絞り込み
入力電圧(V)
- AC100(2)
- AC200(2)
- DC5(1)
- DC12(3)
- DC24(3)
- DC48(1)
フレーム寸法(mm)
- □40(1)
- □60(4)
- □120(2)
フレーム厚さ(mm)
- 20(1)
- 25(4)
- 38(2)
種類
- ACファン(2)
- DCファン(5)
最大風量(m3/min)
- 0.183(1)
- 0.53(4)
- 1.5(2)
形状
- 角形(6)
角形
特性
- 長寿命(1)
- 防水(1)
長寿命・防水
音圧レベル(dB)
- 28
- 24(3)
- 26(2)
- 27(4)
- 29(3)
- 30(4)
- 31(3)
- 32(3)
- 33(4)
- 34(3)
- 35(4)
- 36(4)
- 37(2)
- 38(2)
- 39(4)
- 40(6)
- 41(5)
- 42(4)
- 43(3)
- 44(3)
- 音圧レベル(dB)をもっと見る
最大静圧(Pa)
- 17.6(2)
- 17.7(1)
- 40.1(1)
- 40.2(4)
- 45.1(1)
17.6・17.7・40.1・40.2・45.1
ブランド
- 山洋電気(7)
山洋電気
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「san ace」の検索結果

San Ace ACファンモータ
山洋電気(31件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)
山洋電気¥5,798税込¥6,3781台当日出荷から75日以内出荷防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
SanAce DCファン
山洋電気(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
SanACE 標準ファン
山洋電気(6件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)90種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)60×60
冷却DCファン San Ace L(直流電源用・長寿命タイプ)
山洋電気(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷形状角形種類DCファン材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)樹脂(PPHOX)
SanACE 長寿命ファン
山洋電気(1件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081台当日出荷から112日以内出荷期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形種類DCファン特性長寿命