カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • ファンモータ本体(4)
絞り込み
入力電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC115(1)
  • AC200(1)
  • AC200~240(1)
  • AC230(1)
  • DC5(1)
  • DC12(2)
フレーム寸法(mm)
  • □40(2)
  • □80(1)
  • □92(1)
フレーム厚さ(mm)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 38(1)
種類
  • ACファン(1)
  • ACファン/DCファン(1)
  • DCファン(2)
最大風量(m3/min)
  • 0.225(2)
  • 0.76(1)
  • 1.18(1)
  • 1.76(1)
形状
  • 角形(3)
角形
特性
  • 防水(1)
防水
音圧レベル(dB)
  • 33
  • 24(3)
  • 26(2)
  • 27(4)
  • 28(7)
  • 29(2)
  • 30(3)
  • 31(3)
  • 32(2)
  • 34(2)
  • 35(4)
  • 36(3)
  • 37(2)
  • 39(4)
  • 40(6)
  • 41(5)
  • 42(4)
  • 43(2)
  • 44(3)
  • 45(2)
最大静圧(Pa)
  • 38.3(1)
  • 56(1)
  • 65.7(2)
38.3・56・65.7
ブランド
  • 山洋電気(4)
山洋電気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「san ace」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(14件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷から52日以内出荷
    形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
  • 冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ) 山洋電気

    冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)

    山洋電気
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    当日出荷から75日以内出荷
    防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
  • SanAce DCファン 山洋電気

    SanAce DCファン

    山洋電気(7件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
  • ACDCファン San Ace 92AD(□92mm) 山洋電気

    ACDCファン San Ace 92AD(□92mm)

    山洋電気
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    9日以内出荷から57日以内出荷
    ファン内部で交流電圧を直流電圧に変換して駆動するACDCファンです。AC入力のままで省エネルギー・長寿命を実現しています。
    形状角形厚さ(mm)38種類ACファン/DCファン入力電圧(V)AC100~240
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
"san ace" 音圧レベル(dB):33 【通販モノタロウ】