カテゴリ
- 制御機器(3)
- ファンモータ本体(3)
絞り込み
入力電圧(V)
- AC100(1)
- AC115(1)
- AC200(1)
- AC230(1)
- DC12(2)
- DC24(1)
- DC48(1)
フレーム寸法(mm)
- □60(1)
- □80(1)
- □120(1)
フレーム厚さ(mm)
- 15(1)
- 25(2)
種類
- ACファン(1)
- DCファン(2)
最大風量(m3/min)
- 0.56(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
形状
- 角形(2)
角形
特性
- 標準(2)
標準
音圧レベル(dB)
- 34
- 24(3)
- 26(2)
- 27(4)
- 28(7)
- 29(3)
- 30(4)
- 31(3)
- 32(3)
- 33(4)
- 35(4)
- 36(4)
- 37(2)
- 38(2)
- 39(4)
- 40(6)
- 41(5)
- 42(4)
- 43(3)
- 44(3)
- 音圧レベル(dB)をもっと見る
最大静圧(Pa)
- 24(1)
- 48(1)
- 55.6(1)
24・48・55.6
ブランド
- 山洋電気(2)
- omron(オムロン)(1)
山洋電気・omron(オムロン)
「san ace」の検索結果

DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)
山洋電気(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から60日以内出荷冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)種類DCファン
SanACE 標準DCファン
山洋電気(15件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
AC軸流ファン R87F
omron(オムロン)(53件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から92日以内出荷最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準