カテゴリ
- 作業服(11)
- 科学研究・開発用品(8)
- 測定用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「san-ai」の検索結果

SAN-AI EZ-Dip シリーズ
三愛石油¥19,980税込¥21,9781箱(10枚×3袋)翌々日出荷手軽に使用することができ、特別な技術を必要としません。対照表と比較することにより細菌数を測定できます。重ねてコンパクトに収納できます。常温保存が可能です。
PTFE試料分解容器
三愛科学¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から3日以内出荷汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。耐圧(MPa)15![44101 [製品制電]ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35249347-101012-02.jpg)
44101 [製品制電]ワンタックパンツ(春夏用)
自重堂(6件のレビュー)¥3,190~税込¥3,509~1本翌々日出荷から4日以内出荷価格、耐久性、着心地。ベストな一着。 ソフトな風合い、ハードワークに応える耐久性、リーズナブルプライスと三拍子揃ったユニフォーム(作業服)。 ベストバランスで選ぶワーカーにお薦めのシリーズです。仕様帯電防止素材使用その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ワンタックパンツシリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能制電RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ可職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、自動車・バイク整備
コピー用紙 普通色 PEFC認証品
(663件のレビュー)¥449~税込¥494~1冊(500枚)ほか当日出荷国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。色ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約68紙厚(μm)90RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタPEFC認証認定PEFC商標番号PEFC/39-31-08003
防寒ジャンパー
三愛¥11,900税込¥13,0901着4日以内出荷日本製静電気帯電防止素材使用し、ゆったりとしたデザインの防寒商品です。混率(%)表地:ポリエステル90、綿10/裏地:エコタフタポリエステル100
防寒コート
三愛¥11,900税込¥13,0901着4日以内出荷日本製静電気帯電防止素材使用し、ゆったりとしたデザインの防寒商品です。混率(%)表地:ポリエステル90、綿10/裏地:エコタフタポリエステル100
PTFE 試料分解容器
三愛科学¥23,980税込¥26,3781個欠品中汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が少量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 ●鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。種別HU-100用PTFE試料容器100mL材質内筒/PTFE(特殊成形)容量(mL)100耐圧(MPa)15最高使用温度(℃)230
【オーダー】異方性マグネットシート 2穴
ノーブランド¥494~税込¥543~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 製造過程で磁場をかけることで磁石粒子が特定の方向に揃えられ、その特定の方向のみに強い磁力を発生させる磁石のことです。一般的な磁石と比較して吸着力や磁化の強さが大きく、多くの高性能磁石や工業製品に利用されています。 特定方向への高い磁力が必要な用途で使用され、産業用部品、電子機器、工業製品、自動車関連部品、販促物(POP・看板・ステッカー)、教材、家庭用品(冷蔵庫扉、ホワイトボード)などで活用されています。材質異方性マグネット形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度ショアD54板厚(mm)0.8/1/1.5/2/3穴数2寸法LA(mm)15~500寸法WA(mm)15~500材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
SSシーズンツータックカーゴパンツ
三愛¥5,990税込¥6,5891着4日以内出荷綿100ながら洗濯収縮を軽減し、綿の柔らかさとイージーケアの両面を実現したウェア。火を使う現場でも安心の綿100%、形状安定のある液アン加工してます。混率(%)綿100股下(cm)80
現場用黒球付き熱中症計
三愛¥32,980税込¥36,2781台当日出荷10分おきにセンサーが自動測定を行い、黒球温度と気温・湿度から体感では分かりにくい環境状態をチャックして熱中症の危険性を正確に計測します。付属品のアタッチメントでコーン上部に取り付ける事も可能です。別売の看板用アタッチメント及び単管用アタッチメントを取り付ける事で様々な場面で使用できます。用途可部や鉄パイプ、カラーコーン設置可能な熱中症計。作業現場、イベント会場、工場などのWBGT確認用材質ABS取付方式カラーコーン取付、単管取付電源単三アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×185×310適合管径(Φmm)【単管】48.6
静電素材使用のワンタックパンツ
三愛¥2,990税込¥3,2891着4日以内出荷日本製の静電気帯電防止素材を使用。ソフトな肌触りな仕上がりです。種別ワンタックパンツ混率(%)ポリエステル60/綿40股下(cm)80機能静電気帯電防止
熱中症環境チェックモニター
三愛¥4,998税込¥5,4981台当日出荷文字盤下部に温度・湿度計と文字盤上部に「WBGT参考値・簡易熱中症注意目安」がわかりやすく表示。遠くからでも視認性が良く熱中症予防に役立ちます。温湿度計としてもお使いいただけます用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内材質PS樹脂、ガラス寸法(mm)140×29質量(g)200
コンパクトドライ
島津ダイアグノスティクス(15件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(40枚)ほか当日出荷から翌々日出荷培地調製の不要な菌数測定用の培地です。 AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。 接種した試料液は自然に均一に拡散します。 発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。 発育集落の釣菌が可能です。仕様γ線滅菌済(一括包装)保存方法室温(1~30℃)
オールシーズン ノータックカーゴパンツ
三愛¥5,690税込¥6,2591着4日以内出荷綿100%でストレッチ性を兼ね備えた究極のハイブリッドウェア。伸縮率18%の日本製素材を使用しています。火を使う現場でも安心の綿100%、作業時のストレスを感じさせないストレッチパンツ。混率(%)綿100股下(cm)80伸縮性(%)18
エコ素材で静電製の高いツータックカーゴパンツ
三愛¥3,990税込¥4,3891着4日以内出荷日本製の静電気帯電防止素材を使用。環境に配慮したエコ素材。洗濯収縮を軽減し小じわがつきにくい生地を採用。種別ツータックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル65/綿35股下(cm)78機能静電気帯電防止
MC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R))
JNC(5件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷手軽かつ正確な微生物検査ができます。試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。 。長時間保存が可能で、かさばりません。保存方法15℃以下の冷暗所保管環境冷蔵







![44101 [製品制電]ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35249347-101012-02.jpg)