カテゴリ
- 自動車純正部品(32)
- 制御機器(28)
- パソコン/周辺機器(7)
- 安全靴・作業靴(6)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 電気材料(3)
- カー用品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 山洋電気(22)
- ニッサン(22)
- スバル(10)
- RS PRO(9)
- BenQ(ベンキュー)(4)
- StarTech.com(3)
- エム・あい(2)
- BRAHMS(2)
- ARCOLECTRIC(2)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- DELTA(デルタ)(1)
- 水野産業(1)
- AMPHENOL(1)
- BULGIN(1)
- MICROCHIP(1)
- HOBUT(1)
- SPARKFUN(1)
- Festo(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sanace 92」の検索結果

San Ace ACファンモータ
山洋電気(11件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷から32日以内出荷適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)290種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)92×92保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACDCファン San Ace 92AD(□92mm)
山洋電気¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷から57日以内出荷ファン内部で交流電圧を直流電圧に変換して駆動するACDCファンです。AC入力のままで省エネルギー・長寿命を実現しています。形状角形厚さ(mm)38種類ACファン/DCファン入力電圧(V)AC100~240
DCサンエース 低消費電力ファン
山洋電気(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から102日以内出荷形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
SanACE 標準DCファン
山洋電気(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から7日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
SanACE 標準ファン
山洋電気(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)90種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)60×60
冷却ACファンSan Ace(交流電源用)
山洋電気¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX)RoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)25000
SanACE ACファン(プラグコード付属)
山洋電気(28件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000
DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)
山洋電気(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷から60日以内出荷冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)種類DCファン
San Ace ACファンモータ
山洋電気(31件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
SanAce ACファン
山洋電気¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷質量(g)290最大風量(m3/min)0.95/1.1材質(フレーム)アルミニウム最大静圧(Pa)39.2/49.0フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100フレーム(mm)92最大風量(CFM)33.6/38.9期待寿命(時間)25000/60℃ (56000/40℃)
SanAce DCファン
山洋電気(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
San Ace ACファンモータ
山洋電気(17件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷から16日以内出荷適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
San Ace ACファンモータ
山洋電気(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から52日以内出荷形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
HOBUT デジタルパネルメータ LED 92 x 92 mm M850シリーズ
HOBUT¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷HOBUT Multi-Function MeterThe HOBUT Multi-Function meter is a multifunction, easy to use universal LCD power indicator that features 96mm x 96mm moulded cases and selectable 3-colour backlight LCD screens. It is easy to use and features user-programmable CT and VT ratios and can be used on any single or 3-phase system with any input voltage without reprogramming. This multifunction meter measures current, energy, frequency, power and voltage. Note: Both RS485 output 668-4070 (Modbus protocol) and pulsed output 668-4073 (for Wh or VArh) are plug-in optionsFeatures and Benefits1A or 5A CT AC or DC AUX Cost effective Current transformer ratio Cut-out height is 96mm Cut-out width is 96mm Depth is 82mm Input voltage ranges between 28V and 570V Number of digits are four Operating temperature ranges between 0℃ and 60℃ Security code access for programming Selectable screen colour Voltage transformer ratioApplicationsBuilding management systems Gensets Low, medium and high voltage control panels Power managementCertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 CE certified仕様特性測定 = Current, Frequency, Power, Voltageディスプレイのタイプ = LED高さ = 96mm幅 = 96mm表示桁数 = 4mm文字の高さ寸法 = 14.2 mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃シリーズ = M850RoHS指令(10物質対応)対応
SanACE 長寿命ファン
山洋電気(1件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1台9日以内出荷から112日以内出荷期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形種類DCファン特性長寿命
AC軸流ファン R87F
omron(オムロン)(53件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から91日以内出荷最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
冷却DCファン San Ace(直流電源用)
山洋電気¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷から翌々日出荷交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)用途交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX)
San Ace ACファンモータ
山洋電気¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から82日以内出荷種類ACファン周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-16
ELPA(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / サンヨー SANYO ◇適合型番: LINT-16 617-268-4703 617-222-7979 617-234-9282 617-255-7205用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-H70 AQW-H70W AQW-H71 AQW-H800 AQW-KP70 AQW-KS70 AQW-KS70B AQW-KS70C AQW-KS70D AQW-KV700 AQW-P70A AQW-P70B AQW-P70C AQW-P70D AQW-P70E AQW-S70A AQW-S70B AQW-S70C AQW-S70D AQW-S70E AQW-S7E3 AQW-S7E5 AQW-V700A AQW-V700B AQW-V700C AQW-V700D AQW-V700E AQW-V800A AQW-V800B AQW-V800C AQW-V800D AQW-V800E 【サンヨー】 ASW-700SA ASW-700SB ASW-70D ASW-800SA ASW-800SB ASW-EC701 ASW-EC751 ASW-EC801 ASW-EP700 ASW-EP750 ASW-EP800 ASW-HB700 ASW-HB700D ASW-HB750D ASW-HB800D ASW-J700Z ASW-J800Z ASW-JD70ZV6 ASW-JD80ZV6 ASW-MZ700 ASW-MZ700CL ASW-MZ800 ASW-P70D ASW-ZR700 ASW-ZR750 ASW-ZR800
Mini DisplayPort - HDMI ディスプレイ変換アダプタ/mDP - HDMI ビデオコンバータ/1080p/30cmケーブル
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個当日出荷mDP - HDMI変換: 本製品は、MDP2HDMIの後継機。Mini DisplayPort 1.2対応ノートパソコン 、MacBookなどをHDMIディスプレイ1台に接続。1920x1200p/1080p 60Hz 解像度。7.1ch オーディオ。HDCP 1.4。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きミニDisplayPort - HDMI変換アダプタ。Surface Pro(1-6)などの2in1デバイス、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減。携帯しやすいポータブル設計。幅広い互換性:mDP++ソース対応パッシブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。ディスプレイ互換性:各種ブランドのHDMIモニタ/プロジェクタで1920x1200pのピーク性能を検証済み。Dell、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど。簡単導入:セットアップにドライバが不要なプラグアンドプレイに対応。macOS、Windows 10、Chrome OS、Ubuntu互換。MiniDisplayPort オス - HDMI メス用途出張時に携帯し、外出先のHDMIモニタ/プロジェクタ/テレビに接続。Mini DisplayPortポート搭載のタブレットやスマートフォンを大型ディスプレイに接続長さ(mm)56幅(mm)26色ブラック高さ(mm)15質量(g)24コネクタ形状MiniDisplayPort オス - HDMI メス保証期間3年間ケーブル長(mm)331RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAMini DisplayPortコネクタBHDMI (19ピン)メス形状HDMI変換タイプオス - メス