カテゴリ
- 制御機器(13)
- 学童・教育用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sanace」の検索結果

SanACE ACファン
山洋電気(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷形状角形厚さ(mm)51質量(g)1100種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ入力方式端子最大風量(m3/min)7.2/8.5(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム音圧レベル(dB)56/60(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)37.5/33最大静圧(Pa)156.8/166.6(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)160×160保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2850/3350(50Hz/60Hz)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
SanAce DCファン
山洋電気(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
SanACE 標準DCファン
山洋電気(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から7日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25形状角形質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
SanACE 標準ファン
山洋電気(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)形状角形質量(g)90種類DCファン保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能サイズ(mm)60×60
SanACE ACファン
山洋電気(12件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターくま取りモータ入力電圧(V)AC100入力方式リード線導体部材質(フレーム)アルミニウム保護機能拘束時焼損保護機能使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)60×60保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
SanACE ACファン(プラグコード付属)
山洋電気(28件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%期待寿命(時間)25000
SanAce ACファン
山洋電気¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷質量(g)290最大風量(m3/min)0.95/1.1材質(フレーム)アルミニウム最大静圧(Pa)39.2/49.0フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100フレーム(mm)92最大風量(CFM)33.6/38.9期待寿命(時間)25000/60℃ (56000/40℃)
SanACE 長寿命ファン
山洋電気¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から102日以内出荷待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120特性長寿命
SanACE 長寿命ファン
山洋電気(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から102日以内出荷期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(パルスセンサなし)用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40特性長寿命
SanACE 長寿命ファン
山洋電気(1件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1台9日以内出荷から112日以内出荷期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形種類DCファン特性長寿命
ファンモータ SanAce ACファン
山洋電気¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷入力電源AC100V~AC230Vの冷却ファン。情報通信機器をはじめ、制御盤。設備まで幅広い機器を冷却する長寿命。高信頼の冷却ファンです。材質(フレーム)アルミニウム
ファンモータ SanAce ACファン
山洋電気¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷入力電源AC100V~AC230Vの冷却ファン。情報通信機器をはじめ、制御盤。設備まで幅広い機器を冷却する長寿命。高信頼の冷却ファンです。【セットモデル】 ファン・フィンガード・プラグコード・ネジなどを一括購入出来ます。材質(フレーム)アルミニウムフレーム厚さ(mm)51
ブロアファン 190ADシリーズ
山洋電気¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷Sanyo Denki、SanAce 190 x 88 mm AC/DC 遠心ファンは、パルスセンサと PWM を備えています。AC-DC コンバータが内蔵されているため、これらのファンは AC 電源で駆動できます。このファンは、最大静圧が 1200 Pa.FFU (ファンフィルタユニット)や空気清浄器など、高い静圧性能を必要とする空調システム及び冷却インバータや、取り付け密度が高い通信システムのハウジングでのブロー用途に最適です。高静圧 DC 電源は不要です 低ノイズ及び高エネルギー効率 防水及び防塵仕様●電源電圧:230 V ac●AC/DC動作:ac●風量:583cfm●シリーズ:190AD●寸法:190 x 88mm●コード番号:219-7917アズワン品番65-8079-59![ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[Acer Chromebook シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケット](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62588176-250925-02.jpg)
ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[Acer Chromebook シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品
メディアカバーマーケット¥2,498税込¥2,7481個当日出荷特長。・Acer Chromebook シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適用途用途。・法人オフィスでのタブレット盗難防止。・学校や教育機関での学習端末セキュリティ。・受付や共有スペースでの常設タブレット保護。・展示会や店舗でのデモ機器保護。対応機種(Acer Chromebook シリーズ)。。 Chromebook。Spin 311 ROA731TN-N14N。Plus 514 CB514-6HT-N38Q。Spin 311 ROA731T-N14N。Plus CB514-4HT-N38Q色ブラック×シルバー質量(g)約120寸法(m)約1.8直径(mm)約4.5入数(本)1
研磨ディスク 酸化アルミニウム、セラミック 1袋 24個入
3M(スリーエム)¥12,980税込¥14,2781袋(24個)7日以内出荷ブラシ研磨、豚毛ブラシRB-ZB 25 MM セラミック粒子を組み込んだ柔軟性のあるプラスチック製の個々のディスクから成る非常に汎用性の高いブラシ。内部パイプ表面を含むクリーニング及びバリ取り作業に優れています。 目詰まりなし、ワイヤブラシのような危険なワイヤ部品なし 最大速度30,000 rpm用 粒度に従って色分け ブラシは、必要な幅に応じて1つから4つのディスクから構築可能 1つのブラシセグメントの寸法: W x O (mm): 0.7 x 25、内径3.2 mm セット内容: 24ブラシセグメント及び1つのクランピングマンドレル、O 2.4 mm Unique Construction The unique construction of the Scotch-Brite disc is made up of bristles, which are extruded Consisting of individual discs that can be built up to meet the needs of the subject, the abrasive makes it great for quick preparation and cleaning surfaces The bristles of these discs allow easy access to details, grooves, patterns and intricate areas Flexibility The Scotch Brite disc allows for easy adaptation to a profiled surface These have been designed to last longer than wire brushes and other abrasive discs The abrasive standards are kept constant throughout its lifespan This is because of the abrasive build up is throughout the whole product, so no matter how many times you use it, you will get a consist quality performance Working Safely The BB-ZS bristle disc is safer to use than traditional discs, such as wire brushes where wire strands could cause a safety risk Removing the risk of using solvent or chemical substances and using the Scotch Brite bristle discs reduces the risk of serious injuries Features and Benefits 3M Ceramic Abrasive Grain provides aggressive cutting and consistent finish quality throughout the life of the disc Convenient spindle mounting attachment offers quick and easy disc changes for multi-step finishing processes Can build up discs to meet your needs Ideal for cleaning and light deburring applications Consistent performance throughout the discs lifetime Work harder and faster than traditional abrasives without sacrifice to the finish quality Typical Applications The bristle disc is capable of: Removing paint, rust, harden adhesives, light scratches and weld burns and more It's great for smoothing, polishing and cleaning most metals FAQ's What type of machine can you use these discs on The shank can be connected to can fit into power drills, angle grinders, air grinders and other power tools Will this damage the subject to be worked on These are mainly used for working on metals, so the innovative design of the soft bristles won't remove any metal and just remove layers of paint, adhesives, rust etc.仕様●研磨材:酸化アルミニウム、セラミック●グリットサイズ:80●グレード:ミディアム●ボアサイズ:0.12 in, 25 mm●パック数:24●最大安全速度:35000rpm●モデル:Scotch-Brite●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:470-8685アズワン品番68-4150-89
SparkFun GPS Breakout - NEO-M9N, SMA Qwiic
SPARKFUN¥22,980税込¥25,2781個33日以内出荷Description。The SparkFun NEO-M9N GPS Breakout is a high quality GPS board with equally impressive configuration options including SMA. The NEO-M9N module is a 92-channel u-blox M9 engine GNSS receiver, meaning it can receive signals from the GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou constellations with ~1.5 meter accuracy. This breakout supports concurrent reception of four GNSS. This maximizes position accuracy in challenging conditions increasing, precision and decreases lock time; and thanks to the onboard rechargeable battery, you'll have backup power enabling the GPS to get a hot lock within seconds! Additionally, this u-blox receiver supports I2C(u-blox calls this Display Data Channel)which makes it perfect for the Qwiic compatibility so we don't have to use up our precious UART ports. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。The NEO-M9N module detects jamming and spoofing events and can report them to the host, so that the system can react to such events. A SAW(Surface Acoustic Wave)filter combined with an LNA(Low Noise Amplifier)in the RF path is integrated into the NEO-M9N module which allows normal operation even under strong RF interferences.。U-blox based GPS products are configurable using the popular, but dense, windows program called u-center. Plenty of different functions can be configured on the NEO-M9N:baud rates, update rates, geofencing, spoofing detection, external interrupts, SBAS/D-GPS, etc. All of this can be done within the SparkFun Arduino Library!。The SparkFun NEO-M9N GPS Breakout is also equipped with an on-board rechargeable battery that provides power to the RTC on the NEO-M9N. This reduces the time-to-first fix from a cold start(~24s)to a hot start(~2s). The battery will maintain RTC and GNSS orbit data without being connected to power for plenty of time.。This product requires an antenna:Be sure to check out the related products/hookup accessories and pick a suitable SMA antenna for your project.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。The NEO-M9N GPS Breakout can also be automatically detected, scanned, configured, and logged using the OpenLog Artemis datalogger system. No programming, soldering, or setup required!。Get Started With the SparkFun NEO-M9N GPS Guide。Features。Integrated SMA connector for use with antenna of your choice。92-Channel GNSS Receiver。1.5m Horizontal Accuracy。25Hz Max Update Rate(four concurrent GNSS)。Time-To-First-Fix:Cold:24s。Hot:2s。Max Altitude:80,000m。Max G:≦4。Max Velocity:500m/s。Velocity Accuracy:0.05m/s。Heading Accuracy:0.3 degrees。Time Pulse Accuracy:30ns。3.3V VCC and I/O。Current Consumption:~31mA Tracking GPS+GLONASS。Software Configurable。Geofencing。Odometer。Spoofing Detection。External Interrupt。Pin Control。Low Power Mode。Many others!。Supports NMEA, UBX, and RTCM protocols over UART or I2C interfacesアズワン品番67-0423-87
















![ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[Acer Chromebook シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62588176-250925-02.jpg)