カテゴリ
- 制御機器(17)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sanace40」の検索結果

DCサンエース DCファン 109P □40×28厚
山洋電気(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から92日以内出荷形状角形厚さ(mm)28種類DCファンサイズ(mm)40×40
SanAce DCファン
山洋電気(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
DCサンエース DCファン 109P □40×10厚
山洋電気(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から52日以内出荷仕様リブ付き形状角形厚さ(mm)10質量(g)19種類DCファン使用温度範囲(℃)-10~+60材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
SanACE 標準DCファン
山洋電気(15件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
DCサンエース DCファン 109P □40×15厚
山洋電気(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から23日以内出荷形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)40×40
SanACE 標準ファン
山洋電気(6件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)90種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)60×60
山洋電気 San Ace 軸流ファン 電源電圧:12V dc 40×40×56mm (San Ace 9CRAシリーズ) 角型
山洋電気¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
DC冷却ファン”San Ace”(直流電源用・低消費電力タイプ)
山洋電気¥5,198税込¥5,7181台9日以内出荷冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却に。空気の送風、循環、拡散に。トラスコ品番148-8407材質フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)厚さ(mm)28使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)DC24風量(m3/min)0.54四角(mm)40音圧レベル(dB(A))(50/60)50静圧(Pa)347期待寿命(時間)40000/60℃
San Ace ACファンモータ
山洋電気(14件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷から52日以内出荷形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
SanACE ACファン(プラグコード付属)
山洋電気(28件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000
SanACE 長寿命ファン
山洋電気(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から102日以内出荷期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(パルスセンサなし)用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40特性長寿命
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ)
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)0.8ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.2音圧レベル(dB)24取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)47.3色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6200RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)70
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 28mm, 電源電圧:12 V dc (OD4028シリーズ)
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)28種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.64ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.34音圧レベル(dB)37取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)79.66色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])8800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)200