「sanace40wf」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SanAce DCファン 山洋電気

    SanAce DCファン

    山洋電気(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
  • DCサンエース 防油ファン 山洋電気

    DCサンエース 防油ファン

    山洋電気
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性防油
  • SanACE 標準DCファン 山洋電気

    SanACE 標準DCファン

    山洋電気(15件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
  • SanACE 標準ファン 山洋電気

    SanACE 標準ファン

    山洋電気(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)90種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)60×60
  • DCサンエース 防水ファン 山洋電気

    DCサンエース 防水ファン

    山洋電気(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    種類DCファン特性防水
  • SanACE ACファン(プラグコード付属) 山洋電気

    SanACE ACファン(プラグコード付属)

    山洋電気(28件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000
  • AC軸流ファン R87F omron(オムロン)

    AC軸流ファン R87F

    omron(オムロン)(53件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
    周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(14件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から52日以内出荷
    形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
  • SanACE 長寿命ファン 山洋電気

    SanACE 長寿命ファン

    山洋電気(1件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1台
    9日以内出荷から112日以内出荷
    期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形種類DCファン特性長寿命
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(31件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • DCサンエース DCファン 109P □40×10厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109P □40×10厚

    山洋電気(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    仕様リブ付き形状角形厚さ(mm)10質量(g)19種類DCファン使用温度範囲(℃)-10~+60材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
  • DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCファンモーター

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    低騒音・軽量タイプ。
    形状角形厚さ(mm)10質量(g)約8種類DCファン材質(フレーム)ABS/PBTアロイ使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH取付角寸法(mm)30×30材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)ABS/PBTアロイRoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音/軽量
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(17件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • DCファンモータ(リード線付) NMB(ミネベア)

    DCファンモータ(リード線付)

    NMB(ミネベア)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    形状角形ケーシング:黒、インペラー:黒種類DCファンモーター保護/自動復帰方法、逆接続防止絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)絶縁耐圧AC700V 1s取付角寸法(mm)119×119材質(ケーシング)プラスチックUL94V-0環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きことリード線UL1007 AWG24材質(軸受)ボールベアリング材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
  • 冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ) 山洋電気

    冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)

    山洋電気
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から75日以内出荷
    防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    6,598税込7,258
    1個
    46日以内出荷から92日以内出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24
  • 防水モーターファン イチネンTASCO

    防水モーターファン

    イチネンTASCO
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)40羽根:黒種類ACファン最大風量(m3/min)2.5/2.8(50/60Hz)材質(フレーム)アルミダイカスト防塵防水性能IP65色(フレーム)黒色焼付塗装取付角寸法(mm)120×120リード線長さ(mm)100材質(羽根)難燃樹脂、PETガラス入定格回転速度(min-1[r.p.m])2650/3000(50/60Hz)特性防水
  • 床下用換気扇 Panasonic(パナソニック)

    床下用換気扇

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    仕様局所換気専用質量(kg)2.4消費電力(W)(50/60Hz)(排)6.5/8.5埋め込み寸法(mm)(縦)125~170、(横)235~470騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.0/37.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)160/170
  • 床下用換気扇 三菱電機

    床下用換気扇

    三菱電機(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    世界最小コンデンサモーター採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用
    質量(kg)1.4電圧(V)100消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
  • DC電源入力防水ファン MDPシリーズ オリエンタルモーター

    DC電源入力防水ファン MDPシリーズ

    オリエンタルモーター
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性防水