カテゴリ

  • 切削工具(18)
    • 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)(18)
絞り込み
形状
形状
ひし形(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.3969(18)
  • 0.4(1)
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 5(7)
  • 7(3)
厚さ(mm)
  • 4.76(1)
  • 4.7625(4)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(8)
材質
  • 超硬合金(1)
超硬合金
切刃長さ(mm)
  • 16.2063
  • 1.8(13)
  • 2.4(11)
  • 2.5(30)
  • 2.8(10)
  • 3.2(10)
  • 6.4(11)
  • 8.725(16)
  • 10.6(15)
  • 10.6709(11)
  • 10.8279(17)
  • 11.2279(17)
  • 11.9(14)
  • 14.5418(12)
  • 15.4063(13)
  • 15.5198(12)
  • 15.6978(17)
  • 15.8063(20)
  • 16.0978(16)
  • 17.85(11)
穴の形状
  • 円筒穴(1)
円筒穴
ブランド
  • サンドビック(14)
  • SANDVIK(4)
サンドビック・SANDVIK
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sandvik」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)16.2063勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35°  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から20日以内出荷
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼)サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金)サンドビック
27,980税込30,778
1箱(10個)
4日以内出荷
用途中切削チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種S(耐熱合金)被削材MS切刃長さ(mm)16.2063勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112)サンドビック
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S205内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種N(非鉄) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種N(非鉄)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷
用途中切削チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種N(非鉄)トラスコ品番127-7430被削材N切刃長さ(mm)16.2063勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112)サンドビック
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425内接円径(mm)9.525
コロターン107 旋削用ポジチップ(122) サンドビックコロターン107 旋削用ポジチップ(122)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425内接円径(mm)9.525
35°菱形ポジチップ コロターン107 4415 サンドビック35°菱形ポジチップ コロターン107 4415サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬材種4415
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種K/N/S/H サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種K/N/S/Hサンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)16.2063勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112)サンドビック
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
35°菱形ネガチップ T-Max P 2220 サンドビック35°菱形ネガチップ T-Max P 2220サンドビック
20,980税込23,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に最適です。ウェットとドライ両方に対応します。ステンレス鋼旋削加工用チップで、Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジーを採用しています。
用途一般旋削ステンレス加工用。被削材M勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種2220内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄)サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)16.2063勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種S(耐熱合金)被削材S切刃長さ(mm)16.2063勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-16(ひし形35°)R0.4 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-16(ひし形35°)R0.4 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
28,980税込31,878
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番657-5582穴径(Φmm)4.4被削材MS切刃長さ(mm)16.2063有効長(mm)切刃:16.2063勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金)SANDVIK
19,980税込21,978
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)4.4被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)5内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削ネガ   VN□□型-16(ひし形35°)R0.4 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ VN□□型-16(ひし形35°)R0.4 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
28,980税込31,878
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)3.81被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
29,980税込32,978
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材SM勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬適合被削材種PMS厚さS(mm)4.7625材種1205逃げ角(°)5内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
sandan鳶特集