カテゴリ

  • 切削工具(11)
    • 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)(11)
絞り込み
ブランド
  • サンドビック(6)
  • SANDVIK(5)
形状
形状
ひし形(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.3969(4)
  • 0.4(1)
  • 0.7938(5)
  • 0.8(1)
  • 1.1906(7)
  • 1.2(1)
  • 1.5875(3)
逃げ角(度)
  • 0(6)
厚さ(mm)
  • 4.76(1)
  • 4.7625(5)
  • 6.35(4)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(1)
ブレーカつき
材質
  • 超硬合金(1)
超硬合金
切刃長さ(mm)
  • 6.4
  • 1.8(12)
  • 2.4(11)
  • 2.5(30)
  • 2.8(10)
  • 8.725(15)
  • 10.2709(9)
  • 10.6(15)
  • 10.6709(11)
  • 10.8279(17)
  • 11.2279(17)
  • 11.9(14)
  • 14.5418(12)
  • 15.4063(12)
  • 15.5198(12)
  • 15.6978(17)
  • 15.8063(19)
  • 16.0978(15)
  • 16.2063(18)
  • 17.85(11)
穴の形状
  • 円筒穴(1)
円筒穴
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sandvik」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)ほか
当日出荷から31日以内出荷
旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.4 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R0.4 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
19,980税込21,978
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)5.156被削材S勝手NコーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
T-Max P 旋削用ネガチップ(110) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(110)サンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に最適です。
用途一般旋削ステンレス加工用。中から低切削速度用。勝手なしコーティングTIALN+TIALN母材超硬材種1125
55°菱形ネガチップ T-Max P S205 サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P S205サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
9日以内出荷
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なし母材超硬材種S205
55°菱形ネガチップ T-Max P H13A サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P H13Aサンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
9日以内出荷
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S切刃長さ(mm)6.4勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種H13A内接円径(mm)12.7
55°菱形ネガチップ T-Max P 1105 サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P 1105サンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
9日以内出荷
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に最適です。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S切刃長さ(mm)6.4勝手なしコーティングTIALNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種1105内接円径(mm)12.7
55°菱形ネガチップ T-Max P S05F サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P S05Fサンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
9日以内出荷
耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S切刃長さ(mm)6.4勝手なしコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S05F内接円径(mm)12.7
旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.8 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R0.8 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
19,980税込21,978
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)5.156被削材S勝手NコーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
19,980税込21,978
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)6.4有効長(mm)切刃:6.4勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
19,980税込21,978
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)5.156被削材S勝手N母材超硬逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
19,980税込21,978
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)6.4有効長(mm)切刃:6.4勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
sandan鳶特集