カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2,438)
- 測定用品(545)
- 卓上消耗品(443)
- 店舗什器・備品(296)
- オフィス家具(234)
- 空圧工具(120)
- ねじ・ボルト・釘(105)
- 事務用品(105)
- 作業工具(80)
- パソコン/周辺機器(70)
- 空調・照明・電設資材(68)
- 制御機器(50)
- 防災用品(44)
- カー用品(44)
- 厨房用品(34)
- 食品・飲料(29)
- 医療(26)
- 学童・教育用品(25)
- 鈑金・塗装(21)
- 作業服(21)
- メカニカル部品(20)
- 安全標識(19)
- 介護用品(18)
- 機構部品(14)
- 建築金物(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 物流用品(11)
- 日用品(11)
- マスク(9)
- 研磨材(9)
- 自動車純正部品(8)
- ガレージ機器・整備設備(8)
- 梱包用品(7)
- 電気材料(7)
- 家電(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 電動工具(6)
- 救急・衛生(5)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
- クリーンルーム用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- バッテリー・電装(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 保管用品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 清掃用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 理美容(2)
- 測定関連サービス(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- 三商(2,681)
- カミイソ産商(708)
- 理研計器(388)
- オカムラ(岡村製作所)(228)
- 由良産商(100)
- 修理(58)
- Panasonic(パナソニック)(52)
- 岩崎製作所(39)
- EBM(江部松商事)(33)
- メディアカバーマーケット(33)
- エレコム(30)
- Merck(メルクミリポア)(23)
- シーエー産商(21)
- PROST's(20)
- コンパクトツール(19)
- SIEMENS(19)
- 三昭紙業(19)
- テルトニカ・ネットワークス(17)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「sansyo」の検索結果

SANSYOアルミカットビーズ
三商¥11,980税込¥13,1781本(500mL)当日出荷水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となるアルミ製ビーズ。 熱伝導性に優れたアルミ製。粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。寸法(mm)(目安)4~4.5質量(g)約950(500mlボトル入)使用温度範囲(℃)-80~350
SANSYO銅カットビーズ
三商¥12,980税込¥14,2781本(250mL)当日出荷水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となる銅製ビーズ。 アルミビーズと比較して熱伝導性、耐薬品性に優れています。 粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。寸法(mm)(目安)2.5質量(g)約1600(250mlボトル入)使用温度範囲(℃)500以下
SANSYOデシケーター PC製
三商¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃仕様バルブ:無材質(本体)ポリカーボネート全高(mm)366中板直径(Φmm)297棚板数(枚)1フタ外径(Φmm)366有効高さ(mm)240内径(mm)308ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
SANSYO デシケーター
三商¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から6日以内出荷本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃材質ポリカーボネート使用温度範囲約-30~+85℃全高(mm)288中板直径(Φmm)235フタ外径(Φmm)296有効高さ(mm)185除湿方式真空許容真空度(Pa)133真空ゲージあり内径(mm)239ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
SANSYO lab dancer
三商¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷斬新なデザインで低価格。直径30mmまでの試験管やマイクロチューブ等に対応。タッチ部及びボディ上部は耐薬品性の高い素材を使用。理想的な振動機構と抜群の安定感です。材質タッチ部:TPU(ポリウレタン樹脂) ボディー部:PP(ポリプロピレン) 底部:亜鉛コーティング質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])2800(固定)電源AC100~240V 50/60Hz 0.01Aモーター(W)入力/1.2、出力/0.8外寸法(mm)Φ100×H70振盪方式ロータリー軌道直径(mm)4.5保護クラスIP40(DIN EN 60529規格)
SANSYOデシケーター PC製
三商¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃全高(mm)366中板直径(Φmm)297フタ外径(Φmm)366有効高さ(mm)240内径(mm)308ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
ニューハンドラップ200
三商(23件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。 液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。仕様プラスチックキャップ付材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン容量(mL)150高さ(mm)100底径(Φmm)80
ふらん瓶立て
三商¥9,098税込¥10,0081個3日以内出荷SANSYOふらん瓶100・102ml用。インキュベーションから洗浄、保管までご使用できます。材質SUS304角穴(mm)57外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×131×66配列2×5
パスツールピペット
三商¥1,898~税込¥2,088~1箱(200本)当日出荷から翌々日出荷ソーダガラス製、綿栓なし材質ソーダガラス製区分4●等級JR-3外径(mm)7ピペットの種類パスツールピペット
水道法試験管N-100用 ステンレスラック 12本立て
三商¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷SANSYO 水道法試験管N-100を12本立てることが出来ます。材質ステンレス立て数(本)12(6×2)
共通摺合せ試験管 目盛付
三商¥4,398税込¥4,8381個当日出荷発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。見易いシルバーステン目盛り付きです。
ロック基金属針 90°カット
三商(4件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から3日以内出荷ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。材質針基:真鍮にニッケルメッキ、パイプ:SUS304
スポイトボトル
三商¥179~税込¥197~1個当日出荷ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。材質PE
チューブホルダー
三商¥189~税込¥208~1個当日出荷クリップ状なので取付けが非常に簡単です。チューブホルダー大は外径Φ14mm以下のチューブ、小はΦ10.0mm以下のチューブを、しっかり固定します。本体はポリプロピレン製・温度計ホールド部はシリコン製です。
共通摺合せ試験管 目盛付
三商¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。色茶1目盛(mL)1
共通摺合せ試験管 目盛無
三商¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。
ボトルトレー SBT-3
三商¥2,698税込¥2,9681個当日出荷中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。500mのボトルlと1Lのボトル、どちらにもお使い頂けます。付属品仕切板5枚材質ポリプロピレン内寸法(mm)330×255×H123外寸法(mm)369×272×H126仕切内寸法(mm)(500mLボトル使用時)78×78、(1000mLボトル使用時)103×103
フィルターハウジング
三商¥6,998税込¥7,6981個当日出荷どのメーカーのフィルターカートリッジにも対応の液体ろ過用フィルターハウジング。設計圧力0.79MPa、瞬間耐圧3.92MPaの強度。質量(g)930適合サイズ(mm)フィルターカートリッジ:直径60~70、長さ250設計温度(℃)40
ガロン瓶
三商¥2,298税込¥2,5281個当日出荷1本ごとにダンボール箱に入っています。仕様PSキャップ及びPE中栓付材質ソーダ石灰ガラス容量(mL)3785胴径(Φmm)×高さH(mm)168×311.6口内径(Φmm)25
...