カテゴリ

  • 梱包用品(8)
  • 店舗什器・備品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「sapa05010」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC/DCアダプター エフケイシステム

    AC/DCアダプター

    エフケイシステム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    海外対応の入力電圧100V~240Vの小型ACアダプターです。エフケイシステム製のRS-232Cモデルの電源供給用アダプターとしてお使いいただけます。
    コード長さ(m)1.6
  • 一次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム

    一次元バーコードリーダー(RS232C)

    エフケイシステム
    9,798税込10,778
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能
    動作電流(mA)100~120スキャンレートMAX200 スキャン/秒
  • ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム

    ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

    エフケイシステム
    19,980税込21,978
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム

    定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

    エフケイシステム
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
    材質ABSプラスチック入力電源(V)DC5±5%
  • 高性能一次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム

    高性能一次元バーコードリーダー(RS232C)

    エフケイシステム
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    薄型で軽量、タッチからニアレンジまでの程よい読取レンジで使いやすい高性能バーコードリーダー 液晶読取り対応・バイブレーション機能搭載
    センサーCCD有効読取幅(mm)68(タッチ時)~110
  • 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム

    一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C)

    エフケイシステム
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    最大45cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジバーコードリーダー 幅広バーコードや大きめバーコードは離してスキャンすることで読取可能 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
    有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%)読取角度(°)45
  • 一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム

    一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C)

    エフケイシステム
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    最大60cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジレーザー式バーコードリーダー 物流業・製造業の幅広バーコードにも対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
    スキャンレート100スキャン/秒
  • 防塵防水(IP52) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム

    防塵防水(IP52) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

    エフケイシステム
    32,980税込36,278
    1セット
    7日以内出荷
    QRなどの二次元コードに対応 防塵防滴性能 IP52 便利な複数読取モード バイブレーション機能付き 物体検知機能搭載
    仕様【PCS値】0.2その他【耐外乱光】最大100000Lux質量(g)【本体】152【ケーブル】134寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×87×67保護等級IP52準拠(【材質】ABSプラスチック)光源【イルミネーション】白色LED【エイマー】緑色LEDインターフェースRS-232C (D-Sub9Pin メス)消費電力(mA)【スタンバイ】130以下【読取時】280以下視野角【読取】水平:45° / 垂直:36°耐衝撃性1.2m からコンクリート面に自然落下し正常動作入力電源DC5V±5%電源供給付属ケーブルの USB端子より供給スキャン方式60fps各種認証CE / FCC / RoHSインジケータLED/ビープ音対応コード【1D】UPC-A、 UPC-E、 EAN-8/JAN-8、 EAN-13/JAN-13、 ISSN、 UCC/EAN-128、Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Code 128、 Interleaved 25、 Industrial 25、 Matrix 25、 Codabar/NW7、 Code 93、 Code11、China Post、 MSI、 Telepen、 GS1 Databar Omni-directional、 GS1 Databar Limited、 GS1 Databar Expended【2D】Aztec、 Data Matrix、 Maxi Code、 QR Code、 PDF417、 Micro PDF417、 HANXIN、 Micro QR Code、 Dotcode、 Grid Matrix読取角度(°)ピッチ:±60°、 スキュー:±60°読取方式CMOSエリアセンサ 1280(H) × 800(V) ピクセル最小分解能【1D】3mil/0.076mm【2D】6.67mil/0.2mm適正温度(℃)【動作時】-10~50【保管時】-20~70相対湿度(%RH)20~95( 結露なき事 )
  • 組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム

    組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

    エフケイシステム
    20,980税込23,078
    1セット
    7日以内出荷
    会員様情報・ポイント・電子チケットなどの円滑管理を可能にする、組込み式のQRコード対応スキャナー 連続読取モードにより、かざすだけで自動読取 紙面・カード類に印字されたコードや、液晶画面に表示されたコードを全方位スピーディースキャン 1次元コード、2次元コード対応
    入力電源(V)DC5±5%読取深度(mm)60-120(Code39_5mil)/40-160(QR_15mil)
  • 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム

    組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

    エフケイシステム
    22,980税込25,278
    1セット
    10日以内出荷
    組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
    材質ABSプラスチックケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%
  • 移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム

    移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

    エフケイシステム
    26,980税込29,678
    1セット
    10日以内出荷
    移動体読取り対応 組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
    用途移動体対応材質ABSプラスチックケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%