カテゴリ

  • 電気材料(12)
    • ケーブルタイ/結束バンド(12)
絞り込み
長さ(mm)
  • 100
  • 135(3)
  • 140(10)
  • 160(3)
  • 180(4)
  • 200(17)
  • 225(3)
  • 240(4)
  • 250(8)
  • 280(14)
  • 290(3)
  • 300(4)
  • 320(4)
  • 360(13)
  • 380(6)
  • 500(5)
  • 540(4)
  • 750(5)
  • 1000(3)
  • 1220(3)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(1)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(12)
材質
  • ナイロン(12)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐熱(1)
  • 難燃(1)
最高使用温度(℃)
  • 60(2)
  • 65(1)
  • 75(2)
  • 85(4)
  • 100(1)
  • 120(1)
60・65・75・85・100・120
ブランド
  • SapiSelco(12)
SapiSelco
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sapiselco」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ SapiSelco

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    SapiSelco
    879税込967
    1セット(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~65
  • セルフィット 耐候性ケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット 耐候性ケーブルタイ

    SapiSelco(8件のレビュー)
    149税込164
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
  • 「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱 SapiSelco

    「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱

    SapiSelco(1件のレビュー)
    369税込406
    1セット(100本)
    当日出荷
    耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質ナイロン(UL94・V2グレード)使用温度範囲(℃)-25~120規格UL94V2適合品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • セルフィット カラーケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット カラーケーブルタイ

    SapiSelco(1件のレビュー)
    179税込197
    1セット(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66
  • セルフィット ケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット ケーブルタイ

    SapiSelco
    179税込197
    1セット(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
  • セルフィット 難燃性ケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット 難燃性ケーブルタイ

    SapiSelco
    549税込604
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    UL94-0規格に合格した、難燃性タイプの高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質難燃性ナイロン(UL94・V0グレード)使用温度範囲(℃)-5~85特性難燃
  • ケーブルタイ SapiSelco

    ケーブルタイ

    SapiSelco(1件のレビュー)
    159税込175
    1セット(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-25~60
  • ケーブルタイ 蓄光 SapiSelco

    ケーブルタイ 蓄光

    SapiSelco
    67税込74
    1セット(100本)
    当日出荷
    蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用トラスコ品番766-9275材質蓄光性ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.08質量(g)29.7最大結束径(Φmm)24引張強度(N)110最小結束径(Φmm)2
  • 「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ 黒 SapiSelco

    「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ 黒

    SapiSelco
    159税込175
    1セット(100本)
    当日出荷
    ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
  • クリップオンケーブルタイ SapiSelco

    クリップオンケーブルタイ

    SapiSelco
    139税込153
    1セット(100本)
    当日出荷
    結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。
    用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け仕様設置場所材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~75最小結束径(Φmm)4
  • 「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ SapiSelco

    「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ

    SapiSelco
    159税込175
    1セット(100本)
    当日出荷
    ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
  • マーカータイ SapiSelco

    マーカータイ

    SapiSelco
    1,198税込1,318
    1セット(100本)
    当日出荷
    結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~75