カテゴリ
- 電気材料(10)
- ケーブルタイ/結束バンド(10)
絞り込み
色
イエロー(1)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(5)
ブルー(2)
ホワイト(4)
レッド(1)
長さ(mm)
- 140
- 100(12)
- 135(3)
- 160(3)
- 180(4)
- 200(17)
- 225(3)
- 240(4)
- 250(8)
- 280(14)
- 290(3)
- 300(3)
- 320(4)
- 360(13)
- 380(6)
- 500(5)
- 540(4)
- 750(5)
- 1000(3)
- 1220(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
最大結束径(Φmm)
- 30~40未満(10)
材質
- ナイロン(10)
特性
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐熱(1)
最高使用温度(℃)
- 60(2)
- 65(1)
- 75(1)
- 85(2)
- 100(1)
- 120(1)
- -50~85(1)
60・65・75・85・100・120・-50~85
ブランド
- SapiSelco(10)
SapiSelco
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「sapiselco」の検索結果

金属センサー感知可能ケーブルタイ
SapiSelco¥1,898税込¥2,0881セット(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66色青使用温度範囲(℃)-25~65
セルフィット 耐候性ケーブルタイ
SapiSelco(8件のレビュー)¥499税込¥5491セット(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱
SapiSelco(1件のレビュー)¥129税込¥1421セット(100本)当日出荷耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質ナイロン(UL94・V2グレード)色黒使用温度範囲(℃)-25~120規格UL94V2適合品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
セルフィット ケーブルタイ
SapiSelco¥419税込¥4611セット(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色白使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
セルフィット カラーケーブルタイ
SapiSelco(1件のレビュー)¥439税込¥4831セット(100本)当日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66
セルフィット ケーブルタイ黒
SapiSelco¥419~税込¥461~1セット(100本)当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
ケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ)
SapiSelco¥599税込¥6591袋(100本)当日出荷から9日以内出荷寒冷地で使用できます。用途屋内外でのケーブル結束用。材質ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-50~85規格REACH、RoHS、UL94特性耐寒
「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光
SapiSelco(1件のレビュー)¥109税込¥1201セット(100本)当日出荷蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質蓄光性ナイロン色白
クリップオンケーブルタイ
SapiSelco¥199~税込¥219~1セット(100本)当日出荷結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け仕様設置場所材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~75最小結束径(Φmm)4
「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ
SapiSelco¥219税込¥2411セット(100本)当日出荷ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品