カテゴリ
- 電気材料(3)
- ケーブルタイ/結束バンド(3)
絞り込み
色
ブラック(2)
ホワイト(1)
長さ(mm)
- 160
- 100(12)
- 135(3)
- 140(10)
- 180(4)
- 200(17)
- 225(3)
- 240(4)
- 250(8)
- 280(14)
- 290(3)
- 300(3)
- 320(4)
- 360(13)
- 380(6)
- 500(5)
- 540(4)
- 750(5)
- 1000(3)
- 1220(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
最大結束径(Φmm)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(3)
材質
- ナイロン(3)
特性
- 耐候(1)
最高使用温度(℃)
- 60(2)
- 100(1)
60・100
ブランド
- SapiSelco(3)
SapiSelco
「sapiselco」の検索結果

セルフィット 耐候性ケーブルタイ
SapiSelco(8件のレビュー)¥319~税込¥351~1セット(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
セルフィット ケーブルタイ
SapiSelco¥109~税込¥120~1セット(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色白使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
セルフィット ケーブルタイ黒
SapiSelco¥389~税込¥428~1セット(100本)当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品