カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • ケーブルタイ/結束バンド(4)
絞り込み
長さ(mm)
  • 180
  • 100(12)
  • 135(3)
  • 140(10)
  • 160(3)
  • 200(17)
  • 225(3)
  • 240(4)
  • 250(8)
  • 280(14)
  • 290(3)
  • 300(4)
  • 320(4)
  • 360(13)
  • 380(6)
  • 500(5)
  • 540(4)
  • 750(5)
  • 1000(3)
  • 1220(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
最大結束径(Φmm)
  • 40~50未満(4)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(3)
特性
  • 耐候(1)
最高使用温度(℃)
  • 60(2)
  • 100(2)
60・100
ブランド
  • SapiSelco(4)
SapiSelco
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sapiselco」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セルフィット 耐候性ケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット 耐候性ケーブルタイ

    SapiSelco(8件のレビュー)
    489税込538
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
  • セルフィット ケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット ケーブルタイ

    SapiSelco
    159税込175
    1セット(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
  • セルフィット ケーブルタイ黒 SapiSelco

    セルフィット ケーブルタイ黒

    SapiSelco
    399税込439
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
  • 「カール」 ケーブルタイ 黒 SapiSelco

    「カール」 ケーブルタイ 黒

    SapiSelco
    649税込714
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状シングル