カテゴリ
- 電気材料(4)
- ケーブルタイ/結束バンド(4)
絞り込み
色
ブラック(2)
ホワイト(1)
レッド(1)
長さ(mm)
- 240
- 100(12)
- 135(3)
- 140(10)
- 160(3)
- 180(4)
- 200(17)
- 225(3)
- 250(8)
- 280(14)
- 290(3)
- 300(3)
- 320(4)
- 360(13)
- 380(6)
- 500(5)
- 540(4)
- 750(5)
- 1000(3)
- 1220(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
最大結束径(Φmm)
- 60~70未満(4)
材質
- ナイロン(3)
- ポリエチレン(1)
特性
- 耐候(1)
最高使用温度(℃)
- 60(2)
- 85(1)
- 100(1)
60・85・100
ブランド
- SapiSelco(4)
SapiSelco
「sapiselco」の検索結果

セルフィット 耐候性ケーブルタイ
SapiSelco(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
セルフィット ケーブルタイ
SapiSelco¥2,298税込¥2,5281セット(100本)当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色白使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
セルフィット ケーブルタイ黒
SapiSelco¥569税込¥6261セット(100本)当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
「クリックタイ」赤
SapiSelco¥1,698税込¥1,8681セット(100本)当日出荷結束の取り外し、再結束が可能なタイプのケーブルタイなので、頻度高く、繰り返し結束を行う使用に最適です。主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブル等の一時的な結束に仕様屋内用材質ポリエチレン(PE)色赤使用温度範囲(℃)-5~85