カテゴリ

  • 電気材料(14)
    • ケーブルタイ/結束バンド(14)
絞り込み
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(2)
長さ(mm)
  • 280
  • 100(12)
  • 135(3)
  • 140(10)
  • 160(3)
  • 180(4)
  • 200(17)
  • 225(3)
  • 240(4)
  • 250(8)
  • 290(3)
  • 300(4)
  • 320(4)
  • 360(13)
  • 380(6)
  • 500(5)
  • 540(4)
  • 750(5)
  • 1000(3)
  • 1220(3)
最大結束径(Φmm)
  • 70~80未満(11)
  • 80~90未満(6)
材質
  • ナイロン(14)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
  • 難燃(1)
最高使用温度(℃)
  • 60(3)
  • 65(1)
  • 75(3)
  • 85(4)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • -50~85(1)
60・65・75・85・100・120・-50~85
ブランド
  • SapiSelco(14)
SapiSelco
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sapiselco」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ SapiSelco

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    SapiSelco
    5,398税込5,938
    1セット(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~65
  • セルフィット 耐候性ケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット 耐候性ケーブルタイ

    SapiSelco(8件のレビュー)
    589税込648
    1セット(100本)
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
  • 「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱 SapiSelco

    「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱

    SapiSelco(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(100本)
    当日出荷
    耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質ナイロン(UL94・V2グレード)使用温度範囲(℃)-25~120規格UL94V2適合品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • セルフィット カラーケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット カラーケーブルタイ

    SapiSelco(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66
  • セルフィット ケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット ケーブルタイ

    SapiSelco
    769税込846
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
  • リリースタイ SapiSelco

    リリースタイ

    SapiSelco(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(100本)
    当日出荷
    仕様屋内用材質ナイロン幅(mm)7.5厚さ(mm)1.63使用温度範囲(℃)-15~75引張強度(N)360
  • ケーブルタイ SapiSelco

    ケーブルタイ

    SapiSelco(1件のレビュー)
    159税込175
    1セット(100本)
    当日出荷
    仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~60
  • セルフィット ケーブルタイ黒 SapiSelco

    セルフィット ケーブルタイ黒

    SapiSelco
    769税込846
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
  • タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm SapiSelco

    タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm

    SapiSelco
    2,898税込3,188
    1セット(50本)
    欠品中
    結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。 ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。 赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別トラスコ品番819-0204材質ナイロン長さ(mm)280幅(mm)7.5厚さ(mm)1質量(g)515使用温度範囲(℃)-15~75最大結束径(Φmm)70寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83引張強度(N)450最小結束径(Φmm)5
  • セルフィット 難燃性ケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット 難燃性ケーブルタイ

    SapiSelco
    799税込879
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    UL94-0規格に合格した、難燃性タイプの高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質難燃性ナイロン(UL94・V0グレード)使用温度範囲(℃)-5~85特性難燃
  • ケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ) SapiSelco

    ケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ)

    SapiSelco
    1,798税込1,978
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    寒冷地で使用できます。
    用途屋内外でのケーブル結束用。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-50~85規格REACH、RoHS、UL94特性耐寒
  • 「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ 黒 SapiSelco

    「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ 黒

    SapiSelco
    409税込450
    1セット(100本)
    当日出荷
    ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
  • リリースタイ ナロータイプ SapiSelco

    リリースタイ ナロータイプ

    SapiSelco
    199税込219
    1セット(100本)
    当日出荷
    仕様屋内用材質ナイロン幅(mm)3.5厚さ(mm)1.13使用温度範囲(℃)-25~75引張強度(N)200
  • 「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ SapiSelco

    「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ

    SapiSelco
    429税込472
    1セット(100本)
    当日出荷
    ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品