カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • ケーブルタイ/結束バンド(4)
絞り込み
長さ(mm)
  • 540
  • 100(13)
  • 140(10)
  • 160(3)
  • 180(4)
  • 200(15)
  • 225(3)
  • 240(4)
  • 250(8)
  • 280(14)
  • 290(3)
  • 300(4)
  • 320(3)
  • 360(13)
  • 380(6)
  • 430(3)
  • 500(5)
  • 750(5)
  • 1000(3)
  • 1220(3)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
最大結束径(Φmm)
  • 160~200未満(4)
材質
  • ナイロン(4)
特性
  • 耐候(1)
  • 難燃(1)
最高使用温度(℃)
  • 60(2)
  • 85(1)
  • 100(1)
60・85・100
ブランド
  • SapiSelco(4)
SapiSelco
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sapiselco」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セルフィット 耐候性ケーブルタイ SapiSelcoセルフィット 耐候性ケーブルタイSapiSelco(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(100本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
セルフィット ケーブルタイ黒 SapiSelcoセルフィット ケーブルタイ黒SapiSelco
4,898税込5,388
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
セルフィット ケーブルタイ SapiSelcoセルフィット ケーブルタイSapiSelco
5,398税込5,938
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
セルフィット 難燃性ケーブルタイ SapiSelcoセルフィット 難燃性ケーブルタイSapiSelco
4,298税込4,728
1セット(100本)
当日出荷
UL94-0規格に合格した、難燃性タイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質難燃性ナイロン(UL94・V0グレード)使用温度範囲(℃)-5~85特性難燃