カテゴリ
- 電気材料(3)
- ケーブルタイ/結束バンド(3)
絞り込み
色
ブラック(3)
長さ(mm)
- 100(1)
- 115(1)
- 135(1)
- 140(1)
- 160(1)
- 175(1)
- 180(2)
- 200(1)
- 225(1)
- 240(1)
- 250(1)
- 265(2)
- 280(1)
- 300(1)
- 320(1)
- 360(3)
- 500(2)
- 750(2)
- 1000(1)
- 1220(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(1)
- 160~200未満(1)
- 200~250未満(2)
- 250~300未満(1)
- 300以上(1)
材質
- その他(2)
- ナイロン(1)
特性
- 耐候(1)
最高使用温度(℃)
- 100
- 60(4)
- 65(1)
- 75(6)
- 85(11)
- 120(1)
- -50~85(1)
ブランド
- SapiSelco(3)
SapiSelco
「sapiselco」の検索結果

セルフィット 耐候性ケーブルタイ
SapiSelco(8件のレビュー)¥109~税込¥120~1セット(100本)ほか当日出荷主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
「カール」 ケーブルタイ 黒
SapiSelco¥399~税込¥439~1セット(100本)当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック厚さ(mm)2色黒使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状シングル
「カール」 ケーブルタイ ダブルヘッド 黒
SapiSelco¥1,198~税込¥1,318~1セット(100本)当日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック幅(mm)9色黒使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状ダブル引張強度(N)400