カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • ケーブルタイ/結束バンド(4)
絞り込み
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
長さ(mm)
  • 100(2)
  • 135(2)
  • 140(2)
  • 160(2)
  • 180(2)
  • 200(4)
  • 225(2)
  • 240(2)
  • 250(2)
  • 280(3)
  • 300(3)
  • 320(2)
  • 360(3)
  • 380(2)
  • 430(2)
  • 450(2)
  • 750(3)
  • 1000(2)
  • 1220(2)
  • 1330(2)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(3)
  • 80~90未満(3)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(2)
  • 160~200未満(2)
  • 200~250未満(3)
  • 250~300未満(1)
  • 300以上(2)
材質
  • ナイロン(4)
最高使用温度(℃)
  • 60
  • 65(1)
  • 75(6)
  • 85(11)
  • 100(3)
  • 120(1)
  • -50~85(1)
ブランド
  • SapiSelco(4)
SapiSelco
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sapiselco」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セルフィット ケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット ケーブルタイ

    SapiSelco
    72税込79
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
  • セルフィット ケーブルタイ黒 SapiSelco

    セルフィット ケーブルタイ黒

    SapiSelco
    319税込351
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
  • ケーブルタイ SapiSelco

    ケーブルタイ

    SapiSelco(1件のレビュー)
    109税込120
    1セット(100本)
    当日出荷
    仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~60
  • 金属センサー感知可能リリースケーブルタイSELFIT(セルフィット) SapiSelco

    金属センサー感知可能リリースケーブルタイSELFIT(セルフィット)

    SapiSelco
    11,980税込13,178
    1袋(100本)
    当日出荷
    何度も繰り返し使用でき、取り外し可能なリリースタイです。金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場など、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。トラスコ品番115-3699材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)7.5厚さ(mm)1.6全長(mm)200使用温度範囲(℃)-15~60最大結束径(Φmm)48引張強度(N)280最小結束径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応