カテゴリ
- 電気材料(6)
- ケーブルタイ/結束バンド(6)
絞り込み
色
ブラック(3)
ホワイト(5)
レッド(1)
長さ(mm)
- 100(2)
- 140(1)
- 200(2)
- 250(2)
- 280(3)
- 290(1)
- 360(1)
- 390(1)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(2)
材質
- その他(1)
- ナイロン(5)
最高使用温度(℃)
- 75
- 60(4)
- 65(1)
- 85(11)
- 100(3)
- 120(1)
- -50~85(1)
ブランド
- SapiSelco(6)
SapiSelco
「sapiselco」の検索結果

タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm
SapiSelco¥2,898税込¥3,1881セット(50本)欠品中結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。 ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。 赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。用途結束した電線やケーブルなどの識別トラスコ品番819-0204材質ナイロン長さ(mm)280幅(mm)7.5厚さ(mm)1色赤質量(g)515使用温度範囲(℃)-15~75最大結束径(Φmm)70寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83引張強度(N)450最小結束径(Φmm)5
リリースタイ ナロータイプ
SapiSelco¥199~税込¥219~1セット(100本)当日出荷仕様屋内用材質ナイロン幅(mm)3.5厚さ(mm)1.13使用温度範囲(℃)-25~75引張強度(N)200
クリップオンケーブルタイ
SapiSelco¥139~税込¥153~1セット(100本)当日出荷結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け仕様設置場所材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~75最小結束径(Φmm)4
ケーブルータイ 低頭タイプ
SapiSelco¥769税込¥8461セット(100本)当日出荷仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック材料幅(mm)9.0厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-15~75引張強度(N)550最小結束径(Φmm)20
マーカータイ
SapiSelco¥669~税込¥736~1セット(100本)当日出荷結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。用途結束した電線やケーブルなどの識別材質ナイロン色白使用温度範囲(℃)-25~75