6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(100本)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。 ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。 赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。
用途結束した電線やケーブルなどの識別 材質ナイロン 長さ(mm)280 最大結束径(Φmm)70 トラスコ品番819-0204 幅(mm)7.5 厚さ(mm)1 質量(g)515 使用温度範囲(℃)-15~75 寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83 引張強度(N)450 最小結束径(Φmm)5
1セット(50本)
2,898 税込3,188
当日出荷

結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-25~75
1セット(100本)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様屋内用 材質ナイロン 幅(mm)3.5 厚さ(mm)1.13 使用温度範囲(℃)-25~75 引張強度(N)200
1セット(100本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。
用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け 仕様設置場所 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-25~75 最小結束径(Φmm)4
1セット(100本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質熱可塑性プラスチック材料 仕様屋内用 幅(mm)9.0 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)-15~75 引張強度(N)550 最小結束径(Φmm)20
1セット(100本)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)