カテゴリ

  • 電気材料(45)
    • ケーブルタイ/結束バンド(30)
    • マウントベース(結束バンド固定具)(12)
  • 安全標識(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
60・65・75・85・100・120・-50~85
ブランド
SapiSelco・TSUNODA(ツノダ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sapiselco」の検索結果

47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ SapiSelco

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    SapiSelco
    ¥879~税込¥967~
    1セット(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66色青使用温度範囲(℃)-25~65
  • ケーブルタイ固定具 ネジ込型 SapiSelco
    ブラック
    ホワイト

    ケーブルタイ固定具 ネジ込型

    SapiSelco(3件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66高さ(mm)6.1質量(g)57下穴径(Φmm)3.8適合結束タイ(mm)~5
  • つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ TSUNODA(ツノダ)

    つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    2枚のPPA樹脂パッドが結束バンドや0.1mm以下の極細線の切れ端をキャッチします。
    用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。仕様ばね付、飛散防止パッドスペア2セット付トラスコ品番202-2931全長(mm)165質量(g)195刃形ラウンド刃材質(グリップ)エラストマー二重成型グリップ機能0.1mm以下の極細線対応対応幅(mm)結束バンド:9切断能力(mm)プラスチックΦ4切断能力(Φmm) より線Φ2
  • 金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット) SapiSelco

    金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット)

    SapiSelco(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)7.5厚さ(mm)1.6色青引張強度(N)280最小結束径(Φmm)10
  • セルフィット 耐候性ケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット 耐候性ケーブルタイ

    SapiSelco(8件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
  • ケーブル固定クリップ 粘着タイプ SapiSelco
    ブラック
    ホワイト

    ケーブル固定クリップ 粘着タイプ

    SapiSelco
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット(100個)
    当日出荷
    ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。
    用途ケーブルの固定仕様裏側に粘着テープ付材質ナイロン66
  • セルフィット カラーケーブルタイ SapiSelco
    イエロー
    グリーン
    グレー
    ブルー
    レッド

    セルフィット カラーケーブルタイ

    SapiSelco(1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1セット(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66
  • 「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱 SapiSelco

    「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱

    SapiSelco(2件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1セット(100本)
    当日出荷
    耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質ナイロン(UL94・V2グレード)色黒使用温度範囲(℃)-25~120規格UL94V2適合品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • セルフィット ケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット ケーブルタイ

    SapiSelco
    ¥72~税込¥79~
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色白使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
  • ケーブルタイ マウントタイプ SapiSelco
    ブラック
    ホワイト

    ケーブルタイ マウントタイプ

    SapiSelco(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。
    用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)4.5厚さ(mm)1.3質量(g)155使用温度範囲(℃)-5~85内径(Φmm)4.9下穴径(Φmm)4.9最大結束径(Φmm)51引張強度(N)220最小結束径(Φmm)3設置場所屋内用
  • リリースタイ SapiSelco
    ブラック
    ホワイト

    リリースタイ

    SapiSelco(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1セット(100本)
    当日出荷
    仕様屋内用材質ナイロン幅(mm)7.5厚さ(mm)1.63使用温度範囲(℃)-15~75引張強度(N)360
  • ケーブルタイ固定具 ネジ込 SapiSelco
    ブラック
    ホワイト

    ケーブルタイ固定具 ネジ込

    SapiSelco(4件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66質量(g)121下穴径(Φmm)5適合結束タイ(mm)~9
  • ケーブルタイ固定具 角型 粘着無しタイプ SapiSelco
    ブラック
    ホワイト

    ケーブルタイ固定具 角型 粘着無しタイプ

    SapiSelco(2件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66下穴径(Φmm)4.75
  • ケーブルタイ固定具 プラグ差込型 SapiSelco
    ブラック
    ホワイト

    ケーブルタイ固定具 プラグ差込型

    SapiSelco
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(100個)
    当日出荷
    ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
    用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66長さ(mm)9幅(mm)7.9高さ(mm)11質量(g)54下穴径(Φmm)6.4~7.1適合バンド幅(mm)5
  • タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm SapiSelco

    タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm

    SapiSelco
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(50本)
    欠品中
    結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。 ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。 赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別トラスコ品番819-0204材質ナイロン長さ(mm)280幅(mm)7.5厚さ(mm)1色赤質量(g)515使用温度範囲(℃)-15~75最大結束径(Φmm)70寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83引張強度(N)450最小結束径(Φmm)5
  • セルフィット ケーブルタイ黒 SapiSelco

    セルフィット ケーブルタイ黒

    SapiSelco
    ¥349~税込¥384~
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
  • セルフィット 難燃性ケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット 難燃性ケーブルタイ

    SapiSelco
    ¥599~税込¥659~
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    UL94-0規格に合格した、難燃性タイプの高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質難燃性ナイロン(UL94・V0グレード)色白使用温度範囲(℃)-5~85特性難燃
  • 「クリックタイ」赤 SapiSelco

    「クリックタイ」赤

    SapiSelco
    ¥549~税込¥604~
    1セット(100本)
    当日出荷
    結束の取り外し、再結束が可能なタイプのケーブルタイなので、頻度高く、繰り返し結束を行う使用に最適です。主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブル等の一時的な結束に仕様屋内用材質ポリエチレン(PE)色赤使用温度範囲(℃)-5~85
  • カラーケーブルタイ SELFIT(セルフィット) SapiSelco

    カラーケーブルタイ SELFIT(セルフィット)

    SapiSelco
    ¥729税込¥802
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。トラスコ品番767-0443材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)4.5厚さ(mm)1.37色青使用温度範囲(℃)-15~85最大結束径(Φmm)51引張強度(N)280最小結束径(Φmm)3使用上の注意一度締めると、切断しない限り外すことはできません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ固定具 プラグ一体型 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 プラグ一体型

    SapiSelco
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(100個)
    当日出荷
    ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
    用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66寸法(mm)6、深さ:33高さ(mm)6.3質量(g)129穴径(Φmm)10.3下穴径(Φmm)6適合バンド幅(mm)~9
  • ケーブルタイ SapiSelco
    ブラック
    ホワイト

    ケーブルタイ

    SapiSelco(1件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1セット(100本)
    当日出荷
    仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~60
  • バケットケーブルタイ カラーミックス SapiSelco

    バケットケーブルタイ カラーミックス

    SapiSelco
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(800本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用、REACH、RoHS対応トラスコ品番835-6409材質ナイロン66長さ(mm)140~200幅(mm)3.5、4.5色緑、黄、赤、青質量(g)950使用温度範囲(℃)-15~85最大結束径(Φmm)36、51引張強度(N)200、2802018年トラスコ掲載ページ3 0914
  • 「カール」 ケーブルタイ 黒 SapiSelco

    「カール」 ケーブルタイ 黒

    SapiSelco
    ¥399~税込¥439~
    1セット(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック厚さ(mm)2色黒使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状シングル
  • ケーブルタイ固定具 ダブルヘッド プラグ一体型 SapiSelco
    ブラック
    ホワイト

    ケーブルタイ固定具 ダブルヘッド プラグ一体型

    SapiSelco
    ¥399~税込¥439~
    1セット(100個)
    当日出荷
    ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
    用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66寸法(mm)(下穴)6、深さ:33高さ(mm)12.5質量(g)261穴径(Φmm)10.3下穴径(Φmm)8適合バンド幅(mm)~9
  • ケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ) SapiSelco

    ケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ)

    SapiSelco
    ¥599~税込¥659~
    1袋(100本)
    当日出荷
    寒冷地で使用できます。
    用途屋内外でのケーブル結束用。材質ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-50~85規格REACH、RoHS、UL94特性耐寒
  • バケットケーブルタイ ミックス SapiSelco

    バケットケーブルタイ ミックス

    SapiSelco
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(1200本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用、REACH、RoHS対応材質ナイロン66幅(mm)2.5~4.5色白、黒使用温度範囲(℃)-15~85引張強度(N)110~2802018年トラスコ掲載ページ3 0914
  • 金属センサー感知可能リリースケーブルタイSELFIT(セルフィット) SapiSelco

    金属センサー感知可能リリースケーブルタイSELFIT(セルフィット)

    SapiSelco
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100本)
    当日出荷
    何度も繰り返し使用でき、取り外し可能なリリースタイです。金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場など、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。トラスコ品番115-3699材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)7.5厚さ(mm)1.6全長(mm)200色青使用温度範囲(℃)-15~60最大結束径(Φmm)48引張強度(N)280最小結束径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ固定具 粘着タイプ 角型 SapiSelco
    ブラック
    ホワイト

    ケーブルタイ固定具 粘着タイプ 角型

    SapiSelco
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット(100個)
    当日出荷
    仕様裏側に粘着テープ付材質ナイロン66下穴径(Φmm)4.75
  • 「カール」 ケーブルタイ ダブルヘッド 黒 SapiSelco

    「カール」 ケーブルタイ ダブルヘッド 黒

    SapiSelco
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック幅(mm)9色黒使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状ダブル引張強度(N)400
  • ケーブルタイ固定具 ネジ込 丸型 SapiSelco
    ブラック
    ホワイト

    ケーブルタイ固定具 ネジ込 丸型

    SapiSelco(2件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66下穴径(Φmm)4.5
  • ボタンホールタイ SapiSelco
    ブラック
    ホワイト

    ボタンホールタイ

    SapiSelco
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(50本)
    当日出荷
    仕様屋内用材質ナイロン66長さ(mm)500幅(mm)12.5厚さ(mm)1.95質量(g)684使用温度範囲(℃)-15~85最大結束径(Φmm)140引張強度(N)1300最小結束径(Φmm)10
  • 「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光 SapiSelco

    「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光

    SapiSelco(1件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1セット(100本)
    当日出荷
    蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質蓄光性ナイロン色白
  • ケーブルタイ固定具 ネジ込 角型 SapiSelco
    ブラック
    ホワイト

    ケーブルタイ固定具 ネジ込 角型

    SapiSelco
    ¥499~税込¥549~
    1セット(100個)
    当日出荷
    仕様裏側に粘着テープ付材質ナイロン66下穴径(Φmm)4.5
  • ケーブルタイ 蓄光 SapiSelco

    ケーブルタイ 蓄光

    SapiSelco
    ¥67税込¥74
    1セット(100本)
    当日出荷
    蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用トラスコ品番766-9275材質蓄光性ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.08色白質量(g)29.7最大結束径(Φmm)24引張強度(N)110最小結束径(Φmm)2
  • 「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ 黒 SapiSelco

    「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ 黒

    SapiSelco
    ¥159~税込¥175~
    1セット(100本)ほか
    当日出荷
    ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
  • リリースタイ ナロータイプ SapiSelco
    ブラック
    ホワイト

    リリースタイ ナロータイプ

    SapiSelco
    ¥199~税込¥219~
    1セット(100本)
    当日出荷
    仕様屋内用材質ナイロン幅(mm)3.5厚さ(mm)1.13使用温度範囲(℃)-25~75引張強度(N)200
  • クリップオンケーブルタイ SapiSelco
    ブラック
    ホワイト

    クリップオンケーブルタイ

    SapiSelco
    ¥139~税込¥153~
    1セット(100本)
    当日出荷
    結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。
    用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け仕様設置場所材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~75最小結束径(Φmm)4
  • ネジ穴付ケーブルタイ SapiSelco
    ブラック
    ホワイト

    ネジ穴付ケーブルタイ

    SapiSelco
    ¥739~税込¥813~
    1セット(100本)
    当日出荷
    ヘッド部にねじ穴がついており、ホースやケーブルを壁等に簡易に保持できます。
    用途ホースやケーブル等の壁への固定に仕様屋内用材質ナイロン66長さ(mm)165幅(mm)7厚さ(mm)1.5質量(g)300使用温度範囲(℃)-5~85最大結束径(Φmm)32ねじ穴M7×1.5mm引張強度(N)400最小結束径(Φmm)16
  • 「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ SapiSelco

    「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ

    SapiSelco
    ¥159~税込¥175~
    1セット(100本)ほか
    当日出荷
    ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
  • ケーブルタイ タグプレート SapiSelco

    ケーブルタイ タグプレート

    SapiSelco
    ¥989税込¥1,088
    1セット(100個)
    当日出荷
    ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
    用途ケーブルタイの固定トラスコ品番819-0260材質ナイロン66色半透明高さ(mm)1.3質量(g)124寸法(縦×横×厚さ)(mm)20×40×1.3適合バンド幅(mm)~5