カテゴリ

  • オフィス家具(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み

「sat-11」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A omron(オムロン)

    アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A

    omron(オムロン)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • 高圧電源 エリミノスタット シシド静電気

    高圧電源 エリミノスタット

    シシド静電気
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    本装置は除電電極、高圧電極、およびそれらを接続する高圧ケーブルで構成されます。PL法対応の安全装置付き電圧印加式除電装置で、除電電極、高圧電源、およびそれらを接続する高圧ケーブル、高圧分岐ボックスで構成されています。SATシリーズの高圧電源に搭載する安全装置は、除電電極または高圧ケーブルでの異常な電流を検知して高圧電源を遮断する過電流保護装置です。本装置は交流コロナ放電式除電装置で、除電性能が安定しております。高圧電源は、PL法に対応した安全装置を搭載し、高い信頼性を保持しています。安全装置は、トランスの2次側高圧の過電流を検出する非常に精度の高い方式を採用しています。除電電極または高圧ケーブルの異常漏洩電流を検出し、高圧電源を遮断するとともに警報を表示します。高圧ケーブルはシールドケーブルを用いていますので、高圧ケーブルからのノイズ発生をカットします。既存のバー型、ポイント型、エアー型等のすべての除電電極が組み合わせ可能です。 パワーアップで余裕の除電 アラームの信号出力が標準化
    付属品AC電極入力コード(100V用 3Pプラグ)2000mmトラスコ品番342-1112質量(g)3200出力電圧AC7.0KV本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×220アラーム表示高電圧異常時にブザー及びLED表示、高圧遮断許容周囲温度(℃)0~40配線長(接続可能電極)統計8m消費電流(VA)25入力電源AC100/200V(本体スイッチにて切替)放電方式交流コロナ放電式使用高圧電源商用周波数交流型電源(巻線型高圧電源)許容電流(出力)2.5mA
  • テーブル フランカ 三角形コの字脚 スタンダード天板(配送・組立サービス付き) コクヨ

    テーブル フランカ 三角形コの字脚 スタンダード天板(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    22日以内出荷
    オフィスに気軽なコミュニケーションのきっかけを。 対話で交流が進むチームテーブル。 気軽なコミュニケーションを生む三角形のテーブル形状。
    材質ビーム:スチール、焼付塗装高さ(mm)720、下肢空間:652材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(ABS)、芯材:パーティクルボード保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)20組立時間分材質(脚)スチールパイプ、スチール、焼付塗装(アジャスター)樹脂成型品(ポリエチレン)グリーン購入法適合組立人数人サービス分類組立・設置・取付
  • テーブル フランカ 三角形コの字脚 スタンダード天板(配送・組立サービス付き) コクヨ

    テーブル フランカ 三角形コの字脚 スタンダード天板(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    22日以内出荷
    オフィスに気軽なコミュニケーションのきっかけを。 対話で交流が進むチームテーブル。 気軽なコミュニケーションを生む三角形のテーブル形状。
    材質ビーム:スチール、焼付塗装高さ(mm)900材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(ABS)、芯材:パーティクルボード保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)20組立時間分材質(脚)スチールパイプ、スチール、焼付塗装(アジャスター)樹脂成型品(ポリエチレン)グリーン購入法適合組立人数人サービス分類組立・設置・取付