カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • 測定関連サービス(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sat-c」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】3次元風向風速計 ソニック(気象機器)【レンタル】3次元風向風速計ソニック(気象機器)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷から3日以内出荷
3次元・超音波でレスポンスの良い風向風速測定が可能 水平・鉛直の3次元で計測することができます。従来の2次元水平風向風速計では困難な鉛直成分風速(吹き上げ・吹き下ろし)の立体的な観測が可能です。(気象庁検定合格品)
仕様【演算方法】超音波伝播時間逆数差演算方式セット内容超音波風向風速センサー(SAT-600)、電源信号変換器(SAT-PJBA:RS-232C、電源ケーブル付き)、屋外雷災保安器(SAT-SPS)、取付用フランジ(ボルト×5付)取り付け用締め付けベルト×2、L型アングル×2(雷災保安器:ボルト×4)、SAT接続ケーブル(JCS-50S(50m))、SAT接続ケーブル(JCS-20S(20m))、専用ソフトウェア×2(CD-R)、USBシリアルケーブル、気象庁検定書、取扱説明書、センサー用収納ケース寸法(mm)Φ304×H679質量(kg)約4.5電源DC24V 約4W精度風速:±(読み値の3%+0.05m/s)、風向:±3°測定方式時分割送受切替型超音波パルス方式分解能(出力)風速:0.01m/s、風向:0.1°測定レンジ【風速】0~60 m/s(1,2,5,10,15,20,30,40,50,60m/sより任意に設定可能)【風向】0~540゜対応OS最新:Windows10もしくはWindowsXP(選択不可)サービス分類レンタル
ドレン排出器ドレンディスチャージャー アネスト岩田ドレン排出器ドレンディスチャージャーアネスト岩田
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷から39日以内出荷
無駄なエアの放出がなく、省エネ性に優れています。ドレンに鉱油類を含まないため、そのまま下水に流せるオイルフリーコンプレッサーとセットで使用すれば、ドレンの処理は万全です。
質量(kg)1電源(V)100使用圧力範囲(MPa)0.2~1.6温度範囲(℃)ドレン水:1~60使用周囲温度(℃)2~40
SilverStone CS383 8ベイ SAS-12G / SATA-6G ホットスワップ 高性能 SSI-EEB / E-ATX NAS シャーシ SST-CS383 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CS383 8ベイ SAS-12G / SATA-6G ホットスワップ 高性能 SSI-EEB / E-ATX NAS シャーシ SST-CS383SILVER STONE(シルバーストーン)
58,980税込64,878
1台
7日以内出荷
・8つのホットスワップ対応ドライブトレイで、最大8台の3.5インチまたは2.5インチのSAS-12G/SATA-6Gドライブを収容可能、動作状態を表示する2つのLEDインジケーター付き・E-ATX / SSI-EEB マザーボード対応・420mm液冷ラジエーターに対応・柔軟なフロント拡張スロット(5.25インチデバイス×3 または セカンダリー電源ユニットスロット) ・最大340mmの拡張 / インターフェースカードに対応・8つのPCI拡張スロットでマルチグラフィックスカード構成をサポート・追加の内部デバイス対応: 3.5インチ×1 + 2.5インチ×2 または 2.5インチ×4・フロントI/O: USB Type-C ×1、USB 3.0 ×2、コンボオーディオ ×1・主要エリアにダストフィルターを搭載
仕様●CPUクーラーの限度:GPUサポートブラケット装着時: 158mm・GPUサポートブラケット非装着時: 186mm●HDDバックプレーン:・8ベイx SAS:12Gbit/s / SATA 6Gbit/s ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です ・HDDバックプレーンの電源コネクタ:4ピンペリフェラル×2、15ピンSATA×2・Interface:-SATA最大6 Gbit/s (ドライブ速度に依存)-SAS最大6 Gbit/s (ドライブ速度に依存) ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です●ドライブベイ-外部:・3.5 インチ / 2.5 インチ SAS / SATA 外部ホットスワップ x 8・5.25” x 1・5.25” x 3●ドライブベイ-内部:3.5” x 1 + 2.5” x 2 または 2.5” x 3●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2・コンボオーディオ x 1●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ:340mm・幅:164mm●拡張スロット:8●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※左側に装着済みのファンは、7番目と8番目の拡張スロットを塞ぎます。液冷ラジエターの拡張カード互換性などの詳細はラジエターのマニュアルをご確認ください。●対応ラジエター-背面:120mm / 140mm●電源の深さ制限:・メイン電源ユニット(PSU)スロット:240mm・セカンダリーPSUスロット:200mm (フロントの5.25インチ x 3ベイを占有) ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です●冷却システム-内部:92mm x 2(92mmブラックファン x2 をあらかじめ搭載)●冷却システム-背面:120mm x 1 /140mm x 1(140mmブラックファン x1 をあらかじめ搭載)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 3材質アルミ部品、鋼板質量(kg)16.6電源標準 ATX (PS2)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)248×528×588、76.95リットル型番SST-CS383LEDインジケーター_HDDトレイ:HDD電源LED: 緑・HDDアクセス: 青点滅、インジケーター_ケース:電源LED x 1: 青・HDDアクセス x 1: 白点滅・LAN LED x 2: 緑RoHS指令(10物質対応)対応
MotoGuzzi V65 Tt-SP-Lario-Gt-Custom 1982/1994 Universal Homologated silencer without link pipeUltracone InoxCafeRacer GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)MotoGuzzi V65 Tt-SP-Lario-Gt-Custom 1982/1994 Universal Homologated silencer without link pipeUltracone InoxCafeRacerGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
98,980税込108,878
1個
36日以内出荷
仕様エキゾーストシステム適合車種Moto Guzzi V 65 Custom (1982-1994) V 65 Gt (1982-1994) V 65 Lario (1982-1994) V 65 SP (1982-1994) V 65 Tt (1982-1994)
MotoGuzzi V35 Tt-SP-Lario-Gt-Custom 1982/1992 Universal Homologated silencer without link pipeUltracone InoxCafeRacer GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)MotoGuzzi V35 Tt-SP-Lario-Gt-Custom 1982/1992 Universal Homologated silencer without link pipeUltracone InoxCafeRacerGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
98,980税込108,878
1個
36日以内出荷
仕様エキゾーストシステム適合車種Moto Guzzi V 35 Custom (1982-1994) V 35 Gt (1982-1994) V 35 Lario (1982-1994) V 35 SP (1982-1994) V 35 Tt (1982-1994)
MotoGuzzi V35 Tt-SP-Lario-Gt-Custom 1982/1992 Universal Homologated silencer without link pipeVintavogeCafeRacer GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)MotoGuzzi V35 Tt-SP-Lario-Gt-Custom 1982/1992 Universal Homologated silencer without link pipeVintavogeCafeRacerGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
82,980税込91,278
1個
36日以内出荷
仕様エキゾーストシステム適合車種Moto Guzzi V 35 Custom (1982-1994) V 35 Gt (1982-1994) V 35 Lario (1982-1994) V 35 SP (1982-1994) V 35 Tt (1982-1994)
エキゾーストシステム  Bmw R 100 Rs-Rt-Cs-S 1976 / 1984 Universal Homologated silencer without link pipeUltracone Inox Cafe Racer GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Bmw R 100 Rs-Rt-Cs-S 1976 / 1984 Universal Homologated silencer without link pipeUltracone Inox Cafe RacerGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
98,980税込108,878
1個
36日以内出荷
MotoGuzzi V65 Tt-SP-Lario-Gt-Custom 1982/1994 Universal Homologated silencer without link pipeVintavogeCafeRacer GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)MotoGuzzi V65 Tt-SP-Lario-Gt-Custom 1982/1994 Universal Homologated silencer without link pipeVintavogeCafeRacerGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
82,980税込91,278
1個
36日以内出荷
仕様エキゾーストシステム適合車種Moto Guzzi V 65 Custom (1982-1994) V 65 Gt (1982-1994) V 65 Lario (1982-1994) V 65 SP (1982-1994) V 65 Tt (1982-1994)