カテゴリ
- パソコン/周辺機器(19)
- 内蔵HDD(19)
絞り込み
ストレージ容量
- 1TB(2)
- 4TB(2)
- 6TB(1)
- 8TB(2)
- 10TB(3)
- 12TB(4)
- 14TB(4)
- 16TB(1)
- 18TB(1)
- 20TB(2)
- 24TB(3)
- 26TB(1)
ブランド
- SEAGATE(シーゲイト)(2)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(17)
インターフェイス
- SATA(19)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
- 5400(2)
- 5640(3)
- 7200(14)
サイズ
- 3.5インチ(19)
キャッシュメモリ(MB)
- 64(2)
- 256(3)
- 512(11)
64・256・512
高さ(mm)
- 26.1
- 7(1)
- 26.11(5)
- 261(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
「sata hdd」の検索結果

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷仕様Features:PCパフォーマンスの向上・将来的な計画・WDの信頼性・簡単なバックアップとアップグレード・データ保護を可能にするテクノロジービット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:1/10以下、ロード/アンロードサイクル:300000、12VDC±10%(A、ピーク):1.2長さ(mm)147(最大)/5.787インチ幅(mm)101.6/4インチ(±0.01インチ)質量(kg)0.45(±3%)/0.99ポンドサイズ3.5インチ高さ(mm)26.1(最大)/1.028インチタイプAdvanced Format (AF)あり消費電力(W)アイドル時の平均:2.4、スタンバイ、スリープモード時平均:0.3電力(W)R/W 平均:4.0商品番号WD10EARZ記録方式CMRインターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])5400音圧レベル(dB)シーク(平均)26A、アイドル:21AコネクタSATA互換性・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。転送速度(MB/sec)up to 150データ転送速度(最大)6Gb/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, ULフォームファクタ3.5インチ
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷WD Purpleドライブは24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。 このドライブは監視システム用に構築されており、NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備えています。 幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い、監視システム用ストレージです。 独自のWD AllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。仕様【レコーディングテクノロジー】CMR、【Advanced Format (AF)】あり、【ロード/アンロードサイクル】300000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー】<1/10^14長さ(mm)最大147(5.787インチ)幅(mm)最大101.6(4インチ)質量(kg)0.45±3%(0.99ポンド)サイズ3.5インチ高さ(mm)最大26.1(1.028インチ)型番WD11PURZインターフェースSATA 6Gb/sキャッシュメモリ(MB)64ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400平均消費電力(W)R/W:3.8、アイドル時:3.2、スタンバイ、スリープモード時:0.3RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)1TBフォームファクタ3.5インチ
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥88,980~税込¥97,878~1台当日出荷から3日以内出荷WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。長さ(mm)147幅(mm)101.6質量(kg)0.72サイズ3.5-Inch高さ(mm)26.1インターフェースSATA 6 Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム周囲温度(℃)(運用)0~65、(非稼働)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥149,800税込¥164,7801台欠品中WD Red Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。仕様●キャッシュ(MB):256MB●フォーマット容量:8 TB●フォームファクター:3.5-Inch●周囲温度_環境(運用):0℃ to 65℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●製品番号:WD80EFPX●記録技術:CMR●認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL長さ(mm)147幅(mm)101.6色Red Plusサイズ3.5インチ高さ(mm)26.1質量(g)715インターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])5640コネクタSATA互換性最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム転送速度(MB/sec)up to 215RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)8
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷エンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBF3で、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。その他512e(ドライブあたりのユーザーセクター)、フォームファクター:3.5-Inch、年間故障率2(AFR、予測):0.44長さ(mm)147幅(mm)101.6質量(kg)0.75±10%サイズ3.5インチ高さ(mm)26.1電力(W)9.2インターフェースSATA 6 Gb/sキャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200衝撃70G(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、250G(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)周囲温度(℃)環境(運用):5 to 60、環境(非稼働):-40 to 70RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)2000000
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥299,800税込¥329,7801台当日出荷1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。仕様●Features:最大22TBの容量のエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用して、ビジネスに合わせてストレージを最適化最大250万時間のMTBF の優れた品質と信頼性でデータを保存できるので安心エンタープライズクラスのストレージシステムやデータセンターでの使用に特化振動保護テクノロジーによりパフォーマンスを向上HelioSealテクノロジーで大容量、低消費電力を実現(12TB&以上)5年間の製品保証が付帯しているので安心して利用できる●MTBF 2(M時間、予測):2500000●アイドル時の消費電力効率(W / TB):0.4●アイドル(W):5.6W●データ転送(最大)/ インターフェース速度:262MB/s●ドライブあたりのユーザーセクター:512e●フォーマット容量:14TB●フォームファクター:3.5-inch●動作(W):6.5W●周囲温度_環境(運用):5℃ to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●年間故障率2(AFR、予測):0.35●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):50G/50G (Read/Write)●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250g●音響(dBA)- シーク(平均):36dBA●音響(dBA)-アイドル:20dBA●質量:1.52 lb. (.69 kg) ± 10%長さ(mm)最大147.0幅(mm)101.6 (± .01 in.)サイズ3.5品番WD142KRYZ高さ(mm)最大26.1インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512コネクタSATA互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)14
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥88,980~税込¥97,878~1台当日出荷から10日以内出荷20TB, 22TBと24TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。長さ(mm)147幅(mm)101.6サイズ3.5高さ(mm)26.1インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応周囲温度(℃)(運用)5to60、(非稼働)-40to70転送速度(MB/sec)up to 267RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 UL
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥489,800~税込¥538,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷20TB, 22TB, 24TBと26TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~26TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。長さ(mm)147幅(mm)101.6サイズ3.5インチ高さ(mm)26.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1周囲温度5℃ to 60℃(環境(運用))、-40℃ to 70℃(環境(非稼働))インターフェースSATA 6Gb/sキャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200質量(kg[lbs])0.67±10%[1.47]衝撃40G(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、200G(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)互換性Windows、Windows Server、Linux平均消費電力(W)アイドル時:5.6RoHS指令(10物質対応)対応音響パワーレベル(dB)シーク(平均):32 dBA、アイドル:20 dBAMTBF(時間)2500000 (M時間、予測)
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥98,980税込¥108,8781台欠品中WD Purpleドライブは24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。このドライブは監視システム用に構築されており、NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備えています。通常のデスクトップ用ドライブは短時間の稼動向けに設計されているため、高解像度監視システムの厳しい24時間365日常時稼動の環境向けではありません。WD Purpleドライブは、幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い、監視システム用ストレージです。独自のAllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。仕様●キャッシュ(MB):256MB●フォームファクター:3.5-Inch●周囲温度_環境(運用):0℃ to 65℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●製品番号:WD85PURZ●記録技術:CMR●認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL長さ(mm)147幅(mm)101.6色Purpleサイズ3.5インチ高さ(mm)26.1質量(g)720インターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])5640コネクタSATA互換性8ベイ以上をサポートし、監視セキュリティシステムでドライブあたり最大64台のカメラに対応します。転送速度(MB/sec)up to 215RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥399,800~税込¥439,780~1台当日出荷から3日以内出荷WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。サイズ3.5インチ高さ(mm)26.1消費電力(W)アイドル時の平均:3.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1インターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム周囲温度(℃)(運用)0~65、(非稼働)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、ULMTBF(時間)(予測)2500000フォームファクタ3.5-Inch
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷多彩なストレージ容量を備えたWD Blueドライブでお使いのPCストレージを強化しましょう。WD Blueドライブは、デスクトップやオールインワンPC向けに作られたブランドです。仕様●12VDC±10%(A、ピーク):1.75W●Advanced Format (AF):対応●R/W 平均電力:5.2W●アイドル時の平均消費電力(W):3.4W●インターフェイス転送速度(MB /秒、最大):215MB/s●キャッシュ(MB):256●スタンバイ、スリープモード時平均消費電力:0.4W●フォーマット容量:8TB●フォームファクター:3.5inch●ロード/アンロードサイクル:300000●周囲温度_環境(運用):0 to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40 to 70℃●製品番号:WD80EAAZ●記録技術:CMR●認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL●音響(dBA)- シーク(平均):28●音響(dBA)-アイドル:24長さ(mm)5.787inch / 147 (最大)幅(mm)4inch / 101.6 ± .01inch質量(kg)1.58lb / 0.715 ± 3%色Blueサイズ3.5インチ高さ(mm)1.028inch / 261 (最大)インターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])5640コネクタSATA互換性・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。転送速度(MB/sec)up to 215RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)8
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥299,800~税込¥329,780~1台当日出荷から3日以内出荷Ultrastar Data Center HC555ハードディスクドライブは、24時間365日稼働のマルチユーザーデータセンター環境で高負荷のワークロードを処理するために必要な大容量、強力なパフォーマンス、実証済みの信頼性を提供します。適合アイドル:5.3W、エラー率(回復不可能なビットの読み取り):1 in 10、フォームファクター:3.5-Inch、600000(ロード/アンロードサイクル(40℃))、年間故障率:0.0035(AFR、予測)、記録技術:EAMR、認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL、電源要件:'+5 VDC, +12VDC長さ(mm)147幅(mm)101.6サイズ3.5インチ高さ(mm)26.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11周囲温度5℃ to 60℃(環境(運用))、-40℃ to 70℃(環境(非稼働))キャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200質量(kg[lbs])0.69[1.52]衝撃50(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、250(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)振動1.04 (XYZ)、0.67 (XYZ)(G RMS(G RMS、2~200Hz)_環境(非稼働)、5~500Hz)_環境(運用)動作6.4W互換性Windows、Windows Server、LinuxRoHS指令(10物質対応)対応レイテンシー平均(ミリ秒):4.16MTBF(時間)2500000 (M時間、予測)
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷から3日以内出荷WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。マルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。インターフェースSATA互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステムRoHS指令(10物質対応)対応
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥199,800税込¥219,7801台欠品中クリエイティブプロフェッショナル、中規模から大規模企業、商用/エンタープライズNASシステムに最適。マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応。550TB/年のワークロード率1と最大250万時間のMTBF。互換性:マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム。商用およびエンタープライズNAS環境にハイパフォーマンスと信頼性を提供するために作られたエンタープライズクラスのハードディスクドライブ。WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。NASwareTMでNASに最適化。Western Digital独自のNASwareTMテクノロジーで、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、パフォーマンスと信頼性を高めます。連続動作を可能にする設計。WD Red Proハードディスクドライブは24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境の厳しい要求に対応し、システムの耐久性を高めるように作られています。検証による信頼できる互換性。Western Digitalは幅広いNASシステムベンダーと提携し、多数のNAS筐体との互換性を確保するために広範なテストを実施しています。過度な振動から保護。WD Red Proハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。過度な振動をドライブシャーシ全体に分散させることで、内部気流を最小限に抑え、パフォーマンスを維持し、ドライブを保護します。衝撃を吸収する構造。WD Red Proハードディスクドライブは、多軸衝撃センサーでわずかな衝撃を検出し、動的フライハイトテクノロジーで自動的に補完することでNAS筐体内のドライブの保護を強化します。業界をリードするテクノロジーを搭載。WD Red Pro 22TBと24TBハードディスクドライブは、Western Digital独自のOptiNANDTMテクノロジーを搭載しており、iNAND組み込みフラッシュを活用してハウスキーピング機能を実行することで、空き容量を確保し、ドライブ全体のパフォーマンスを向上させます。ワールドクラスのサポートと製品保証。Western Digitalは業界をリードするハードディスクドライブメーカーとして、NASストレージソリューションに5年間の製品保証を付帯し、安心のワールドクラスのサポートサービスを提供しています。デスクトップ用ドライブとWD Red®; Proの違い。最適なパフォーマンスを確保し、大切なデータを保護するには、RAIDに最適化されたNASシステム専用のドライブを選択することが重要です。NAS用のハードディスクドライブを選択する際は、次のことを考慮してください。互換性:デスクトップ用ドライブとは異なり、WD Red ProハードディスクドライブはNAS向けに設計およびテストされ、NASwareTMテクノロジーを搭載しているため、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、最適なパフォーマンスを提供します。信頼性:通常、デスクトップドライブは常時稼動のNAS環境のニーズに合わせて作られていません。WD Red Proハードディスクドライブは、24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境で直面する厳しい条件下でも実行できるように作られています。RAID対応:一般的な用途向けに構成されたほとんどのデスクトップ用ドライブとは異なり、WD RedハードディスクドライブにはRAIDエラーリカバリ制御が搭載されており、マルチベイNASシステム内の障害を低減できます。ノイズ・振動保護:スタンドアロン向けに作られたデスクトップ用ドライブでは通常、マルチドライブシステムで発生するノイズや振動からの保護が不十分だったり、まったく保護されていなかったりします。WD Redハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、マルチベイNASシステムによく見られる振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。SATAインターフェース。up to 267MB/s 転送速度。5年間の製品保証適合製品番号:WD122KFBX、記録技術:CMR、認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL、転送速度:up to 267MB/sその他フォーマット容量:12TB、フォームファクター:3.5-Inch、ロード/アンロードサイクル:600000、ワークロード:550TB/年、回転速度(RPM):7200 RPM、衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250長さ(mm)5.787 / 147 (max) (in / mm)幅(mm)4 / 101.6 (± .01 in.) (in / mm)質量(kg)1.65 / 0.75 (± 3% ) (lb / kg)サイズ3.5インチ高さ(mm)1.028 / 26.1 (max) (in / mm)寸法5.79×4×1.03(LxWxH)電力(W)R/W 平均:8.8対応12VDC±10%(A、ピーク):1.9、Advanced Format (AF):対応、Features:クリエイティブプロフェッショナル、中規模から大規模企業、商用/エンタープライズNASシステムに最適マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応550TB/年のワークロード率1と最大250万時間のMTBF、MTBF (M時間、予測):2000000、スタンバイ、スリープモード時平均消費電力:0.3W、ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15、RoHSインターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512保証期間5年間の製品保証互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム周囲温度(℃)環境(運用):0℃ to 65℃、環境(非稼働):-40℃ to 70℃平均消費電力(W)アイドル時:6.1RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)12音響パワーレベル(dB)シーク(平均)39A、アイドル:34A
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥199,800税込¥219,7801台欠品中UltrastarデータセンターHA340ハードディスクドライブは、高IOPSを発揮し、実証済みの耐久性と信頼性でデータ集約型アプリケーションをサポートする、中容量の空気充填HDDです。長さ(mm)147(5.787in.)max幅(mm)101.6(4in.)サイズ3.5インチ高さ(mm)26.1(1.028in.)max質量(g)750(1.65lb.)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1記録方式CMRインターフェースSATA6Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250振動(GRMS、2~200Hz)_環境(非稼働):1.04(XYZ)、(GRMS、5~500Hz)_環境(運用):0.67(XYZ)互換性Windows・WindowsServer・Linux転送速度(MB/sec)upto267RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)(M時間、予測)2000000
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥199,800税込¥219,7801台欠品中WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。適合12VDC±10%(A、ピーク):1.9その他Features:クリエイティブプロフェッショナル、中規模から大規模企業、商用/エンタープライズNASシステムに最適マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応550TB/年のワークロード率1と最大250万時間のMTBF、<1 in 10^15(ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー)、フォームファクター:3.5-Inch、ロード/アンロードサイクル:600000、ワークロード:550TB/年長さ(mm)5.787 / 147 (in / mm) (max)幅(mm)4/101.6(in./mm、± .01 in.)質量(kg)1.65/0.75 (lb)(±3% )サイズ3.5インチ高さ(mm)1.028 / 26.1 (in) (max)電力(W)R/W 平均:8.8番号製品:WD103KFBX寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1対応Advanced Format (AF):対応、記録技術:CMR、認証:BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL、音響(dBA)- シーク(平均):39 dBA、音響(dBA)-アイドル:34 dBAインターフェースSATAキャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200衝撃70(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、250(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム周囲温度(℃)環境(運用):0 to 65、環境(非稼働):-40 to 70平均消費電力(W)アイドル時:6.1、スタンバイ、スリープモード時:0.3データ転送速度up to 267MB/sRoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)フォーマット:10MTBF(時間)2000000
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Pro
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷から107日以内出荷WD Purple Proドライブは、大容量、パフォーマンス、ワークロード性能を必要とする高度なAI対応レコーダー、ビデオ分析サーバー、ディープラーニングソリューション向けに作られています。高度なスマートビデオソリューション向けのストレージ、スマートビデオソリューションを強化、Western Digital独自のAllFrame AIテクノロジー、複数のカメラで複数のストリーム、高度なシステム向けの高度なワークロード性能、高度なハイパフォーマンススマートビデオ用ソリューションで安定した稼働を実現、現場で実証済みの大容量、WDDAによるプロアクティブなストレージ管理、5年間の製品保証インターフェースSATAキャッシュメモリ(MB)512コネクタSATA互換性Up to 64 single-stream camerasRoHS指令(10物質対応)対応
内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos X24
SEAGATE(シーゲイト)¥159,800~税込¥175,780~1台欠品中確かな技術で実現する強力な性能 - 世界中で数百万台も出荷されているプラットフォームをベースに構築されたSeagate Exos X24ドライブは、多くの大手クラウド・サービス・プロバイダのソリューションに採用されているデータ界で人気のドライブです。Exos X24は、最高のラックスペース効率を実現する設計とSeagate Secureによる保護機能、さらには業界屈指の特大容量を備え、安心感をお届けすることで、お客様の信頼に応えます。幅(mm)101.85/4.010インチサイズ3.5インチ高さ(mm)26.1/1.028インチ質量(g)685/1.51ポンド奥行(mm)147/5.787インチ温度(℃)動作時(周囲/ドライブ表示):5/60キャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10
SEAGATE(シーゲイト)¥84,980税込¥93,4781台33日以内出荷Seagate Exos 7E10エンタープライズ・ハードディスク・ドライブは、性能を犠牲にすることなく、最大10TBのデータを安全に保存します。安全、大容量、高性能なハードディスク・ドライブで、要求の高いエンタープライズ環境の大容量データに最適です。サイズ3.5高さ(mm)26.1(1.028インチ)キャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間限定保証:5RoHS指令(10物質対応)対応