カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
    • レーザープリンター(5)
絞り込み
ブランド
  • Canon(3)
  • brother(ブラザー)(1)
  • RICOH(リコー)(1)
原稿サイズ
  • B5
  • A3(1)
  • A4(10)
  • A5(5)
  • A6(5)
  • B6(2)
  • その他(2)
  • ハガキ(3)
  • レター(2)
商品タイプ
  • プリンター(5)
プリント方式
  • レーザー方式(4)
  • 電子写真方式(3)
インク色数
  • 1色(1)
  • 4色(1)
シリーズ
  • Satera(2)
Satera
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「satera lbp621c」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザービームプリンター Satera LBP646C Canonレーザービームプリンター Satera LBP646CCanon
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
連続印刷25枚/分の快適印刷・優れたセキュリティ機能、両面印刷や無線LAN、モバイル連携を備えたスマートモデル。【無線/有線LANに標準対応】無線/有線LANに標準対応し、複数のパソコンからワイヤレスプリントを実現。さらにWPS/AOSSに対応し、接続設定が簡単に行えます。【大容量一体型トナーカートリッジ】1度に大量印刷ができる、大容量のカートリッジを採用。カートリッジ交換の手間が省け、コストカットにもつながります。また、メンテナンスの手間を省けます。【美しい高画質カラープリント】表現できる色の範囲が広く、写真が鮮やかに、よりくっきりとプリントできる高精細なカラープリントです。【毎分25枚の快適プリント】カラーもモノクロも片面25枚/分、両面15ページ/分の出力スピードで、プリントワークを快適にサポート。スリープモードからも瞬時に起動し、プリントを開始します。【奥行きを抑えた省スペース設計】デスク周りのスペースに、手軽に設置ができる奥行418mmの省スペース設計です。【自動両面印刷を標準搭載】標準での自動両面印刷が可能です。使用する用紙を半分に減らし、紙資源もコストも節約できます。
付属品トナーカートリッジ075(C/M/Y/K)スターター×各1本、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、カスタマープレミアサイトのご案内、修理窓口のご案内 、コールセンターシール、電源コード(アース線付き)、CRG固定シール取り外し方法のお知らせ ※保証書は非同梱。保証書につきましては「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。本体質量(kg)(約)12.5(カートリッジを除く)用紙【手差し】普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ボンド紙、ラベル紙、はがき、封筒、レターヘッド、パンチ済み紙 質量:60~200g/m2、【標準カセット】普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ボンド紙、ラベル紙、はがき、封筒、レターヘッド、パンチ済み紙 質量:60~200g/m2メモリー搭載:1GB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)425×418×265解像度最大プリント:9600dpi相当動作モードCARPS2(ページ記述言語)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式給紙容量【標準】カセット:250枚×1段/手差しトレイ:1枚、【最大給紙枚数】251枚(64g/m2)使用可能用紙サイズ(手差しトレイ)A4、A5、A6、B5、リーガル、レター、エグゼクティブ、はがき、往復はがき、4面はがき、封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋形長3号)、ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)、(給紙カセット)A4、A5、A6、B5、リーガル、レター、エグゼクティブ、はがき、往復はがき、4面はがき、封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋形長3号)、ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)インターフェイス(USB/ネットワーク/拡張スロット)USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応色数4グリーン購入法適合商品タイプレーザービームプリンター
A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP122 CanonA4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP122Canon
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
A4モノクロレーザービームプリンター LBP122有線・無線LAN、USB標準対応。 両面印刷も搭載し、小規模利用にも最適なコンパクトモデル。連続印刷29枚/分の高速印刷と、無線LAN・ダイレクト接続・省スペース設計で置き場所を選ばない。自由度の高いA4モノクロコンパクトプリンター。
仕様(ページ記述言語)CARPS2セット内容トナーカートリッジ071スターター(装着同梱)他シリーズSatera消費電力(W)最大:1110、動作時平均:約530、最小:約1.0エコマーク認定認定本体質量(kg)約6.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×283×213対応(両面印刷)標準対応機能(標準エミュレーション)無し最大解像度2400dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間12ヶ月(引取修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:29枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】18.5ページ/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5.4給紙容量(64g/m2)150枚使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6インターフェイスUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード5620C007適合トナートナーカートリッジ071/071H商品タイププリンタエコマーク認定番号22 155 046
A4モノクロレーザープリンター RICOH SP 2300L RICOH(リコー)A4モノクロレーザープリンター RICOH SP 2300LRICOH(リコー)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1式
翌日出荷
連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。
用紙サイズ【給紙トレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り・横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り・横送り、不定形サイズ(幅:100~216mm、長さ:148~356mm)/【手差しトレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り・横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り・横送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm)プリント方式半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式付属品【消耗品】約1000ページ印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ/【CD-ROM】プリンタードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド/【その他】セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票幅(mm)370質量(kg)約13.0(本体のみ、消耗品を含む)高さ(mm)262奥行(mm)392消費電力(W)最大:900以下、予熱モード時:50以下、省エネモード時:1以下電源100V±10%、50/60Hz±3Hzエコマーク認定認定倍率25%~400%対応OSプリンタードライバー:Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows(R) 8.1、Windows(R) 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Mac OS X 10.10以降インターフェース【標準】イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)・USB2.0/【オプション】無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)メモリー128MB解像度1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi使用環境温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露)寿命20万ページまたは5年間のいずれか早い方ウォームアップ時間電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:8.8秒以下(常温23℃、定格電圧時)印刷両面印刷:標準印刷速度32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り)使用CPUARM11-350MHz騒音レベル(dB(A))稼動時:67.2、待機時:42.6関連規格VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合ファーストプリント時間(秒)7.5以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時)給紙容量【給紙トレイ】300枚/【手差しトレイ】60枚用紙厚(g/m2)【給紙・手差しトレイ】52~162(45~139kg)排紙容量125枚(フェイスダウン A4)紙種普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)出力形式PCL色数1色商品タイププリンターエコマーク認定番号18 155 006
モノクロレーザープリンター brother(ブラザー)モノクロレーザープリンターbrother(ブラザー)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。手差し/カセットの2way給紙、正面/背面の2way排紙に対応しているので、封筒など厚手の用紙でも反りにくいストレート排紙が可能です。A4用紙250枚セット可能な標準用紙トレイを標準装備し、コンパクトボディーながら大量プリントにも十分対応します。また、はがきも30枚までセットできます。
仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物質量(kg)約7.1(消耗品含む)外形寸法(mm)W356×D360×H183(突起部を除く)電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2消費電力[印刷中(平均)]約430W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.4W用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがきメモリー64MB最大解像度1200×1200dpi寿命約5万ページまたは7年のいずれか早い方動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)ウォームアップ時間[スリープモードから]9.5秒以下、[電源投入から]22秒以下印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4印刷速度[片面(A4)モノクロ]約30枚/分、[両面(A4)モノクロ]約15ページ/分坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185)音圧レベル(dB)稼働音:[印刷中]48(A)、[待機中]30(A)プリント方式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時)用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)給紙可能枚数(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンターエネルギー消費効率(kWh/年)61(区分:プリンターC)エコマーク認定番号23 155 032
A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP121 CanonA4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP121Canon(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
A3モノクロレーザービームプリンター LBP121両面印刷も使えるコンパクトモデル。有線接続(LAN/USB※)のエントリーモデル。※USBケーブルは付属しません。別途ご用意いただく必要がございます。連続印刷29枚/分の高速印刷と省スペース設計で置き場所を選ばない。自由度の高いA4モノクロコンパクトプリンター。
仕様(ページ記述言語)CARPS2セット内容トナーカートリッジ071スターター(装着同梱)他シリーズSatera消費電力(W)最大:1110、動作時平均:約530、最小:約1.0エコマーク認定認定本体質量(kg)約6.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×283×213対応(両面印刷)標準対応機能(標準エミュレーション)無し最大解像度2400dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間12ヶ月(引取修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:29枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】18.5ページ/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5.4給紙容量(64g/m2)150枚使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6インターフェイスUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード5620C010適合トナートナーカートリッジ071/071H商品タイププリンタエコマーク認定番号22 155 046
レーザープリンターカテゴリ