カテゴリ

  • 店舗什器・備品(23)
  • 制御機器(2)
  • 学童・教育用品(2)

「sato uno 2w」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UNO2Wラベラー SATO(サトー)

    UNO2Wラベラー

    SATO(サトー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    情報量が多くても大きく見やすい印字。 軽量 ・ コンパクトボディー 2段印字が可能 水漏れに強い合成紙ラベルも常温環境で使用可能
    用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。質量(g)300使用可能ラベル縦16×横26mmラベル枚数(1巻当り)1000
  • UNO2Wラベル SATO(サトー)

    UNO2Wラベル

    SATO(サトー)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(1000枚×10巻)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ラベル寸法(1枚)(mm)縦16×横26
  • ハンドラベルUNO2W用 サトー

    ハンドラベルUNO2W用

    サトー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(6巻)
    当日出荷
    強粘着標準デザインラベル「赤ライン」。 二段(二行)印字用ラベルで「価格表示」・「日付け表示」・「ロットNo.表示」と様々な用途に使用できます。 保管しやすく6巻ごとにシュリンクパックされております。表巻き。
    材質上質紙寸法(mm)1片:16×26
  • UNO FOODラベル SATO(サトー)

    UNO FOODラベル

    SATO(サトー)
    19,980税込21,978
    1箱(1000枚×100巻)
    7日以内出荷
    UNO2W/UNO FOOD/UNO PROMOのラベルは共通です。
    種別食材管理用タイプ強粘着タイプラベル寸法(1枚)(mm)縦16×横26色(柄)赤ラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドラベラー UNO用インキローラー サトー

    ハンドラベラー UNO用インキローラー

    サトー
    419税込461
    1個
    当日出荷
    UNOラベラー専用の黒インクです。一般インキローラー乾燥定着が約1分に対して、速乾インキーローラー乾燥定着は約1秒と超高速で乾燥し、商品へのインクの付着を防げます。またサトー製新耐水ラベルにも使用できます。
    材質ABS樹脂寸法(mm)4.3×7.5×2.3規格ブリスターパック 速乾アズワン品番65-0387-15
  • サトーUNOラベラー用シール アズワン

    サトーUNOラベラー用シール

    アズワン
    4,670税込5,137
    1セット(10巻)
    当日出荷
    寸法(mm)26×16
  • SPラベラー SATO(サトー)

    SPラベラー

    SATO(サトー)(27件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    すべての孔あきラベルに対応。 軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。 他社の孔あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。 ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。 通称パンチラベルを使用できます。
    用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。質量(g)270段数1ラベル枚数(1巻当り)1000
  • インクローラー (PB-1・SP・SA共通 黒) SATO(サトー)

    インクローラー (PB-1・SP・SA共通 黒)

    SATO(サトー)(16件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    用途ハンドラベラー(はりっ子、SP)用インクローラー
  • UNO1Wラベラー SATO(サトー)

    UNO1Wラベラー

    SATO(サトー)(3件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    印字しながら貼り付けが簡単なハンドラベラーです。 大きく見やすい印字を実現。 広いラベルルート、ラベルセットも簡単。 インキローラーの交換も手が汚れません。
    用途店舗での「価格」「期限」「内容量」「数量」などの表示。 スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。質量(g)280段数1インク色使用可能ラベル縦12×横26mm
  • ハンドラベルUNO2W用 サトー

    ハンドラベルUNO2W用

    サトー
    3,298税込3,628
    1袋(6巻)
    欠品中
  • UNO PROMOラベル SATO(サトー)

    UNO PROMOラベル

    SATO(サトー)
    19,980税込21,978
    1箱(1000枚×100巻)
    7日以内出荷
    UNO2W/UNO FOOD/UNO PROMOのラベルは共通です。
    タイプ強粘着タイプラベル寸法(1枚)(mm)縦16×横26RoHS指令(10物質対応)対応
  • サトーラベラーUNO用シール アズワン

    サトーラベラーUNO用シール

    アズワン(1件のレビュー)
    2,870税込3,157
    1セット(10巻)
    当日出荷
    寸法(mm)26×12タイプ強粘着
  • ハンドラベラー 本体 サトー

    ハンドラベラー 本体

    サトー
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    文字が大きく見やすい印字。しかも情報量倍増の二段印字。手を汚さずインキローラー交換可能。ラベルセットも簡単!
    材質樹脂質量(g)300段数2段型桁数【印字】6桁と8桁コード42104582アズワン品番65-0381-37寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)245×124×57
  • UNO FOODラベラー SATO(サトー)

    UNO FOODラベラー

    SATO(サトー)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    販促用語と値引き後売価を同時に印字。 13種類の販促用語、用途名称を標準装備。 段階的な~%OFF表示を選択可能。 大きく見やすい文字で売価表示。
    用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。質量(g)300タイプ食材管理表示段数2インク色使用可能ラベル縦16×横26mmラベル枚数(1巻当り)1000
  • UNO1Wラベル SATO(サトー)

    UNO1Wラベル

    SATO(サトー)
    21,980税込24,178
    1箱(1000枚×100巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    ラベル寸法(1枚)(mm)縦12×横26RoHS指令(10物質対応)対応
  • UNO2Wラベル 96巻セット SATO(サトー)

    UNO2Wラベル 96巻セット

    SATO(サトー)
    29,980税込32,978
    1箱(1000枚×96巻)
    32日以内出荷
    UNO2WとUNO FOODとUNO PROMO/MDの共用ラベルとなります。1箱96巻(6巻シュリンク包装)の商品となります。
    ラベルサイズ(mm)縦16.0×横26.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • SP/UNO1C 共通ラベル SATO(サトー)

    SP/UNO1C 共通ラベル

    SATO(サトー)
    1,398税込1,538
    1パック(1000枚×10巻)
    当日出荷
    SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の赤2本線弱粘タイプラベル
    種別共通-3材質上質紙サイズ縦12×横21.6mmタイプ弱粘着タイプ色(柄)赤二本線
  • SP/UNO1C 共通ラベル SATO(サトー)

    SP/UNO1C 共通ラベル

    SATO(サトー)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(1000枚×10巻)
    当日出荷
    SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の白無地弱粘タイプラベル
    種別共通-1材質上質紙サイズ縦12×横21.6mmタイプ弱粘着タイプ色(柄)白無地
  • SP/UNO1C 共通ラベル SATO(サトー)

    SP/UNO1C 共通ラベル

    SATO(サトー)
    3,098税込3,408
    1パック(1000枚×10巻)
    当日出荷
    SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の黄ベタ 強粘タイプラベル
    種別共通-2材質上質紙サイズ縦12×横21.6mmタイプ強粘着タイプ色(柄)黄ベタ
  • PB3-208用替インクローラー(黒)フロント 5個 SATO(サトー)

    PB3-208用替インクローラー(黒)フロント 5個

    SATO(サトー)
    3,398税込3,738
    1セット(5個)
    当日出荷
  • PB3-208用替インクローラー(黒)リア 5個 SATO(サトー)

    PB3-208用替インクローラー(黒)リア 5個

    SATO(サトー)
    3,398税込3,738
    1セット(5個)
    当日出荷
  • SP/UNO1C 共通ラベル SATO(サトー)

    SP/UNO1C 共通ラベル

    SATO(サトー)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(1000枚×100巻)
    当日出荷から15日以内出荷
    パンチ穴のあるSPラベルがスリット形状のSP/UNO1C 共通ラベルに改良されました。本ラベルは、SPラベラーとUNO1Cラベラーの両方でご使用になれます。
    対象機種SPラベラー、UNO1Cラベラーラベル寸法(1枚)(mm)縦12.0×横21.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • SP/UNO1C 共通ラベル SATO(サトー)

    SP/UNO1C 共通ラベル

    SATO(サトー)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(1000枚×10巻)
    当日出荷
    SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の赤2本線強粘タイプラベル
    種別共通-3材質上質紙サイズ縦12×横21.6mmタイプ強粘着タイプ色(柄)赤二本線
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, LOGO ONLY, 120 V, ZBY9W2G230 Upgrade your safety standards and experience total control and peace-of-mind with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2G230 is a yellow 120 V illuminated legend plate with black text, which reads NOT HALT in German。This legend ring is usually used with an emergency switching off mushroom head push-button to highlight the placement of the button to operators。When the push-button is triggered the LED illuminated ring will change to red, clearly showing the initiation of the emergency stop safety system.This illuminated legend ring will significantly improve visibility and accessibility of your emergency stop push-button for machine operators。It is highly suitable for use in most industrial applications and places where visibility can be poor.The high-quality Harmony series by Schneider Electric will enable you to provide critical protection in your workplace with a wide range of practical, easy-to-install push-buttons and push-button accessories。The enhanced design of these products ensure improved control, efficiency and safety with your emergency stop system。Benefits and Features The Harmony Lens Ring ZBY9W2G230 reads NOT HALT in German, making it ideal for German speaking operators。It is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series。It can be easily located even in poorly lit environments due to the consistent bright LED illumination of the legend plate, providing excellent visibility of the emergency stop push-button。[Us] rated supply voltage: 110…120 V AC at 50/60 Hz Marking: Black text NOT HALT on yellow background Language: German Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm Current Consumption: 14 mA Light source: Protected LED Bulb base: Integral LED Light source colour: Red Material: Plastic Protection Ratings [Ui] rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that’s applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion。IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction。IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects)。IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures。IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs。Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing。Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants。Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation。RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the button。They can also provide clear visual indication when the mechanism is triggered。Some rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a component。This type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-use。What is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
    仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9244アズワン品番65-7841-31
  • 光電センサ 角形 検出範囲 50290 → mm SICK

    光電センサ 角形 検出範囲 50290 → mm

    SICK
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    OverviewThe W12L-2 series with laser technology is the perfect solution, suitable for the individual application case。The complete line of sensors in a rugged metal housing always delivers the performance you demand in object detection, reaction speed, industrial availability and laser protection.At a glanceBest in Class laser performance in a metal housing Optional Teflon coating available Precise self-adhesive optics Adjustable focus for reflex barriers High switching frequency of 2.5 kHz Connection by cable or swivel connector Can be mounted using pass-through holes, oblong holes and dovetail Laser protection class 1 or 2Your BenefitReliable detection thanks to advanced chip technology combined with innovative laser technology Small, clear and precise light spots thanks to laser technology allow easy and fast sensor alignment Universal application possibilities thanks to a wide variety of products in a robust metal housing, with optional Teflon coating Safe use of the device thanks to laser protection class 1 or 2 Insensitive to optical disturbances from the industrial environment Easy installation with SICK accessoriesApplicationsComponent identification for transverse axis robots Component identification for transverse axis robots Positioning of the sheet pallet Automated parts feed and discharge Precision positioning of the x and y axes on the stacker crane lifting and moving unit.Note
    仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:50290 → mm●出力タイプ:NPN、PNP●電気的接続:M12オスコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:コネクタ●ライトソース:レーザー●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0002 秒●材質:金属●ねじの呼び:M12●コード番号:231-1903アズワン品番65-7302-65
  • FLIR Lepton 2.5 - Thermal Imaging Module SPARKFUN

    FLIR Lepton 2.5 - Thermal Imaging Module

    SPARKFUN
    68,980税込75,878
    1個
    33日以内出荷
    Description。The FLIR Lepton(R)2.5 - Thermal Imaging Module is a radiometric-capable long wave infrared(LWIR)camera solution that is smaller than a dime, fits inside a smartphone, and is less expensive than traditional IR cameras. With a focal plane array of 80x60 active pixels, this Lepton easily integrates into native mobile-devices and other electronics as an IR sensor or thermal image sensor. The radiometric Lepton captures accurate, calibrated, and non-contact temperature data in every pixel.。For large quantities:We currently have a limit of one per customer order on the FLIR Lepton 2.5 module due to supply chain issues as a result of COVID-19. If you need to place a distributor order please contact your sales rep and they will assist you. For bulk order for this module please visit our Volume Pricing Page for inquiries of stock. At this time, we cannot guarantee orders for this module but we will do what we can to work with you in fulfilling your request.。Features。Effective Frame Rate:8.6 Hz(commercial application exportable)。Input Clock:25-MHz nominal, CMOS IO Voltage Levels。Output Format:User-selectable 14-bit, 8-bit(AGC applied), or 24-bit RGB(AGC and colorization applied)。Pixel Size:17 μm。Radiometric Accuracy:High gain:Greater of +/- 5℃ or 5%(typical)Low gain:Greater of +/- 10℃ or 10%(typical)。Scene Dynamic Range:-10-140 ℃(high gain); up to 450℃(low gain)typical。Spectral Range:Longwave infrared, 8 μm to 14 μm。Temperature Compensation:Automatic. Output image independent of camera temperature.。Thermal Sensitivity:<50 mK(0.050° C)。Video Data Interface:Video over SPI。Control Port:CCI(I2C-like), CMOS IO Voltage Levels。Package Dimensions - Socket Version(w×l×h):11.8×12.7×7.2 mm。Mechanical Interface:32-pin socket interface to standard Molex(R)socket。Non-Operating Temperature Range:-40 ℃ to +80 ℃。Optimum Temperature Range:-10℃ to +80℃。Shock:1500 G @ 0.4 ms。Array format:80×60, progressive scan。FOV - Diagonal:63.5°。FOV - Horizontal:50°(nominal)。Image Optimization:Factory configured and fully automated。Non-Uniformity Correction(NUC):Automatic with shutter。Sensor Technology:Uncooled VOx microbolometer。Solar protection:Integral。Input Supply Voltage:2.8 V, 1.2 V, 2.5 V to 3.1 V IO。Power Dissipation:150 mW(operating), 650 mW(during shutter event), 4 mW(standby)
    アズワン品番67-0427-21
  • LIDAR-Lite v3HP SPARKFUN

    LIDAR-Lite v3HP

    SPARKFUN
    49,980税込54,978
    1個
    33日以内出荷
    Description。LIDAR has never looked so good! This is the LIDAR-Lite v3HP, a compact, high-performance optical distance measurement sensor from Garmin(TM). The LIDAR-Lite v3HP is。the。ideal optical ranging solution for drone, robot, or unmanned vehicle applications. Each sensor is housed in a durable, IPX7-rated housing and includes all the core features and user configurability of the popular LIDAR-Lite v3.。The v3HP is very similar in function to that of the v3 but it can now sample faster at rates greater than 1kHz(where as the v3 is only capable of up to 500Hz). Another improvement is that this v3HP model is more power efficient with current consumption rates 40mA less than the v3(that's 65mA as opposed to 105mA while idle, and 85mA instead of 130mA while acquiring).。Each LIDAR-Lite v3HP has a range of 1m to 40m and features an edge-emitting, 905nm(1.3 watts), single-stripe laser transmitter, 8m Radian beam divergence, and an optical aperture of 12.5mm. This version of the LIDAR-Lite still operates at 5VDC(6V max)with a peak power of 1.3W and still possesses an accuracy of +/- 2.5cm at >2m. On top of everything else, the LIDAR-Lite is user-configurable, allowing adjustment between accuracy, operating range and measurement time and can be interfaced via I2C or PWM with the attached 200mm cable.。Note:CLASS 1 LASER PRODUCT CLASSIFIED EN/IEC 60825-1 2014. This product is in conformity with performance standards for laser products under 21 CFR 1040, except with respect to those characteristics authorized by Variance Number FDA-2016-V-2943 effective September 27, 2016.。Get Started with the LIDAR-Lite v3HP Guide。Features。Resolution:1 cm。Typical accuracy:+/- 2.5cm at distances greater than 2 meters(Refer to operating manual for complete operating specifications)。Range:1m to 40m。Update rate:Greater than 1kHz。Interface:I2C or PWM。Power(operating voltage):4.75-5VDC; 6V Max。Current consumption:65ma idle; 85ma during acquisition。Operating temperature:-20℃ to 60℃。Laser wave length/Peak power:905nm/1.3W。Beam divergence:8m Radian。Optical aperture:12.5mm。Water rating:IPX7。Unit dimensions:24.5mm×53.5mm×33.5mm(1.0in×2.1in×1.3in)。Weight:34g(1.2oz)
    アズワン品番67-0426-76