カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 切削工具(8)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 作業服(1)

「saw blades」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ESH-80用 ノコ刃32×10(軟鋼用) 日東工器

    ESH-80用 ノコ刃32×10(軟鋼用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    適合ESH-80トラスコ品番276-8721メーカー商品コード42501
  • バイメタルセーバーソー 河部鋸刃

    バイメタルセーバーソー

    河部鋸刃(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス等の難削材向き
    色黒
  • 高級金工用糸鋸 替刃金工用 HANDIWORK

    高級金工用糸鋸 替刃金工用

    HANDIWORK(11件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1セット(6本)
    当日出荷
    高級金工用糸鋸セット(1010020)に取り付ける為の替刃になります。
    用途金・銀などの貴金属、銅・真鍮などの軟鋼材、堅木・貝などの切断に使用
  • ノコ刃 Ass'y 日東工器

    ノコ刃 Ass'y

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    用途スーパーハンド用のこ刃適合機種SSW-110、ESH-80A
  • ノコ刃24×10Assy(軟鋼用) 日東工器

    ノコ刃24×10Assy(軟鋼用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    適合ESH-80、ESH-80Aトラスコ品番276-8712メーカー商品コード42538
  • スーパーソー 日東工器

    スーパーソー

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    薄鋼鈑を楽々切断、小型軽量エアソー。特殊構造ダブルピストンの採用で、高出力、低振動を実現。自動車板金、二重鋼板、木材などの切断に。
    付属品ノコ刃32山:2枚六角棒スパナ3mm:1本カプラ200-20SH:1個仕様空気式薄板切断用トラスコ品番116-6999全長(mm)205(本体)質量(kg)0.62空気消費量(m3/min)0.29使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]最大切断能力板厚3mm無負荷ストローク長(mm)11無負荷ストローク数(min-1)7000
  • Standard reduction rings for saw blades Freud

    Standard reduction rings for saw blades

    Freud
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    11日以内出荷
    外径(Φmm)30
  • 金切鋸刃 角利(角利産業)

    金切鋸刃

    角利(角利産業)(7件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1パック(3本)
    当日出荷
    鋸刃の性能をグラフとチャートで表現。目的別の選択が容易に。JIS適合品。
    適合(材質)ステンレス/薄鉄板・パイプ「鉄・アルミ・塩ビ」/鉄・丸棒・アングル/アルミ、銅、真鍮/アクリル・プラスチック板/ALC・ストレート材質SK-3 フレックス全長(mm)250
  • 電動スーパーハンド 日東工器

    電動スーパーハンド

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
    付属品平型ヤスリSF-13:1本ホルダノコ刃:1個ノコ刃24山:1個六角棒スパナ3mm:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サポータ:1個仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ二重絶縁モータ採用トラスコ品番309-1619質量(kg)1.4(電源コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2無負荷ストローク長(mm)8無負荷ストローク数(min-1)4500取付最大軸径(Φmm)5
  • スーパーハンド 日東工器

    スーパーハンド

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    欠品中
    グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。 軽量・低振動で作業効率UP!
    用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に付属品平型ヤスリSF-13:1本丸型ヤスリSF-10:1本三角型ヤスリSF-11:1本甲丸型ヤスリSF-12:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サンディングパッド:1本カプラHA-65SN:1個仕様空気式小型整形用ヤスリ質量(kg)0.5取付最大軸径(Φmm)5
  • 電動糸鋸刃 SK11

    電動糸鋸刃

    SK11(19件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    全長(mm)150
  • スーパーソー替刃 カクダイ

    スーパーソー替刃

    カクダイ(4件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1パック(5枚)
    当日出荷
    用途スーパーソー(6010)用替刃全長(mm)304ピッチ(mm)約0.7刃長(mm)240板厚(mm)0.6切り幅(mm)約1
  • 平型ヤスリSF-13(スーパーハンド用) 日東工器

    平型ヤスリSF-13(スーパーハンド用)

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(5本)
    当日出荷
    適合SH-100A、ASH-800、ESH-80トラスコ品番276-8577質量(g)80
  • 糸ノコ刃(12本1組) 京セラインダストリアルツールズ

    糸ノコ刃(12本1組)

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1セット(12本)
    当日出荷から4日以内出荷
    木工・金属・新建材の切断に適した卓上糸ノコ盤用の糸ノコ刃です 木工、金属の切断用(品番:6640991) 金属の切断用(品番:6641051) 木工の切断用(品番:6641011) 新建材の切断用(品番:6641001)
    用途木工、金属の切断(品番:6640991)/金属の切断(品番:6641051)/木工の切断(品番:6641011)/新建材の切断(品番:6641001)適合機種TF-3、TF-30、TFE-450材質SK材全長(mm)140入数(本)12
  • サンドフレックス BAHCO(バーコ)

    サンドフレックス

    BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1本
    当日出荷
    低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
    材質高速度鋼HSS全長(mm)2501インチ当たり山数24山
  • 金工鋸用替刃 ENGINEER(エンジニア)

    金工鋸用替刃

    ENGINEER(エンジニア)(14件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1パック(12本)
    当日出荷
    精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。
    用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18)仕様(アサリ)なし材質SK1幅(mm)0.9全長(mm)130刃長(mm)75刃厚(mm)0.26RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベストソープラス替刃 河部鋸刃

    ベストソープラス替刃

    河部鋸刃(7件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1枚
    当日出荷
    全長(mm)300刃長(mm)300板厚(mm)0.7板圧(mm)0.7
  • ベストソープラス 河部鋸刃

    ベストソープラス

    河部鋸刃(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    しっかり切り込む鋭い刃先を持っています。 表面は無電解ニッケルメッキにより錆びにくく、すべりも良好。 刃先は衝撃焼入れの為切れ味が長続きします。 用途に合った替刃で作業性が向上します。 丈夫なグリップは自然なフォルムにエラストマの握り。
    用途塩ビパイプ木材、合板プラスチック非鉄金属ハンドル色本体:シルバー握り:黒
  • KOX弓型セーバーソーブレード 河部鋸刃

    KOX弓型セーバーソーブレード

    河部鋸刃
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1パック(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    弓型効果により切断スピードアップ!長寿命化!
    用途鉄・ステンレス・パイプ・アングルなどの切断作業材質バイメタル(マトリックスⅡ)色黒板厚(mm)0.9
  • ベストソープラス用替刃 河部鋸刃

    ベストソープラス用替刃

    河部鋸刃
    ¥3,898税込¥4,288
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    全長(mm)300板厚(mm)0.7
  • シャーパー 河部鋸刃

    シャーパー

    河部鋸刃(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    用途【付属刃】薄物パイプ・板(塩ビ・軟鉄・銅・アルミ)などの管工素材の切断に材質本体(グリップ):スチール / 刃:ハイスピード鋼バイメタル色ゴールド/ブラック質量(g)220(本体+付属刃)山数【付属刃】18山寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体(グリップ)】135×114×142【刃(付属)】300×33×0.6角度調節【グリップ角度】ワンタッチ式(5段階)
  • 42501 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂

    42501 ツータックパンツ(秋冬用)

    自重堂
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    翌々日出荷
    すべての人が認めたスタンダードウエア。
    仕様トリプルステッチその他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル100生地ギャバRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用裾上げ可
  • 糸のこ用替刃 木工用 細目 Y-SK11

    糸のこ用替刃 木工用 細目

    Y-SK11(2件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1セット(10本)
    欠品中
    10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用細目替刃です。合板・プラスチックなどに最適です。
    用途合板・プラスチック等の切断作業。寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)171×4×4