カテゴリ

  • 住設機器(78)
  • 電気材料(13)
  • オフィス家具(10)
  • 測定用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 溶接用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 防犯用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「saw-1」の検索結果

関連キーワード
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外壁掛形 20号 GT-2070SAW-1 BL ノーリツ

    ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外壁掛形 20号 GT-2070SAW-1 BL

    ノーリツ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※★ RC-K101系マルチリモコンに対応します。
    付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外壁掛形号数20号
  • ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外壁掛形 16号 GT-1670SAW-1 BL ノーリツ

    ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外壁掛形 16号 GT-1670SAW-1 BL

    ノーリツ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
    付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外壁掛形号数16号
  • ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外壁掛形 24号 GT-2470SAW-1 BL ノーリツ

    ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外壁掛形 24号 GT-2470SAW-1 BL

    ノーリツ
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
    付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売設置形態屋外壁掛形号数24号
  • ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外壁掛形 エコジョーズ 24号 GT-C2472SAW-1 BL ノーリツ

    ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外壁掛形 エコジョーズ 24号 GT-C2472SAW-1 BL

    ノーリツ
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
    付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売設置形態屋外壁掛形号数24号
  • ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外壁掛形 エコジョーズ 20号 GT-C2072SAW-1 BL ノーリツ

    ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外壁掛形 エコジョーズ 20号 GT-C2072SAW-1 BL

    ノーリツ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
    付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外壁掛形号数20号
  • ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外壁掛形 エコジョーズ 16号 GT-C1672SAW-1 BL ノーリツ

    ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外壁掛形 エコジョーズ 16号 GT-C1672SAW-1 BL

    ノーリツ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
    付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外壁掛形号数16号
  • 自動水やり器 セフティー3

    自動水やり器

    セフティー3(14件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
    用途芝生から鉢植え、畑などの水やり仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)適合園芸用耐圧ホース質量(g)1138電源:DC6V 単3電池4本(別売)適合ホース外径(Φmm)16~20流量(L/min)3~15適合ホース内径(Φmm)13~15寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
  • ハクソー ParkTool(パークツール)

    ハクソー

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    本体をアルミ製、グリップ部に樹脂を採用した作業性の良い金属用ノコギリ。 フォークコラム、ハンドル、シートポストのカットからフレームの加工に至るまでショップでの必須アイテムです。
    寸法(mm)約420×150×28mm質量(g)約530刃長(mm)300
  • 超小型スポットエアコン ハンディクーラー スイデン

    超小型スポットエアコン ハンディクーラー

    スイデン
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
    用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。種別床置き質量(kg)8.4電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×470×255首振なし電源コード(m)2本体寸法(mm)奥行470本体寸法(mm)高さ255消費電力(kW)0.25風量調整4段階本体寸法(mm)幅205送風口数1冷媒R134A送風機冷風側風量(m3/min)1.6冷媒封入量(g)100運転電流(A)3.8冷房能力(kW)0.39温度差(℃)冷風吹出温度差:7.9(静運転11)排熱ダクト有無別売
  • 替刃 ParkTool(パークツール)

    替刃

    ParkTool(パークツール)
    3,898税込4,288
    1セット(12枚)
    当日出荷
    仕様SAW-1用刃数32山全長(mm)300
  • IS-SA130P用ノンガスワイヤー軟鋼用1.2mm IKURATOOLS(育良精機)

    IS-SA130P用ノンガスワイヤー軟鋼用1.2mm

    IKURATOOLS(育良精機)
    5,898税込6,488
    1巻(450g)
    当日出荷
    トラスコ品番820-6617ワイヤー径(Φmm)1.2
  • 窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム ホワイト ELPA

    窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム ホワイト

    ELPA(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷
    ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓の開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。衝撃検知はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、大型車両の通行等による振動で誤作動する心配がございません。ガラスの破壊・衝撃か窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。
    付属品両面テープ(防犯警報ステッカー)ホワイト質量(g)約26(電池除く、マグネット含む)使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります検知方式衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ)使用場所屋内専用音量(dB)約90/50cm寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8、マグネット:11×32×8
  • チューブホルダ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    チューブホルダ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状チューブホルダ
  • 壁面ハンガー フレキシブルタイプ オーロラ

    壁面ハンガー フレキシブルタイプ

    オーロラ
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    27インチクラスの小型ディスプレイ対応。フレキシブルに多彩な設置ポジションが可能。アームを折りたたんで壁に寄せる事もできます。
    積載荷重(kg)~8対応インチサイズ27型
  • 石こうボード用引廻し工具 ネグロス電工

    石こうボード用引廻し工具

    ネグロス電工
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じて3種類の使い分けができます。
    全長(mm)182質量(g)118適合材石こうボード、木材、合板、樹脂管
  • US型強力シャックル コンドーテック

    US型強力シャックル

    コンドーテック
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    +100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。
    安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • SA160W ワイヤー (Φ1.0) IKURATOOLS(育良精機)

    SA160W ワイヤー (Φ1.0)

    IKURATOOLS(育良精機)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    質量(kg)5寸法(Φmm)1ワイヤー種類軟鋼用
  • 窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 4P ダークブラウン ELPA

    窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 4P ダークブラウン

    ELPA(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓の開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。衝撃検知はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、大型車両の通行等による振動で誤作動する心配がございません。ガラスの破壊・衝撃か窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。
    付属品両面テープ(防犯警報ステッカー)ダークブラウン質量(g)約26(電池除く、マグネット含む)使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります検知方式衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ)使用場所屋内専用入数4個音量(dB)約90/50cm寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8、マグネット:11×32×8
  • ノンガスワイヤー IKURATOOLS(育良精機)

    ノンガスワイヤー

    IKURATOOLS(育良精機)
    29,980税込32,978
    1巻(5kg)
    当日出荷
    軟鋼用のノンガスワイヤーです。
  • 半自動溶接機 京セラインダストリアルツールズ

    半自動溶接機

    京セラインダストリアルツールズ
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    半自動溶接機です
  • コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスジグソー本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    最大100mmの木材まで切断可能なパワフル設計。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。4段階オービタル機能。安全に考慮したスロースタート機能。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
    用途木材、プラスチック、金属の切断付属品ブレード(T-144D)、バリ止めガイド、切断線ガイド、防じんカバー、プラスチックプレート質量(kg)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×80×200切断能力(mm)アルミニウム18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリッパボルト用スペーサ タカノ

    ストリッパボルト用スペーサ

    タカノ
    1,498税込1,648
    1パック(100枚)
    3日以内出荷
    材質SK5
  • あかしや新毛筆 古都 あかしや

    あかしや新毛筆 古都

    あかしや
    4,998税込5,498
    1セット
    5日以内出荷
    まとめ買いに便利な10本パック。個包装されているため、購入後に一本ずつお土産としてお渡しすることもできます。
    用途筆ペン(毛筆タイプ)
  • フロント&クラッチホースセット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    フロント&クラッチホースセット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスジグソー本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    9,098税込10,008
    1台
    3日以内出荷
    コンパクト軽量で取り扱いが簡単な18Vシリーズのエントリーモデルです。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
    用途木材、プラスチック、金属の切断。付属品木材用ブレード(T-144D)質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×80×195切断能力(mm)アルミ板15
  • 窓ピタッアラーム 衝撃&開放検知 ELPA

    窓ピタッアラーム 衝撃&開放検知

    ELPA
    3,198税込3,518
    1セット(2個)
    当日出荷
    ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓の開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。衝撃検知はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、大型車両の通行等による振動で誤作動する心配がございません。ガラスの破壊・衝撃か窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。※凹凸が大きい装飾ガラスは、一部取り付けできない場合があります。
    用途防犯対策に。トラスコ品番634-5694幅(mm)33ダークブラウン高さ(mm)93奥行(mm)8電源(個)コイン形リチウム電池CR2032×1(別売)
  • ころがり軸受用ナット(SUS) 南口精工

    ころがり軸受用ナット(SUS)

    南口精工
    819税込901
    1個
    6日以内出荷
  • スキャントロニクス CL6NX-J08 Plus SATO(サトー)

    スキャントロニクス CL6NX-J08 Plus

    SATO(サトー)
    926,000税込1,018,600
    1台
    4日以内出荷
    お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化。3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の6インチラベルプリンター。IoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない。最大幅177mmラベルの対応が可能
    用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です質量(kg)約20.3(用紙・リボン・オプション含まず)周波数(Hz)50/60規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016消費電力ピーク時:308VA/240W 待機時:63VA/23W 入力電圧条件 230V/50Hz入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×457×321(突起物含まず)機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4/IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http/Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポートコード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー本体:最大679MB印字方式感熱/熱転写方式 兼用ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ220フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH/30~75%RH(ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)インク【インクリボン幅】59、76、84、92、102、111、128、145、165、177mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表/裏巻き兼用、紙管レス、最大600mRoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。ラベル巻き方向:表/裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm/101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
  • デスクサイドワゴン TRUSCO

    デスクサイドワゴン

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷から9日以内出荷
    新JIS規格デスク(高さ700mm)と同じ高さで、デスクサイドの使用に最適です。
    キャスター(双輪)Φ60mm自在ストッパー付×2、自在ストッパーなし×2最大積載量(kg)60/台キャスター径(Φmm)60材質(天板)メラミン化粧合板
  • ガス炊飯器(炊飯のみ) リンナイ

    ガス炊飯器(炊飯のみ)

    リンナイ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様(ガス接続)Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)電源単2乾電池×1本
  • 点滴ノズル セフティー3

    点滴ノズル

    セフティー3(13件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
    用途散水パーツ質量(g)135適合ホース内径(Φmm)12~15水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
  • GTAワゴン(配送・組立サービス付き) コクヨ

    GTAワゴン(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    68,980税込75,878
    1台
    7日以内出荷から22日以内出荷
    使いやすい単体引きてのスタンダードタイプ。
    仕様薄型自在キャスター付き(ロック機構付き)材質(本体)スチール(焼付塗装)シリーズGTAワゴン材質(塗装)焼付塗装グリーン購入法適合材質(鏡板)樹脂(ABS)サービス分類組立・設置・取付
  • LEAN ワゴン V3(配送・組立サービス付き) コクヨ

    LEAN ワゴン V3(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    25,980税込28,578
    1台
    7日以内出荷
    小規模オフィス向けのミニマムな機能に、明るく軽快なデザインを採用した通販専用デスク奥まで広々使える、カジュアルなシンプルデスク。机上面奥の配線トレーと天板下のコード受けで、ケーブル類をすっきりとまとめられます。
    付属品仕切り板(大・小、各1個入り)材質天板:スチール(焼付塗装)本体:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、キャスター:樹脂(POM,PA)幅(mm)395高さ(mm)600奥行(mm)602段数3キャスターありグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付施錠あり(シリンダー)
  • ガスふろ給湯器(屋外壁掛型) リンナイ

    ガスふろ給湯器(屋外壁掛型)

    リンナイ
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷から33日以内出荷
    ガスふろ給湯器(屋外壁掛型)
    用途都市ガス用シャイニーシルバーガスの種類都市ガス用リモコン別売り設置形態屋外壁掛型グリーン購入法適合
  • イノン コートハンガー壁固定金具 コクヨ

    イノン コートハンガー壁固定金具

    コクヨ
    3,198税込3,518
    1個
    12日以内出荷
    用途イノンコートハンガー専用壁固定金具です。材質本体:スチール(焼付塗装)質量(kg)0.03ホワイト高さ(mm)39奥行(mm)39間口(mm)23グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)23×39×39
  • イノン コートハンガー中間 コクヨ

    イノン コートハンガー中間

    コクヨ
    26,980税込29,678
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    ハンガーフレームは、標準は奥行き方向の中央になりますが、壁と衣類の距離を調整できるように、組立時に取り付け位置を前方へ変更できます。 ※コートハンガーは、8人用中・下段オープンタイプ、8人用下段ラテラルタイプ、10人用タイプに設置ができます。
    材質ハンガーフレーム:スチール角パイプ(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)高さ(mm)32奥行(mm)400グリーン購入法適合
  • イノン コートハンガーエンド コクヨ

    イノン コートハンガーエンド

    コクヨ
    43,980税込48,378
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    ハンガーフレームは、標準は奥行き方向の中央になりますが、壁と衣類の距離を調整できるように、組立時に取り付け位置を前方へ変更できます。 ※コートハンガーは、8人用中・下段オープンタイプ、8人用下段ラテラルタイプ、10人用タイプに設置ができます。
    材質脚フレーム・ハンガーフレーム:スチール角パイプ(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、アジャスター:PA高さ(mm)1830奥行(mm)450グリーン購入法適合
  • A4書類整理庫用仕切り板 コクヨ

    A4書類整理庫用仕切り板

    コクヨ
    1,998税込2,198
    1枚
    22日以内出荷
    コクヨ 書類整理庫トレーユニット用の縦仕切板です。(引き出しサイズ:A4縦型・深型(H77mm)用)
    材質(本体)樹脂成型品
  • ガスふろ給湯器(シンプル) PS標準設置形 16号 GT-1670SAW-PS-1 BL ノーリツ

    ガスふろ給湯器(シンプル) PS標準設置形 16号 GT-1670SAW-PS-1 BL

    ノーリツ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
    付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS標準設置形号数16号
  • ガスふろ給湯器(シンプル) PS標準設置形 20号 GT-2070SAW-PS-1 BL ノーリツ

    ガスふろ給湯器(シンプル) PS標準設置形 20号 GT-2070SAW-PS-1 BL

    ノーリツ
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
    付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS標準設置形号数20号