カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 農業機械(14)
  • 制御機器(8)
  • 電気材料(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 保管用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-03m」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘルメット SB-03M OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    ヘルメット SB-03M

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    バイザータイプのスポーティーな軽涼ヘルメット。一体(インモールド)形成で軽量で耐久性がアップ!。インナーパッドは着脱可でいつでも清潔をキープ!。エアスルー設計だから夏の通学も蒸れずに快適!。自転車用・SGマーク認証品
    頭囲(cm)(目安)55-58参考質量(g)260
  • ヘルメット SB-03M OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    ヘルメット SB-03M

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バイザータイプのスポーティーな軽涼ヘルメット。 一体(インモールド)形成で軽量で耐久性UP インナーパッドは着脱可でいつでも清潔をキープ エアスルー設計で夏の通学も蒸れずに快適
    用途通学用自転車ヘルメット規格SG基準参考質量(g)250適合頭囲(cm)55~58
  • ヘルメット SB-03M 55-58cm ホワイト OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    ヘルメット SB-03M 55-58cm ホワイト

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    バイザータイプのスポーティーな軽涼ヘルメット。使用用途:通学用自転車ヘルメット
    用途サイズ:55-58cm。参考重量:260g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。SG基準ホワイト寸法(cm)55-58
  • WY-210 SB 3L クールメッシュスーツ 90792-M0403 YAMAHA(ヤマハ)

    WY-210 SB 3L クールメッシュスーツ 90792-M0403

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
  • OM-713 SB 3L クールメッシュスーツ 90792-M0173 YAMAHA(ヤマハ)

    OM-713 SB 3L クールメッシュスーツ 90792-M0173

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
  • 2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ

    2.0SQ太線延長コード(十字型)

    タイカツ(54件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
    コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 天井埋込型 非常用照明器具 断熱/遮音施工用 SB形 低天井用(~3m) 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 非常用照明器具 断熱/遮音施工用 SB形 低天井用(~3m) 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様●天井埋込型、30分間タイプ・断熱/遮音施工用・SB形・LED低天井用(~3m)●交換電池:FK710●常時:消灯●配光番号:K0143780●非常時・非常灯用:LED点灯質量(kg)0.5取付水平天井取付専用穴径(Φmm)埋込:75電圧(V)100~242消費電力(W)1スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付ランプLED内蔵色温度(K)5000光源色昼白色材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池モニタ充電モニタ(緑)付演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-004埋込高(mm)120エコロジー商品省エネ
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ビットインサート TRUSCO

    ビットインサート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(15個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
    用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
  • エアー・電動ドライバー用ビット ベッセル

    エアー・電動ドライバー用ビット

    ベッセル
    3,198税込3,518
    1パック(10本)
    当日出荷
    用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B34本数10両頭機能片頭
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB-P アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB-P

    アサ電子工業
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプコンタクトタイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時OFF)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • Astrum(アストラム)クリップ付きヘッドライト ハイブリッド GENTOS

    Astrum(アストラム)クリップ付きヘッドライト ハイブリッド

    GENTOS
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なフロントバッテリー ハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。付属の専用充電池(AST-03SB) 及び 単4アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。※充電池WS-20SBも使用可能。最大700ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大202m先まで照射可能)。High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は19時間の連続点灯。ヘッドプレートに方向を調整できる取り外し可能なクリップを搭載。幅広い使い方が可能。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能。バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能。充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯。フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適。モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開。すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-03SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)・クリップが付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。
    用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-03SB)、充電用USB Type-Cケーブル(20cm)、クリップ質量(g)105電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-03SB)Li-Poly 3.7V、1100mAh、4.07Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)65.8×47.5×46.7防塵防水性能IPX5(1m)電池寿命充放電約300回MAX容量から20%減※アルカリ乾電池 単4×3本やジェントス充電池WS-20Bも使用可能充電時間(時間)約3光束(Lm)(最大)700明るさ(Lm)約700~75照射距離(m)(最大)約202連続点灯時間(時間)(約)2~19落下耐久(m)1
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ファンクショナル・ブーツ ライト24 ハスクバーナ

    ファンクショナル・ブーツ ライト24

    ハスクバーナ
    13,980税込15,378
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴム製のブーツです。つま先と靴底にチェンソープロテクションが入っており安全性が確保できます。靴底は滑りづらい構造になっており、スパイクの装着も可能です。EN 345 SB E、En 381-3 class 2、24m/sの要件を満たしています。
  • フットスイッチ低電圧微小電流タイプ 国際電業

    フットスイッチ低電圧微小電流タイプ

    国際電業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)85以下
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB

    アサ電子工業
    2,698税込2,968
    1個
    9日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプ標準タイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時OFF)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • 中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
    用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)棚段数3棚ピッチ(mm)25総耐荷重(kg)900
  • LF3D形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)

    LF3D形LED照明ユニット

    IDEC(和泉電気)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • バキュガード Whatman(ワットマン)

    バキュガード

    Whatman(ワットマン)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    真空ポンプシステムを溶媒蒸気やガス状汚染物質水溶性エアロゾルなどから保護。インライン使用にデザインされており段つきホース口で内径10~12mmのチューブに接続可能。ケミカルトラップ(活性炭モレキュラーシーブ乾燥剤)をご用意。メンブレンが0.1μm以上の空中浮遊粒子を99.99%除去。疎水性のPTFEメンブレンを使用。感染性物質や危険物質を真空系内に封じ込めて隔離し研究室の汚染を防ぐインラインフィルターです。
  • 4S0シリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD

    4S0シリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁

    CKD
    7,050税込7,755
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5
  • 中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
    用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25
  • ISA3-L - 制御ユニットなし/IO-Link対応 SMC

    ISA3-L - 制御ユニットなし/IO-Link対応

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 中量ボルトレス棚 M3型用中間ビーム TRUSCO

    中量ボルトレス棚 M3型用中間ビーム

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    材質スチールネオグレー
  • I Series(ISA3-GCN) SMC

    I Series(ISA3-GCN)

    SMC
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
  • 軽中量ボルトレス棚 M2型用中間ビーム TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚 M2型用中間ビーム

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチールネオグレー
  • 電気のこぎり エスコ

    電気のこぎり

    エスコ
    9,480税込10,428
    1台
    翌日出荷
    無段変速 コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能 木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に使用可能 軽量・コンパクトで切断作業が容易に
    仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:400W●能力:木工:100×100mm金工:3.5mm厚●ストローク数:0~4,600rpm●ストローク長:10mm●サイズ:70(W)×270(D)×190(H)mm●重量:約1.8kg●コード長:3m●付属品:木工切断用ノコ刃(EA851SB-1)金属切断用ノコ刃(EA851SB-3)
  • 充電マルチツール 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    充電マルチツール 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ブレード交換はにツールは不要。スピィディに準備・片付け可能新3.8A電池搭載で長時間作業も安心メーカー従来品EZ46A5と比較し軽量小型化で、抜群のグリップ力を実現。上向き作業も、長時間作業も快適ハイパワーブラシレスモーターで10.8Vでもパワフルに作業可能
    仕様【振動3軸合成地】14.84m/s2〈EZ9MD32SB使用〉【コンパネ切断押付荷重】2kgf 【作業時間】17分(10.8V 3.8Ah)・8分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【石膏ボード開口押付荷重】0.5kgf【作業時間】25分(10.8V 3.8Ah)・12分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【釘切断Φ4(CN90-F釘)押付荷重】2kgf【作業本数】200本(10.8V 3.8Ah)・100本(10.8V 2.0Ah)振動数(min-1)10000~14000回振動数無段階ダイヤルセットRoHS指令(10物質対応)対応振動角度(°)約4
  • ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-03●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):105●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入り
  • AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機 エスコ

    AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機

    エスコ
    28,100税込30,910
    1台
    翌日出荷
    45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁
  • ”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具 HCL

    ”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具

    HCL
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    HCL fastene社製のケーブルタイ「Smart Tie、Smart Band」の締付・切断専用工具です。
    用途HCL fastener社製 ケーブルタイの締付・切断に。材質ステンレス、合成樹脂
  • SUS セルスペーサー(ホソケイ DF 大阪魂

    SUS セルスペーサー(ホソケイ DF

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
    材質ステンレス鋼寸法D(mm)4.15寸法B(mm)5最小距離(mm)取付穴中心と板端:5.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)4.2最小板厚(mm)1
  • 高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 専用バックル HCL

    高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 専用バックル

    HCL
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)77.2幅(mm)22.9高さ(mm)21.5長さ(m)210
  • 高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体 HCL

    高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体

    HCL
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。リール状のため、結束径を問わずに大口径の結束が可能です。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具とバックルで簡単に結束、切断ができます。
    用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。長さ(mm)30000幅(mm)9.8厚さ(mm)3.6長さ(m)30最大結束径(Φmm)600最小結束径(Φmm)76
  • セーフティライトカーテン F3SJ-B omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-B

    omron(オムロン)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から50日以内出荷
    性能、機能を兼ね備えたBASICタイプ。最大3セットの直列連結が可能。ミューティング機能を搭載、ミューティングキャップのみで設定可能。インターロック機能、補助出力機能を標準装備
    付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書ピッチ(mm)(光軸)20保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ接続設定ツールの接続→機能設定:不可材質(キャップ)ABS樹脂、PBT応答時間安定入光時:(ON→OFF)15ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)(OFF→ON)70ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95延長コード(m)最大30電源コード接続方式:コネクタ付きコード引き出しタイプ、コード長0.3m、コネクタ方式(M12、8ピン)、コネクタ部IP67の保護構造(嵌合時)芯数:8芯コード径:Φ6mm許容曲げR:R5mm保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1)耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内光源(発光波長)赤外LED安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ25の不透明体
  • UL2464可動部用シールドロボットケーブル 協和ハーモネット

    UL2464可動部用シールドロボットケーブル

    協和ハーモネット
    5,598税込6,158
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    UL規格対応の高屈曲ケーブルです。導体には極細線を使用しています。耐油,耐熱、柔軟性にすぐれたシース材料を使用しています。心線の色分けにより識別が容易です。編組シールドにより放射ノイズや外来ノイズの影響に対し高い効果を発揮します。心線がツイストペアのため対雑音性, 漏話特性に優れています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS2対応)。UL VW-1の難燃試験に合格します。
    用途屈曲性が要求される制御装置の信号ライン。コンピューター, OA機器等の端末のインターフェイス用定格電圧(V)300AWG26シールド絶縁体厚さ(mm)0.25導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51絶縁体外径(mm)1UL規格UL2464定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応