カテゴリ
- 測定用品(21)
- 制御機器(3)
- 物流用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 電動工具(3)
- 建築金物(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 大正天びん製作所(18)
- SK(新潟精機)(3)
- マルヤス電業(3)
- オーエッチ工業(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ケルヒャー(1)
- TRUSCO(1)
- Benry(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ヨドノ(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- バイクパーツセンター(1)
エコロジープロダクト
「sb-100g」の検索結果

SB-100G用部品 ロックアーム一式
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷SB-100G用のロックアーム一式です。用途SB-100G用のロックアーム一式として適合機種SB-100Gねじ径M8×P1.25RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール![1607S フック付戸当 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1607S フック付戸当
BEST(ベスト)[金物]¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質 本体:ステンレス鋼SUS304、戸当り:エチレンプロピレンゴム。付属ネジ 丸皿タッピンネジ4×25mm用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛幅(mm)16厚さ(mm)61.5材質(本体)ステンレス鋼SUS304耐荷重(kg)【フック部】5取付ねじ丸皿タッピンネジ4×25mm材質(ゴム)【戸当り】エチレンプロピレンゴム
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (F2級)
大正天びん製作所¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M2級)
大正天びん製作所¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M1級)
大正天びん製作所¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)
大正天びん製作所¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
25Φパイロット 角形 トランス式
マルヤス電業¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から10日以内出荷種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)
大正天びん製作所¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)
大正天びん製作所¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
30Φパイロット 角形 トランス式
マルヤス電業¥1,098~税込¥1,208~1個10日以内出荷種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
22Φパイロット 角形 トランス式 黒枠
マルヤス電業¥949~税込¥1,044~1個10日以内出荷種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【100g】
大正天びん製作所¥27,980~税込¥30,778~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)【100g】
大正天びん製作所¥10,980~税込¥12,078~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F2級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【100g】
大正天びん製作所¥11,980~税込¥13,178~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
環付分銅B型非磁性ステンレス(M1級)【100g】
大正天びん製作所¥13,980~税込¥15,378~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
フック付分銅非磁性ステンレス(M1級)【100g】
大正天びん製作所¥13,980~税込¥15,378~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(M1級)【100g】
大正天びん製作所¥9,798~税込¥10,778~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M1級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥21,980税込¥24,1781セット20日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (F2級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥26,980税込¥29,6781セット20日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M2級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥19,980税込¥21,9781セット20日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級
ミニマグネットベース
SK(新潟精機)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷・メカロックノブ締め付け操作でジョイントを同時に3つロックすることができます。・小型なので狭い場所でも使いやすいです。・レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。・アリ溝取付が可能です。・大きいサイズが必要な方は、SB-100Gをオススメします。・微動付が必要な方は、MB-6をオススメします。用途・ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝:可材質●本体:一般構造用圧延鋼●磁石:ネオジム磁石吸着力(N)250本体寸法(mm)W47×H199×D47本体質量(g)430ベース寸法(mm)30×35×35取付ステム径(Φmm)6、8取付ねじサイズアーム:M5xP0.8RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)最大100
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥23,980税込¥26,3781セット20日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥28,980税込¥31,8781セット20日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥21,980税込¥24,1781セット20日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
ドアガード 外開き
Benry(11件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・皿M4×12mm(3本入)材質亜鉛ダイカスト
メインブラシソフト自然毛
ケルヒャー¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷自然毛を使用しており、屋内・屋外を問わず、滑らかな表面の細かい埃を掃くのに最適です。 長さ(mm):730。 直径(mm):285。 硬さ:ソフト。 梱包込み重量(kg):5.6。 適合機種:KM 100/120 R Bp、、KM 100/120 R Bp Pack 2SB、KM 100/120 R Bp Pack 4SB、KM 100/120 R G、KM 100/120 R G 2SB
変換コレット
SK(新潟精機)¥499税込¥5491個欠品中マグネットベース用変換コレットです。用途マグネットベース用変換コレットとして適合機種SB-80F、SB-100G、MB-7RoHS指令(10物質対応)対応
張替用シートカバー スタンダードタイプ
バイクパーツセンター¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷中古仕上げに最適!。張り替え用シートカバーです。擦れや傷などで穴が開いてしまったシートにご活用ください!仕様社外品
ベルト荷締機
オーエッチ工業¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷カムバックル式で簡単な操作で荷締作業ができます。用途軽作業によく使われます、梱包資材としても利用されますトラスコ品番808-0622材質ポリエステル色グリーン材質(ベルト)ポリエステル
電子機器配線用ケーブル”CM-SB/2464-1007/2A LF”(100m) シールド付
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥46,980~税込¥51,678~1本5日以内出荷RS232Cに対応しています。用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)300
EIAラック取付金具 1U ブラック(420mm幅機器用)
ユニペックス(UNI-PEX)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷EIA規格1Uサイズのラック用取付金具です。 ワイヤレス受信機WTD-8141,8121,304、ワイヤレスアンテナ混合分配器DWD-8240、スピーカースイッチボードSB-100、5回線リレーボックスBR-50、マイクロホンミキサーMX-192に最適です。 同形状グレー色のEEP-44Gのラインナップもあります。質量(g)約80奥行(mm)25寸法(幅W×高さH)(mm)30×43棚受け金具棚受アクセサリー
ナベコネジ(+)M5X14(ISO)
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(10個)8日以内出荷規格M5X14(ISO)図解NoMDJ600 タンク,セオイワク部品_No.22、MD-J60G 本体部品_No.25、MD-J60 本体部品_No.25、MD575G-15 タンク,背負枠部品_No.22、MDJ60-26 タンク,背負枠部品_No.22、MSC5-100Uクミタテ 噴霧ホース部品 ナベコネジ(+)M5X14(ISO)_No.4、CBM-302SB 電気配線部品_No.11、MDJ61G-15 -A タンク,セオイワク部品_No.23、DKJ60GS-26 タンク,背負枠部品 ナベコネジ(+)M5X14(ISO)_No.22、GD600 タンク、セオイワク部品 ナベコネジ(+)M5X14(ISO)_No.22、VSM110-15-1 操作ボックス部品_No.32、DKJ60GT-26-1 タンク,背負枠部品 ナベコネジ(+)M5X14(ISO)_No.22、MDJ60GS-26 タンク,背負枠部品_No.22、MDJ61G-26 -A タンク,セオイワク部品_No.23、VSM110-15K 操作ボックス部品_No.32など






![1607S フック付戸当 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)