カテゴリ
- 電気材料(24)
- 作業工具(23)
- バイク部品(22)
- 切削工具(15)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 機構部品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 研磨材(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 建築金物(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 物流用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 空圧工具(3)
- 制御機器(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KNIPEX(クニペックス)(10)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- ABB(9)
- brembo(7)
- TRUSCO(6)
- 昭和コーポレーション(6)
- 三菱電機(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- アサダ(4)
- エスコ(4)
- NOK(4)
- ホーザン(4)
- 富士電線工業(4)
- ハリケーン(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 伸興電線(3)
- 東日興産(TN)(3)
- アイセル(2)
- CKD(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sb-125」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(281件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
スナップリングプライヤー 軸用 曲爪
(68件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪硬度HRC45
積サイザルバフ
有明鍍研材工業(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)材質綿布、サイザル麻厚さ(mm)10適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
スナップリングプライヤ 軸用
トップ工業(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。仕様ビニールグリップ付、ばね付軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪RoHS指令(10物質対応)対応
ステンミニ先曲りラジオペンチ
EIGERTOOL(アイガーツール)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50全長(mm)125質量(g)70先端先曲り最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 硬線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有りアズワン品番64-9372-48
積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(5枚)当日出荷白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
ステンレス組式立バンド
昭和コーポレーション(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
ショルダーベルト SB1250
タカチ電機工業¥1,398税込¥1,5381本当日出荷肩当てパッド付で肩への負担を減らせるショルダーベルトです。ベルト幅38mm、ベルト長さは750~1250mmまで調整可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
計装用ケーブル FKEV-SB
富士電線工業(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
MEGAサンブレーホース
十川産業¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から翌々日出荷高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油
神業チップソー石膏ボード用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷から4日以内出荷石こう・吸音ボード切断に最適!!軽快な作業性ときれいな切り口。用途石こうボード、化粧ボード、ラスボード、吸音ボードタイプ石膏ボード用
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)
大喜多(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黒
ABB¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青
ABB¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色青使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
ニューパルサイン回転灯 125型(電球)
トーグ安全工業(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)119×161保護等級IP44回転数(回/分)120~140
石膏ボード用チップソー
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚欠品中「HRA.93.5高硬度チップ」採用により長切れを実現します。1.2mmの超薄刃設計でシャープに切断をします。「ハードボディータイプ」で強化石こうボード・ハードボードに対応しています。「ブラックフッ素コーティング」により切粉等の付着を軽減します。独自の刃型でキレイな仕上がりを実現します。用途石こうボード、化粧石こうボード、ラスボード、ケイカル板、キッチンパネルなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬刃厚(mm)1.2適合材石膏ボード穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 0778
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 白
ABB¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色白使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黄
ABB¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色黄使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明
ABB¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 茶
ABB¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色茶使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 緑
ABB¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色緑使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
圧縮端子(円圧/接触面メッキ)
大阪電具(ODK)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から4日以内出荷主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤
ABB¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色赤使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ グレー
ABB¥3,798税込¥4,1781巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色グレー使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
充電かまいたち石膏ボード
SK11¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷石膏ボード各種に対応したエントリーモデルで、充電丸鋸に最適です。石膏ボード各種に対応しています。先端傾き角10度で耐久性向上しています。用途充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けての石膏ボードの切断作業。適合機種充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸充電電圧(V)12~40内径(mm)20