カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「sb-2300」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーボールレンチ (セミロング)ハンドルセット ワイズ

    スーパーボールレンチ (セミロング)ハンドルセット

    ワイズ
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット
    当日出荷
    曲げ部分を熱間曲げ加工をすることで強度を高めています。ボールポイントでありながら、先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。コンパクトで携帯性に優れ、工具箱への収まりも良く、保管しやすいです。狭いところで取り回しのしやすいトリプルハンドルがセットになっています。
    用途六角穴付きボルトの締結や取り外しに。付属品トリプルハンドル、ホルダトラスコ品番257-0244セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0材質特殊クロムバナジウム鋼(SNCM20V)全長(mm)203入数(本)9
  • 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル

    NS(日進工具)(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • 空気ばね PSB 倉敷化工

    空気ばね PSB

    倉敷化工
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。 優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。 広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。 防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。 空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
  • D.A.D クリスタル A/C コントローラー D.A.D(GARSON)

    D.A.D クリスタル A/C コントローラー

    D.A.D(GARSON)
    ¥9,498税込¥10,448
    1セット
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ~クロームコーティングされた美しいボディと一面に散りばめられた最高級オーストリア製クリスタルが贅沢で特別なドライブ空間を演出。~。豊富なカラーバリエーションからお好きなカラーをお選びいただけます。車種専用設計だから取付箇所にぴったりとフィットします。簡単に取付可能なので届いたらすぐにカスタマイズをお楽しみいただけます。
    用途ラグジュアリー・ドレスアップ・内装パーツ・カーインテリア寸法(mm)左右パーツ:約59.4×59.4×18 中央パーツ:約65.8×60.3×18質量(g)左右パーツ:約47 中央パーツ:約53適合車種JB64W ジムニー・JB74W ジムニー シエラ・JC74W ジムニー ノマド
  • 夏用つなぎ服 2300シリーズ AUTO-BI(山田辰)
    ブルー
    オレンジ
    グレー
    レッド

    夏用つなぎ服 2300シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    通気性に優れた生地を使用しているため夏にピッタリです。 脚部両サイドには、便利な小物サイズのポケットが付いています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様通気性、吸汗速乾に優れたサバービアR使用混率(%)ポリエステル65・綿35
  • Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-235 BRAINBOXES

    Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-235

    BRAINBOXES
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    7日以内出荷
    Brainboxes USBBrainboxes の超小型 USB- シリアルアダプタは、壊れにくい接続用の高保持力 USB コネクタです。ソフトウェアドライバが付属しているため、 USB- シリアル通信の多くの一般的な問題が解消されています。これにより、信頼性と安定性に優れた、ネイティブの COM ポートソリューションが実現します。このコネクタは、 Orange で色分けされた絶縁体を備えており、標準の USB コネクタとは区別できます。このアダプタは IP50 等級です。特長と利点超小型 1 ポート RS-232 USB- シリアルアダプタ データレート: 300 baud → 921,600 baud 一般的なすべてのオペレーティングシステム用のドライバ 他の多くの USB- シリアルデバイスでは使用できない場所でも機能します 0.5 m USB 延長ケーブルが付属します 最小フォームファクタの USB- シリアル
    仕様バスタイプ = RS232コネクタ A = USB Bコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応