カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 切削工具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 安全用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-34」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラケーブルベヤ 椿本チエインプラケーブルベヤ椿本チエイン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
ロジークロス掲示板(ピン専用) TRUSCOロジークロス掲示板(ピン専用)TRUSCO(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1枚
当日出荷から5日以内出荷
画鋲がささりやすい表面です(押しピン専用)。反りが生じにくくなっています。
仕様ピン専用タイプ厚さ(mm)22適合品番枠の色シルバー
コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換) Advantech(アドバンテック)コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換)Advantech(アドバンテック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から42日以内出荷
【ULI-300 シリーズ/USB通信変換ソリューション】 USB 接続で RS-232 / RS-422 / RS-485 インターフェースを追加できる産業向け変換アダプタ シンプルな1ポート構成から堅牢な4ポート絶縁モデルまで、用途に応じて幅広く選択可能。全モデルにUSBケーブル付属。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【変換(絶縁モデル)】 USB → RS-232(DB9) 型番:BB-USO9ML2-A (ULI-321DC) USB → RS-422/485 型番:BB-USO9ML4 (ULI-341DC)、BB-USOPTL4 (ULI-341TC)、BB-USOPTL4DR-2-B (ULI-342TC)、BB-USOPTL4-4P (ULI-344TC) USB → RS-232/422/485 型番:BB-USR604 (ULI-314DC) 【変換(非絶縁/無保護モデル)】 USB → RS-232 型番:BB-232USB9M (ULI-321D) USB → RS-485 型番:BB-485USB9F-4W (ULI-351D)、BB-485USB9F-2W (ULI-361D)、BB-485USBTB-2W-A(ULI-361T) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USBポート数1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(0.99MB)USBタイプUSB2.0
2輪車用口金球 SB34 12V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 SB34 12V(ダブル球)M&H(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
カラーリングバー SB型(伸縮式)Φ34 トーグ安全工業カラーリングバー SB型(伸縮式)Φ34トーグ安全工業
19,980税込21,978
1セット(10本)
3日以内出荷
Φ34mmタイプ・反射式。 カラー部分が反射し、夜間の視認性をUPさせます。
サイズ(mm)Φ34×長さ1300~2000
クラッチブースター コングスバーグクラッチブースターコングスバーグ(8件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
コングスバーグは世界一のクラッチサポートメーカーです。 耐熱性、耐水性、防塵性は純正以上の品質です。 エア入口にフィルターを装着しているのでゴミや錆の浸入を防止。 ピストン&カップゴムは300万回の耐久テストをクリアの耐久性。 -40℃から+120℃に合格している耐熱性。 オイル回路と空気室の高密閉の為、シールケースを一体化。
ラベルプリンター用 ファイン紙ラベル/全面/105mm幅/10巻入り EPSONラベルプリンター用 ファイン紙ラベル/全面/105mm幅/10巻入りEPSON
24,980税込27,478
1箱(10巻)
6日以内出荷
インクジェット用に加工されたマット調のラベル用紙です。カラーの発色に優れ、細かな文字やバーコードも鮮明に印刷できオールマイティな用途に対応できます。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):105mm幅●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-88素材マット
ラベルプリンター用 ファイン紙ラベル/ダイカット/108×174.8mm/10巻入り EPSONラベルプリンター用 ファイン紙ラベル/ダイカット/108×174.8mm/10巻入りEPSON
21,980税込24,178
1箱(10巻)
7日以内出荷
インクジェット用に加工されたマット調のラベル用紙です。カラーの発色に優れ、細かな文字やバーコードも鮮明に印刷できオールマイティな用途に対応できます。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):108×174.8mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-87素材マット
ラベルプリンター用 ファイン紙ラベル/ダイカット/100×130mm/10巻入り EPSONラベルプリンター用 ファイン紙ラベル/ダイカット/100×130mm/10巻入りEPSON
24,980税込27,478
1箱(10巻)
7日以内出荷
インクジェット用に加工されたマット調のラベル用紙です。カラーの発色に優れ、細かな文字やバーコードも鮮明に印刷できオールマイティな用途に対応できます。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):100×130mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-90素材マット
フローリング補修セット エスコフローリング補修セットエスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
セット内容:・かくれん棒補修用ペイントセット(EA934SB-50)、・かくれん棒フローリング補修剤全16色(EA934SB-31~46)、・住まいのマニキュア10色(EA934SC-1)、・クロス消しゴム、・ブロックべら(EA934SB-19)、・つや消しウール(EA934SB-16)、・電熱補修コテ(調色プレート付き)(EA934SB-21)。
電源単3電池×3本(別売)連続使用時間(時間)【コテ】1危険物の類別非危険物
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
33,980税込37,378
1丁
翌日出荷
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途非絶縁、オープンプラグ型コネクター(2.8+4.8mmプラグ幅)用仕様圧着段数:4適合ファストン全長(mm)220質量(g)483ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.1-2.5クリンピング能力(AWG)26-14
細径MAケーブル PROTERIAL(プロテリアル)細径MAケーブルPROTERIAL(プロテリアル)
17,980税込19,778
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
1.標準MAケーブルに対して細径化、軽量化が可能です。 2.I.D.C.コネクタへのバラ線および融着による一括圧接が可能です。
用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用(クラス2回路用)。センロト、RS-232C対応。RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド spec03 Metallicoブレーキパッド spec03Metallico(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。 基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。 鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。
種類シンタードパッド適合車種VTR1000SP-1 、CB1300SF[SC40] (01-07) 、CBR900RR[ファイヤーブレイド] 、CB1300SF[SC54] (01-07) 、CBR600RR (03-04) 、HORNET600[ホーネットPC34-PC36] (98-00) 、CB400SF[NC39] (99-07) 、CB1300SB[SC54] (01-07) 、CBR929RR[ファイヤーブレイド]VTR1000SP-2主な適合車種CB1300 SUPER FOUR 2000-2002年式:フロントに使用
リア キャリパーサポート (STD径) GALESPEED(ゲイルスピード)リア キャリパーサポート (STD径)GALESPEED(ゲイルスピード)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
GALE SPEEDラジアルマウントリアキャリパーを装着する際に必要となるキャリパーブラケット。A7075材を削り出すことで強度と軽さを両立しています。
無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 3枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
3枚刃タイプのボールエンドミル。不等分割の採用で、高送り時のびびりを抑制
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理無限コーティング首角γ(°)12°ねじれ角(°)45
D.A.D モノグラムレザーミラー D.A.D(GARSON)D.A.D モノグラムレザーミラーD.A.D(GARSON)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
純正ミラーと比べ、約150%視界拡大。 純正ミラーよりも見える範囲が広がる車のルームミラー。距離感の掴みやすい平面鏡を採用。飛散防止加工のため、万一の事故、落下などでのガラス面の破損の際に飛び散りにくい。ひずみが少なく、二重写りしない高精度表面鏡。スライドフック機構だから、どんな車にも簡単に装着。(一部車種は除く)夜間の運点中、後続車のヘッドライトの眩しさを純正ミラーの抑え、夜のドライブをより快適に。
用途車のミラーに。
リングバーSB型(伸縮式) Φ34 トーグ安全工業リングバーSB型(伸縮式) Φ34トーグ安全工業
16,980税込18,678
1セット(10本)
3日以内出荷
Φ34mmタイプ・反射式。
サイズ(mm)Φ34×長さ1135~2000
TM-C3500/C3400用 マット紙ラベル1/ファイン紙ラベル 超強粘 /ロール紙/全面ラベル/W76mm/10巻入り EPSONTM-C3500/C3400用 マット紙ラベル1/ファイン紙ラベル 超強粘 /ロール紙/全面ラベル/W76mm/10巻入りEPSON
20,980税込23,078
1箱(10巻)
7日以内出荷
インクジェット用に加工されたマット調のラベル用紙です。カラーの発色に優れ、細やかな文字やバーコードも鮮明に印刷できオールマイティな用途に対応できます。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):ラベルサイズ:W76mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-89
S型シース付フラットケーブルシールド有 ノーブランドS型シース付フラットケーブルシールド有ノーブランド
16,980税込18,678
1巻
7日以内出荷
スダレ形オキフレックスをS字形にフォーミングし、シースを被せており機器間、煩雑な筐体内の配線に最適。介在が無い為、端末処理作業が容易。ピッチ精度が劣化しない形状の為、コネクタとのコンタクトの信頼性も万全。
用途コンピューター、周辺機器、通信機器、事務機器等の内部配線用。寸法(mm)融着部/30、非融着部/30ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)150耐電圧1500V/分材質(絶縁体)軟質塩化ビニル静電容量95PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色ワームグレー導体構成(本/mm)7/0.127定格温度(℃)80特性インピーダンス(Ω)75ケーブルサイズ(AWG)28
LEDヒヨウジトウ BIGM(丸山製作所)LEDヒヨウジトウBIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
部品名称LEDヒヨウジトウ関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.07MB)図解NoHNJ-1400SB デンソウハーネス部品_No.5、HNJ-1200B デンソウハーネス部品_No.6、HNJ-112-1 デンソウハーネス部品_No.4、MDC-132 デンソウハーネス部品_No.5、HNJ-112B-1 デンソウハーネス部品_No.4、MDC-1400SB デンソウハーネス部品_No.5、HNJ-132B デンソウハーネス部品_No.5、HNJ-112B デンソウハーネス部品_No.4、HNJ-120 デンソウハーネス部品_No.22、HNJ-1250S デンソウハーネス部品_No.6、MDC-132B デンソウハーネス部品_No.5、HNJ-132 デンソウハーネス部品_No.5、MDC-131 デンソウハーネス部品_No.34、HNJ-1250SB デンソウハーネス部品_No.6、MDC-1400S デンソウハーネス部品_No.5、MDC-131B デンソウハーネス部品_No.34、HNJ-120B デンソウハーネス部品_No.22、HNJ-1200 デンソウハーネス部品_No.6、HNJ-112 デンソウハーネス部品_No.4、HNJ-1400S デンソウハーネス部品_No.5
無限コーティング3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング3枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自の3枚刃形状と不等分割の採用でビビリの少ない高能率加工が可能です。
刃数3材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
CP Series(CP95SB50) SMCCP Series(CP95SB50)SMC
14,980税込16,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車材質SCM415
KSB まがりばかさ歯車 KANA(片山チエン)KSB まがりばかさ歯車KANA(片山チエン)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-HKHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
かさ歯車 SB・SBY・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
キャプチャーボード オムロンセンテックキャプチャーボードオムロンセンテック
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
対応機種各種 USBカメラ
オイルシール SB型 NOKオイルシール SB型NOK
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
型式SB
PTFE三方バルブ コクゴPTFE三方バルブコクゴ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
中圧用バルブで使用するPTFEチューブは、外径2.0Φ、内径1.0Φで最高出力は常温で1MPaです。但し、熱がかかる場合は、異なりますので、ご注意ください。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。
オリフィス径(Φmm)1.2
鉄-鉄ブラインドリベットSB(生地)(小箱) 友渕製作所鉄-鉄ブラインドリベットSB(生地)(小箱)友渕製作所
17,980税込19,778
1箱(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
JISシャックル M級 ドブ 大洋製器工業JISシャックル M級 ドブ大洋製器工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富で色々な用途でご使用いただけます。
用途土木・建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチールタイプストレートタイプ・ボルト・ナット止め表面処理ドブメッキ
25 タトゥーラ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 タトゥーラDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
世界基準のバスブランド「TATULA」キャスト性能、感度、フッキング、ランディング性能と、バスフィッシングにおける基本をすべてハイレベルに仕上げたハイパフォーマンスモデル。日本のフィールドを攻略するためのラインアップ。オカッパリからボートまで使える、幅広いラインアップ展開。クラスを超えた性能をもたらす、超高密度ブランク「SVF」を採用。1pc(グリップジョイント)をメインに、定番番手を2pcs(センターカット)にラインアップ。TATULAならではのデザインを持ち、目を引きながらも精悍な仕上がり。
継数(本)2
ミクロンワイパー セームタイプ 300×400mm 10枚/箱 橋本クロスミクロンワイパー セームタイプ 300×400mm 10枚/箱橋本クロス
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
対象物にキズを残しません。 セームタイプのウエスです。
材質ポリエステルトラスコ品番809-6166質量(kg)0.3シートサイズ(mm)300×400生地の種類ミクロンワイパー
スリムライン ストレートアーバ スリムB型 MSTコーポレーションスリムライン ストレートアーバ スリムB型MSTコーポレーション
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
スリムライン ストレートアーバスリムB型 MSTコーポレーションスリムライン ストレートアーバスリムB型MSTコーポレーション
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
ベルト(W800 SB34 ヤンマーベルト(W800 SB34ヤンマー
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
ベルト(W800 SB34
黄銅 スペーサー(六角) / ASB-MBERoHS2対応品 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角) / ASB-MBERoHS2対応品廣杉計器
11,980税込13,178
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
黄銅 スペーサー(六角) / BSB-MBERoHS2対応品 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角) / BSB-MBERoHS2対応品廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(50個)
11日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)RoHS指令(10物質対応)対応
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series 突合せ溶接接続タイプ SMCアングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series 突合せ溶接接続タイプSMC
33,980税込37,378
1個
31日以内出荷
・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加 [New]・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
用途空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂接続突合せ溶接材質(ボディ)ステンレス材質(ヘッド)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(14.54MB)
ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ SMCATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプSMC
32,980税込36,278
1個
31日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂圧力高圧タイプ耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス、SUS316L相当弁形式複動弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.72MB) カタログ(8MB)取扱説明書取扱説明書(14.54MB)
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプSMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷から34日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式複動弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)