カテゴリ
- 機構部品(21)
- 切削工具(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 作業工具(8)
- 電動工具(8)
- メカニカル部品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 農業機械(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 制御機器(4)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- バイク部品(2)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 理美容(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 自動車純正部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- NOK(17)
- エスコ(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- 新ダイワ(3)
- バンドー化学(3)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
- 廣杉計器(3)
- KSフィルター(3)
- 京セラ(2)
- TRUSCO(2)
- ヒサゴ(2)
- 三菱電機(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- カメダデンキ(2)
- 富士インパルス(2)
- ウイニングボアー(2)
- 住ベテクノプラスチック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sb-35」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881箱(10個)当日出荷から5日以内出荷このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(12件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
レジ袋 手さげ ポリ袋
ケミカルジャパン¥439税込¥4831袋(100枚)当日出荷500mLペットボトルが5.6本入るサイズ半透明のポリ袋手さげタイプで持ちやすい。幅(mm)230厚さ(mm)0.018色半透明サイズM高さ(mm)420マチ(mm)120
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(4件のレビュー)¥3,690税込¥4,0591袋(50個)当日出荷から10日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイント
555(スリーファイブ)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から61日以内出荷足回り部品の交換で安全性大幅アップ!!555に交換するとこんなに快適!!「メリット1、異音がなくなる」「メリット2、ハンドリングがよくなる」「メリット3、安定走行」「メリット4、安全走行」用途サスペンションアームとステアリングナックルをつなぐもので、操向装置の一部としての役目も果たしている。
給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から5日以内出荷低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。用途産業機械、建設機械など。型式SB-A型材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜タイプSB-A
石材用ドリルビット SB(パック)
ユニカ(4件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
充電インパクトホールソー
KIドリル¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から16日以内出荷バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業! ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造! 耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現! 断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能! ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業使用条件回転・インパクト
SB200形35K広角Ra85
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.6光束(Lm)1800LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB200形35K拡散Ra85
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.6光束(Lm)1800LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB100形35K拡散Ra85
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)990LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
恒温水槽
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷トラスコ品番176-9387質量(kg)0.9外寸法・幅(mm)235外寸法・高さ(mm)94外寸法・奥行(mm)294
SB150形35K広角Ra85
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.1光束(Lm)1410LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
小型恒温水槽
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷小型恒温水槽。少量容器に対応したウォーターバスです。バス容量が約3.5Lと少量なので水の交換が容易に行えます。材質水槽:ステンレス質量(kg)0.9容量(L)バス:約3.5番号コードT:180180槽内寸法(mm)内径228×94入力7.5A、750VA電源電圧(V)AC100 50/60Hz加熱方式ヒータ加熱温度センサー液体膨張式温度制御ON-OFF制御温度調節範囲(℃)室温+5~80使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)235×294×94ヒーター容量(W)700アズワン品番63-1394-40安全機能ヒューズ、固定温度過熱防止器温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)
SB100形35K広角Ra85
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)990LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB150形35K拡散Ra85
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.1光束(Lm)1410LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
電動ドリル用四角ビット
トップ工業¥1,098~税込¥1,208~1パック(2本)当日出荷小さな四角ビスもしっかりキャッチするマグネット付です。各サイズ共に2本入れです。用途インパクトドライバーで、四角ビスの締め付けに最適です。3.0mmはスチールハウス・輸入住宅ログハウスに使用されています。3.5mmはALC床・ボード固定用ビスとして使用されています。差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
回転式 多機能ペン シャーボNu
ゼブラ¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷シャープ芯の補充が素早く簡単にできるトップインシャープ機構の回転式多機能ボールペン1本で黒・赤2色のボールペンとシャープペンが使えます。 軸を回転させるとクリップ下の窓の中のサインの色が変わり、使用中の機能がわかります。 独自のトップインシャープ機構を搭載し、従来では分解しなければ補充できなかったシャープ芯を上から入れられる仕様にすることでさらに使いやすくなり、安定した書き心地も実現しました。 シャープ芯の補充は、上部の消しゴムカバーをひねって外すことで手間なく簡単におこなうことができます。 油性のしっかりした手ごたえと、水性のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインクを搭載し、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。用途筆記具適合(替消しゴム)A材質(上軸)ステンレス・塗装仕上げ/(下軸)真鍮・塗装仕上げ質量(g)25.5方式回転式芯径(mm)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×13×15インク色黒・赤インクエマルジョン(染料+顔料)色数2繰り返し・詰め替え対応
セパレートカッター
ウイニングボアー¥2,598税込¥2,8581丁翌々日出荷カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。仕様カッター替刃のみ被削材薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等
ジャーナル用安全台
大阪ジャッキ製作所¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定をよくするために使用します。安全台はジャーナルジャッキ(JJ)が取り付けられるよう、はめ込みの構造になっています。
六角軸コバルトドリルセブンブレイド
ユニーズ¥669税込¥7361本4日以内出荷ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
木工用角度切鋸用替刃
SK11(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷SK11木工用角度切鋸SMS-350専用の替刃です。木材の角度切りに使用します。切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。用途木工用角度切鋸専用替刃。全長(mm)350高さ(mm)40タイプ引き切りピッチ(mm)1.4(寸21枚目)刃先形状木工用江戸目の小目、刃先:衝撃焼入れ処理
すり込み用渋紙 祝-A
鈴木製作所¥599税込¥6591個翌々日出荷材質楮(こうぞ 和紙の元)質量(kg)0.002寸法(幅W×奥行D)(mm)型紙寸法/約180×90絵柄寸法/約31×29品名・タイプ和菓子用型TKG品番9-1163-1901TKG品番(2017)6-1041-1901
セパレトカッタバイメタル
ウイニングボアー¥6,298税込¥6,9281丁翌々日出荷カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。用途被削材:薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等仕様専用シャンク、センタードリル付き材質バイメタルシャンク径(Φmm)9
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥299~税込¥329~1本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色茶種類極重荷重用







![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)