カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「sb-4002」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産(29件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質黄銅(カドミレス)
ビットインサート(スタンダード)SB(Z)タイプ(両面取り)(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱) 東海物産ビットインサート(スタンダード)SB(Z)タイプ(両面取り)(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)東海物産
21,980税込24,178特価
1箱(1500個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅(カドミレス)表面処理生地
ビットインサート スタンダード SB(黄銅)(小箱) 東海物産ビットインサート スタンダード SB(黄銅)(小箱)東海物産
29,980税込32,978
1箱(1500個)
翌々日出荷
材質黄銅
Zブラケット 40mm×40mm用 中央精機Zブラケット 40mm×40mm用中央精機
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
Xステージを取り付けてZステージとして使用したり、移動麺を縦方向から横方向に変換することや回転ステージを取り付けて回転軸を90°変換することが可能です。T型のブラケットは正面、裏面のどちらにも取付が可能です。また荷重の中心がブラケットの外形の外に出ないため大きな偏荷重となりません。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ノンスパーキングコンビネーションプライヤー BAHCO(バーコ)ノンスパーキングコンビネーションプライヤーBAHCO(バーコ)
24,980税込27,478
1丁
翌々日出荷から9日以内出荷
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO5746に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 PVCコーティングハンドルです。
材質ベリリウム銅切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
43型ドリルスタンド マキタ43型ドリルスタンドマキタ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
適合機種電気ドリル:6010N、DP4002、DP4010、63004、6305/A、6300L、6301/A、6304/A、6401、6500N、6510SB、DP4700震動ドリル:8416、8420V、HP1230、P1640FK(8419B2、 HP1030、HP1040、HP1501K、HP1620FK)