カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「sb-40se」の検索結果

SBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用
ショーボンド(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷給排水管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。 流体を止めることなく作業できます。 一本ボルトで簡単、安全に取付できます。用途一般ねじ継手のねじ部からの漏洩の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状ソケット種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水・温水などの液体/1.0 空気などの気体/0.7使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
ガスケット 14183-82601
SPI(4件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷主な適合純正品番18229-SE3-A81・14183-76A00・MQ500535・14183-82601・18229-SB2-003・1A01-40-581適合メーカーMMC、MAZDA、SUZUKI、HONDA