カテゴリ
- 制御機器(28)
- 農業機械(20)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- カー用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 切削工具(5)
- バイク部品(4)
- 電気材料(4)
- 厨房用品(3)
- 機構部品(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 建築金物(2)
- 家電(2)
- 縫製用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業(28)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- ESTERA(9)
- U-CP(4)
- バンドー化学(3)
- 廣杉計器(3)
- 大阪魂(3)
- カーメックス(2)
- NOK(2)
- ホーザン(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- カメダデンキ(2)
- ジャパックス(2)
- GIVI(ジビ)(2)
- ヤンマー(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- トーホー(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sb-43」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(281件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
強力ペイントマーカー
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷インクに特殊樹脂を配合しており、消えにくいのが特徴。細かい所のマーキング、墨付けにも文字がつぶれません。まんべんなく、どんな材にも使いやすい1本です。用途内装業や電設業など細かい墨付け、細かな部品などのマーキングに有効です。ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラ、塩ビ管などに。材質本体:アルミ●キャップ・ホルダー:POM寸法(mm)132×11×11質量(g)11.1線径(Φmm)実際の線の太さ:約0.6対応材質PPフィルム、アルミ板、ガラス、木材、硬質塩ビ、アクリル板、ポリカーボネート、PET〔◎〕●白紙、黒画用紙、皮革、クラフトテープ〔〇〕●ゴム(SBR)、陶器、コンクリート、布、軟質塩ビ〔△〕●発泡スチロール〔×〕内容量(mL)3先芯プラ芯インク油性溶剤主成分:キシレンベース商品タイプ使い切り本体線の太さ極細字
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.7ねじ径M4ねじ長さ(mm)7表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)7
石材用ドリルビット SB(パック)
ユニカ(4件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
六角サポーター(黄銅)
TRUSCO¥799~税込¥879~1袋(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅サポーター 六角
カメダデンキ¥3,998~税込¥4,398~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷基板や保護カバー、部品取付に便利な黄銅製サポーターです。仕様RoHS対応品材質黄銅表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
すり込み用渋紙 釜-B
鈴木製作所¥599税込¥6591個翌々日出荷材質楮(こうぞ 和紙の元)質量(kg)0.002寸法(幅W×奥行D)(mm)型紙寸法/約180×90絵柄寸法/約40×51品名・タイプ和菓子用型TKG品番9-1163-2301TKG品番(2017)6-1041-2301
ユニバーサルシェイバーセット(13mm巾ブレード11本付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷トラスコ品番490-9127セット内容本体(43040)×1、13mm替刃10本入り(43040K10)×1質量(g)133
TOHO 糸通しビーズ 特小
トーホー¥259税込¥2851袋3日以内出荷から4日以内出荷全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。外径(Φmm)約1.5![[TiALNコート]ステップドリル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157535-231025-02.jpg)
[TiALNコート]ステップドリル
エスコ¥12,000税込¥13,2001本翌日出荷厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)。用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
薄型バーベキューコンロ
グリーンライフ¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷二段階に調節できる網受け金具がついておりますのでお好きな高さに設定でき、温度調節もできます。本体についている脚は、回転して取っ手代わりになりますので持ち運びに便利です。収納時には脚を折りたたみ、金具を取外すことでコンパクトになります。用途バーベキュー付属品アミ用フックハンドル、網受け金具、網材質本体:スチール(焼付塗装)、アミ:クロムメッキ質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×25.4×24.5折りたたみ寸法(cm)W43×D25.4×H6.5
ハンディライト用専用充電池 MG-43SB
GENTOS¥3,898税込¥4,2881個欠品中FLP-2108専用充電池です。充電池に直接充電が可能です。トラスコ品番336-9328色ブルー品名ハンディライト用専用充電池 MG-43SB定格電圧(V)3.7寸法(長さL×幅W)(mm)60×22充電可能回数300
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-4300Eシリーズ違径オネジ(M=4 ピッチ0.7)メネジ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,798税込¥3,0781袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
304ステンレス 厚サドルバンド 内径27mm 固定金具 3個セット
bitstrong(ビットストロング)¥1,098税込¥1,2081セット(3個)4日以内出荷配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で27mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)75厚さ(mm)1.3高さ(mm)25質量(g)17奥行(mm)19内径(mm)27全質量(g)51穴径固定:11.5×8
304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥1,198税込¥1,3181セット(3個)4日以内出荷配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で30mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)71厚さ(mm)0.5高さ(mm)32質量(g)5奥行(mm)17呼び径(B)3/4呼び径(A)20内径(mm)30全質量(g)15穴径M6(固定)
無水銀酸化銀電池 5個=1シート
MURATA(村田製作所)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(5個)当日出荷(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2入数(本)5
アルミサッシケース AUシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から6日以内出荷前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシケース AUシリーズ
タカチ電機工業¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から3日以内出荷前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、。様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板



























![[TiALNコート]ステップドリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157535-231025-02.jpg)