カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 機構部品(24)
- 農業機械(18)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- メカニカル部品(13)
- 物流用品(10)
- バイク部品(9)
- カー用品(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 作業工具(7)
- 切削工具(6)
- 学童・教育用品(6)
- 制御機器(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 安全標識(5)
- 電動工具(5)
- 厨房用品(4)
- オフィス家具(4)
- 建築金物(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車補修部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 保管用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全保護具(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 完成車(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(23)
- NOK(20)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- ESTERA(9)
- TRUSCO(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ニッサチェイン(6)
- マキシンコー(6)
- カメダデンキ(4)
- MAC8(マックエイト)(4)
- D'Addario(4)
- エスコ(3)
- バンドー化学(3)
- ハリケーン(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- GENTOS(3)
- 廣杉計器(3)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- U-CP(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sb-45」の検索結果

Vベルト SB-45
BIGM(丸山製作所)¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷部品名称Vベルト SB-45図解NoMFH-P300-2 伝導及び油圧装置部品_No.14、MFH-P300 デンドウブ、ユアツソウチ部品_No.14、MFH-P300EK デンドウブ、ユアツソウチ部品_No.14、MFH-P300E-1 伝導及び油圧装置部品_No.14、MFH-P300EK-2 伝導及び油圧装置部品_No.14
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から7日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト SB45 W800
BIGM(丸山製作所)¥8,698税込¥9,5681個8日以内出荷規格SB45W800部品名称Vベルト SB45 W800図解NoMS755DR6SF-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.8、MSA755DR6S-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.8、MSA755DR6S-Y(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.22![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881箱(10個)当日出荷から4日以内出荷このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
スパイラルベベルギヤボックス SB45型
マキシンコー¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸の形状中実軸材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1パック(2個)当日出荷から9日以内出荷ねじ径M4ねじピッチ0.7ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
レジ袋 手さげ ポリ袋
ケミカルジャパン(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881袋(100枚)当日出荷2Lペットボトルが5.6本入るサイズ半透明のポリ袋手さげタイプで持ちやすい。幅(mm)450サイズLL高さ(mm)540RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスプラスチック配合レジ袋(レジ袋無償配布対象品)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481袋(100枚)当日出荷バイオマス(植物由来)プラスチックを25%配合したレジ袋です。石油資源の節約及び[[CO2]]排出量が削減でき、環境に配慮したレジ袋として、SDGsの活動にも繋がります。レジ袋有料化の無償配布対象品です。フックなどに吊り下げ可能です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめました。用途買い物袋として。一般ゴミ袋として。材質高密度ポリエチレン(HDPE)+バイオマスプラ色乳白
メッシュコンテナ SB型
三菱ケミカル¥5,598税込¥6,1581個当日出荷標準パレットサイズのT11(1100×1100mm)モジュール可能のコンテナです。 メッシュになっており、通気性があり農産物や各種食品、工業部品など幅広くご利用できるシリーズです。フタなしコンテナ種類メッシュ
給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。用途産業機械、建設機械など。型式SB-A型材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜タイプSB-A
農業関連 ブルーベリー選別器
三晃精機(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷簡単、軽い、早い、ゴムクッション付きでキズが付きません。 女性、高齢者もすぐ使えます。 重ねた四段のトレーを左右に動かすだけでサイズ別に選別可能 。各サイズ一枚ずつでも使用可能。寸法(mm)420×320×40(1段分)質量(kg)0.28(1段分)、1.2(4段分)穴径(Φmm)(トレー穴)LL:19、L16、M13
納品書(税抜)請求・受領付
ヒサゴ¥43,980税込¥48,3781冊(1000セット)当日出荷から4日以内出荷長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。適合プリンタドットインパクトプリンタ寸法(mm)241.3×114.3寸法(inch)9_1/2"×4_1/2"(241.3×114.3)複写枚数4
洗浄ボトル 450mL
ナビス(アズワン)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ノズル部がジャバラ構造なので角度を変えられます。 洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。 先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えができます。仕様(消毒方法)薬液洗浄、ベッドパンウォッシャー(90℃)可材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)サイズ本体/300×78×51mm容量(mL)450質量(g)60
静電気シールディングバッグ SBシリーズ
アズワン¥17,820税込¥19,6021ケース(50枚)当日出荷から翌々日出荷ヒートシーラーで袋口を閉じます。 内部で摩擦電気は生じません。厚さ(mm)約0.08(0.0793±0.006)引張強度(MD)42.59±2.63N/mm2、(TD)36.33±4.42N/mm2時間(減衰)0.01秒伸び(%)(MD)989.33±51.10、(TD)69.02±16.02表面抵抗値(Ω)<10^12
石材用ドリルビット SB(パック)
ユニカ(4件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
ステンレス ボールチェイン
ニッサチェイン¥10,980税込¥12,0781本(15m)当日出荷から3日以内出荷表面処理研磨リールサイズ(mm)Φ120×40リール質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
MEGAサンブレーホース
十川産業¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から翌々日出荷高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。色クリア材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油
ボールチェイン
ニッサチェイン¥17,980税込¥19,7781本当日出荷チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。 ステンレス製で、さびに強いです。用途水栓用・プレートの吊り下げ。トラスコ品番355-8827質量(kg)1.08径(Φmm)(玉径)4.5全長(m)30使用荷重(kN)0.14
自動挿入機用 表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
六角サポーター(黄銅)
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
採血かまぼこマクラ 45mm
プロシェア(ナビス/アズワン)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から翌々日出荷安定感のあるかまぼこ型アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。安全面に配慮してリバースファスナーを採用しています。材質中身/PU(ポリウレタン)、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×160×45
かまぼこマクラ 45mm
プロシェア(ナビス/アズワン)¥3,098税込¥3,4081個翌々日出荷から17日以内出荷安定感のあるかまぼこ型アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。安全面に配慮してリバースファスナーを採用しています。材質中身/PU(ポリウレタン)、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×160×45
納品書(税抜)請求付
ヒサゴ¥34,980税込¥38,4781冊(1000セット)当日出荷から4日以内出荷長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。適合プリンタドットインパクトプリンタ寸法(inch)9_1/2"×4_1/2"(241.3×114.3)複写枚数3
手押し圧縮袋
TRUSCO¥839税込¥9231袋(2枚)当日出荷圧縮梱包により省スペースでの保管が可能です。スライドジッパーで簡単に圧縮でき、ウレタンや綿など場所を取る商品の梱包に便利です。用途衣類などの保管に。材質ナイロン厚さ(mm)0.065色透明適合サイズ衣類
イジリ止めスペシャルビットソケット
Pro-Auto¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷いじり止め穴付き全長(mm)47幅(mm)17差込角(mm)9.5(3/8)先端形状トルクス(いじり止め穴付)








![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)