カテゴリ
- 農業機械(21)
- 電気材料(9)
- カー用品(9)
- 保管用品(6)
- 建築金物(5)
- 作業工具(5)
- バイク部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 研磨材(3)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 縫製用品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sb-46」の検索結果

Vベルト SB-46
BIGM(丸山製作所)¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷備考SB-46部品名称Vベルト SB-46図解NoMFH-P300EK-1 伝導部、油圧装置部品_No.14、MFH-P300-1 伝導部、油圧装置部品_No.14、MFH-P300E 伝導部、油圧装置部品_No.14
サットバンド SB-46
日栄インテック¥319税込¥3511個4日以内出荷用途ペア被覆銅管保温材10t材質鉄製(電気亜鉛めっき)aΦ30mmbΦ38mm適合管冷媒管入数150適合サイズ(A)Φ9.52×Φ15.88mm、Φ12.70×Φ19.05mm
電 池・充電用(EA758SJ-10,SB-46,-47用)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個当日出荷適合EA758SJ-10用替バッテリーエスコ品番EA758SB-47B寸法(mm)150×64×92質量(g)2427バッテリー鉛酸蓄電池バッテリー容量(Ah)7.2バッテリー電圧(V)12
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(281件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト SB46(ユアツ)
BIGM(丸山製作所)¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷規格MFH-P301EK部品名称Vベルト SB46(ユアツ)図解NoMFH-P301EK 伝導及び油圧装置部品_No.14
スーパーバスケット SB-465
リングスター(38件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷積重ねが可能な丈夫なバスケットです。大型工具・道具が楽々収納!(ビッグ設計) 徳用ビス箱が入るワイドスペース 積み降ろしに便利なサイド取手付 更に強度アップ!内側リブ設計 レジャー・日用品等多目的収納に便利 丈夫な高衝撃性コーポリマー使用 取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可、仕切り板なし材質耐衝撃性コーポリマー
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器(5件のレビュー)¥519税込¥5711パック(2個)当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.7ねじ径M4ねじ長さ(mm)7表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)7
スーパーバスケット SB-465S
リングスター(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷細々したものでも出し入れ時に迷わない、広い間口。 これまで余っていた、ちょっとしたスペースも活用できる浅型タイプ。 積重ねが可能な丈夫なバスケットです。 積み下ろしに便利なサイド取手付き。 選べる3色が分類・仕分けに便利! 工具の他にもアウトドアや家庭菜園、インテリア等、マルチに活躍! 取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。質量(kg)1.1材質(本体)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×385×185RoHS指令(10物質対応)対応内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×295×175
ドットプリンタ用帳票 請求書(品名別、税抜)
ヒサゴ¥39,980税込¥43,9781冊(1000セット)当日出荷から4日以内出荷2つ折りにすると長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。種別請求書(品名別、税抜)サイズ(inch)9_1/2"×9"表示項目1.請求書、2.請求書刷色青サイズ(mm)241×229複写枚数2ミシン目切り離し後のサイズ(mm)224×229(8_8/10"×9")適合プリンタドットプリンタ
中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り
ヨドノ(3件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から5日以内出荷用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
バリキラー ブロック3点セット
ZTEC¥6,998税込¥7,6981セット(3枚)当日出荷から3日以内出荷セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど寸法(mm)80×50×10適合材ステンレスなど
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黒
ABB¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青
ABB¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色青使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黄
ABB¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色黄使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 白
ABB¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色白使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
すり込み用渋紙 ハス - C
鈴木製作所¥599税込¥6591個翌々日出荷材質楮(こうぞ 和紙の元)質量(kg)0.002寸法(幅W×奥行D)(mm)型紙寸法/約180×90絵柄寸法/約66×51品名・タイプ和菓子用型TKG品番9-1163-2801TKG品番(2017)6-1041-2801
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 緑
ABB¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷から翌々日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色緑使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明
ABB¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤
ABB¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色赤使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】
Advantech(アドバンテック)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から18日以内出荷ULI-400 シリーズは、一般的なオフィス用 USB ハブとは異なり、耐環境性・絶縁保護・ESD対策を重視し、 制御盤内・工場設備・屋内外の産業用途に最適化されているUSBハブです。 規格(2.0 / 3.2 Gen 1)・ポート数・絶縁有無・筐体仕様 により複数モデルをラインアップしています。 用途に応じた最適なモデルをご選定ください。 --------------------------------------------------------------------------------------------- USB 2.0 モデル ・対応モデル:ULI-414I / ULI-417I / ULI-414CI / ULI-417CI ※一部モデル(ULI-414CI / ULI-417CI)は、Upstream / Downstream ポート間 絶縁耐圧 4 kV 対応 ※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4) ※操作温度: -40 - 80 ℃ ※Compliance with UL Class I, Division 2 (C1D2) --------------------------------------------------------------------------------------------- USB 3.0 モデル ・対応モデル:ULI-414HCL ※絶縁保護:2,500 VDC(Upstream ポート) ※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4) ※操作温度: 0 - 70 ℃ --------------------------------------------------------------------------------------------- USB 3.2 Gen 1 モデル ・通信速度:最大 5 Gbps ・対応モデル:ULI-414H / ULI-417H / ULI-417HC ※一部モデル(ULI-417HC)は、電源ポートおよび Upstream ポート間で 2.5 kV の絶縁耐圧を提供 ※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4) --------------------------------------------------------------------------------------------- ★ポイント★ 絶縁は「異なる電位間の安全性」を確保するためです。ESD 保護は「日常の抜き差しや静電気による故障」を防ぐためです。
TOHO 糸通しビーズ 特小
トーホー¥259~税込¥285~1袋3日以内出荷から4日以内出荷全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。外径(Φmm)約1.5
SA佐文 青鋼 出刃
TKG¥45,980~税込¥50,578~1個翌々日出荷SA 佐文 青銅安来の青紙一号の鋼を使用し、切れ味の持続性に優れた最高の料理庖丁です。技術の年輪が開花したプロに贈る最高の舞台道具です。材質安来青鋼
Thomas & Betts 熱収縮チューブキット, 架橋ポリオレフィン
トーマス&ベッツ¥5,798~税込¥6,378~1個7日以内出荷材質架橋ポリオレフィン難燃性あり収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブ
スーパーバスケット SB-370
リングスター(27件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷工具箱メーカーが作ったタフなバスケットです。取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。※SB-310、SB-465も互換性あり使いやすいミドルサイズです。サイドには取っ手があり、重たいモノを持つ時にご利用ください。 アウトドアや釣り、部屋でのお片付けやお子様のおもちゃ箱にもどうぞ。仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可材質耐衝撃性コーポリマー質量(kg)0.85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×320×245外寸法・高さ(mm)245RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)320外寸法・間口(mm)370有効内寸法・間口(mm)285有効内寸法・奥行(mm)235有効内寸法・高さ(mm)233