カテゴリ
- 農業機械(14)
- メカニカル部品(13)
- 機構部品(12)
- カー用品(9)
- 研磨材(8)
- オフィス家具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 制御機器(5)
- 作業工具(5)
- バイク部品(4)
- 家電(4)
- 物流用品(3)
- 切削工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 建築金物(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- NOK(9)
- ESTERA(9)
- スーパーツール(8)
- SMC(6)
- マキシンコー(6)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- プラス[家具](4)
- U-CP(4)
- 新ダイワ(3)
- バンドー化学(3)
- エスコ(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- GENTOS(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- 河村電器産業(2)
- ヤンマー(2)
- ジョインテックス(2)
- WILLIAMS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sb-52」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から4日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から7日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(2個)ほか当日出荷から8日以内出荷ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
六角サポーター(黄銅)
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1袋(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸コバルトドリルセブンブレイド
ユニーズ¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
超硬バー (シャンク径6mm) (逆テーパー型)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥2,998税込¥3,2981本当日出荷軸径(Φmm)6形状逆テーパー型(ダブルカット)刃径(Φmm)6.0タイプオール超硬刃長(mm)8.0材質超硬質量(g)19軸長(mm)42.0角度(°)10
超硬バー (シャンク径6mm) (逆テーパー型)オール超硬(Sカット)
スーパーツール¥3,798税込¥4,1781本当日出荷軸径(Φmm)6形状逆テーパー型(シングルカット)刃径(Φmm)6.0タイプオール超硬刃長(mm)8.0材質超硬質量(g)19軸長(mm)42.0角度(°)10
マイクロ剪刀
ハマー¥36,900税込¥40,5901個当日出荷から3日以内出荷軽いタッチで切ることができます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany stainless(18-8ステンレス製)
オイルシール SB SB527512
NOK¥899税込¥9891個当日出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)75部品番号AB2967-E0軸径d(Φmm)52幅b(mm)12
TOHO 糸通しビーズ 特小
トーホー¥259税込¥2851袋3日以内出荷から4日以内出荷全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。外径(Φmm)約1.5
0.45mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
エスコ¥1,770税込¥1,9471個当日出荷付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-52全長(m)10参考使用荷重(kg)6
オイルシールSB型(ふっ素ゴム)
NOK¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
スーパースリムビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥799~税込¥879~1セット(5本)当日出荷から5日以内出荷ガッチリ見やすい最強スリム!芯ブレ制度が高くスムーズなトルク伝達で打ち込みバランスが安定!表面が硬く内部に靱性がありネジ溝の破損を防ぐ効果があります。耐衝撃に強く均一制度保持。用途建築関連・内装関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立。種類スリム先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から5日以内出荷・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。材質SCM415歯数20歯数比1
ステンレス消火器BOX(20型)横型
信和自動車工業¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷トラック用消火器取付BOX(横型)スライド式 20型 6.0Kg用材質(ステンレス)SUS304表面処理カバー:BA材、台:2B材厚さt(mm)カバー:1、台:1質量(kg)適合:6幅(mm)280高さ(mm)210奥行(mm)650
超硬バー (シャンク径3mm) (逆テーパー型)オール超硬(Sカット)
スーパーツール¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷形状逆テーパー型(シングルカット)質量(g)5タイプオール超硬軸長(mm)34.0角度(°)10
超硬バー (シャンク径3mm) (逆テーパー型)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷形状逆テーパー型(ダブルカット)質量(g)5タイプオール超硬軸長(mm)34.0角度(°)10
オイルシール SB SB52709
NOK¥799税込¥8791個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)70部品番号AB2959-F0軸径d(Φmm)52幅b(mm)9
オイルシール SB SB52759
NOK¥899税込¥9891個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)75部品番号AB2965-E0軸径d(Φmm)52幅b(mm)9
高所用1/2インチドライブラチェットハンドル
WILLIAMS¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷密閉式のエンクローズド・ヘッドは、ゴミやホコリ、液体などがヘッド内に入り込むのを防ぎ、内部潤滑を保ちます。 高所作業での落下防止ランヤード取り付け用リング付です。 なめらかなコンフォートグリップ・ハンドルは手袋なしで1日中使用することが可能です。 ニッケルクロムめっきが錆や腐食を防ぎます。 クロム仕上げモデルは鏡面のようになめらかで使用後の掃除も簡単に行うことができます。 工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。 高所作業シリーズになります。 10°の傾斜ヘッドに36枚の歯を持ち、せまい場所でも確実なかみ合わせを実現します。 鍛造製一体型ラチェットは工業用途にも十分耐える強度と安全性を備えています。質量(g)934
超硬バー (シャンク径3mm) (逆テーパー型)(Sカット)
スーパーツール¥2,598~税込¥2,858~1本4日以内出荷軸径(Φmm)3形状逆テーパー型(シングルカット)材質超硬質量(g)5角度(°)10
McLennan Servo Supplies マザーボード
McLennan Servo Supplies¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:マザーボード●併用可能製品:モータ