カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(31)
- 制御機器(22)
- 農業機械(20)
- メカニカル部品(14)
- 測定用品(13)
- 事務用品(12)
- 機構部品(11)
- カー用品(11)
- 作業工具(10)
- 切削工具(9)
- 電気材料(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- バイク部品(7)
- 卓上消耗品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 物流用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 家電(5)
- 電動工具(5)
- 安全標識(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 研磨材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 保管用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- ヘルスケア(2)
- 作業服(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(17)
- ナカバヤシ(11)
- TRUSCO(10)
- オーム電機(8)
- ESTERA(8)
- TESA[測定用品](8)
- NOK(7)
- 三菱電機(6)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(6)
- 廣杉計器(6)
- タカチ電機工業(5)
- SURE(石崎電機製作所)(4)
- 昭和コーポレーション(4)
- アサダ(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- エスコ(3)
- 椿本チエイン(3)
- ネグロス電工(3)
- バンドー化学(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sb-60」の検索結果

スタッフ用水準器 SB-60
マイゾックス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アルミスタッフ/ワイドタイプ用の水準器です。用途スタッフの真直保持に。トラスコ品番735-6340マイゾックスコード111115
ハンダゴテ用コテ先 SB-60用角型
SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷SB-60用こて先角型。 切り出しナイフ形状。トラスコ品番805-2509質量(g)40部品名称コテ先角型使用できるこて部SB-60R
SB 60-65
LIVRE(リブレ)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷脱着可能なバランサープレート、クイックスライドバランサーシステム、ポジショニングマーカー、2パターンのピッチ設定が可能と様々な機構を搭載しており、使い手に合わせたカスタマイズができる用途カスタムパーツ
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(281件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
油性 強力ペイントマーカー 丸芯
BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(6本)当日出荷分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。 インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。 顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。 顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
Vベルト SB60レツド
BIGM(丸山製作所)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷規格SB-60レツド部品名称Vベルト SB60レツド図解NoMHL351 油圧関係部品_No.53、MHL350 油圧関係部品_No.53、MHL351A 油圧関係部品_No.53、MHL350 油圧関係部品_No.52
ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産(30件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷コストが安く、取り扱いが容易です。材質黄銅(カドミレス)![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から5日以内出荷このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
はんだこてSB型
SURE(石崎電機製作所)(19件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。用途配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。種別平型ニクロムヒーター式
USBシリアルコンバーター
ラトックシステム(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷USBポートにRS-232C機器を接続用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応。設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識。COMポート用アプリケーションが使用可能。最大DTE 通信速度230K。通信状態がよくわかる通信モニターLED。WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応。有害10物質不使用。持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン材質筐体:ABS樹脂質量(g)約55電源電圧DC+5V(USB バスパワーから取得)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約28×85×11ケーブル長(cm)85インターフェイス[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応接続台数1消費電流平均14mA(5V)、最大22mA(5V)インジケータLED:POWER、TXD、RXDコネクタタイプ接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)対応ソフトウェアDL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用)通信速度(kbps)【RS-232C】DTE速度:最大230
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷材質ステンレス(SUS420)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ソーラーLEDウォールライト 600ルーメン 人感センサー 防水 IP65
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)600ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能付属品保証書付取扱説明書質量(g)約178使用温度範囲(℃)-20~40スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約600(しっかり点灯時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)160×90×44発光色昼光色保護等級IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感、明暗センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°設置方式ねじ止め、バンド設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1500点灯保持時間約10秒灯数28点灯時間【満充電時】 通常モード…約14日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約29日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)電球の種類LEDLED交換交換不可エコロジー商品省エネ
ハンダこてSB型タイプ替コテ先
SURE(石崎電機製作所)(7件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。種別SB型
給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。用途産業機械、建設機械など。型式SB-A型材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜タイプSB-A
JISシャックル M級 黒 SB
大洋製器工業¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から62日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
ステンレス強力機械バンド
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
乾電池式LEDセンサーライト フック型
オーム電機(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 フック型タイプ質量(g)約93(ハンガー付ホルダー含む/乾電池除く)スイッチ切替:AUTO/OFF/ON電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約60保護等級IPX4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×188×30(ハンガー付ホルダー含む)検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°センサー感知方式明暗・人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置方式吊り下げ設置場所屋内外兼用点灯保持時間約10秒光色昼白色灯数4電球の種類LED
耐震ストッパー付防振ゴム SB
倉敷化工¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷耐震ストッパーが不要 : 部品点数、取付け工数の削減によりコストダウンが可能です。 シンプルでコンパクト : 取付けスペースが縮小できます。 設計用水平震度約1.5 : 耐震クラスAを満足します(建設設備耐震設計施工指針)形状丸形色黒接続ねじM12接続方式おねじ・プレート材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
キュービトロン2 研磨ベルトSB-947A
3M(スリーエム)¥5,498~税込¥6,048~1セット(20本)ほか当日出荷材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])、基材:綿・ポリエステル混紡布質量(g)3
バイオマスプラスチック配合レジ袋(レジ袋無償配布対象品)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781袋(100枚)当日出荷バイオマス(植物由来)プラスチックを25%配合したレジ袋です。石油資源の節約及び[[CO2]]排出量が削減でき、環境に配慮したレジ袋として、SDGsの活動にも繋がります。レジ袋有料化の無償配布対象品です。フックなどに吊り下げ可能です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめました。用途買い物袋として。一般ゴミ袋として。材質高密度ポリエチレン(HDPE)+バイオマスプラ色乳白
ガレージミラー用取付金具 ステンレスバンド
光(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷従来の取付金具では使用できないところで、ガレージミラーを固定することが可能です。用途ガレージミラーの固定材質ステンレス(SUS304)
六角ビット軸 6.35mmX40mm
TRUSCO(2件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷軸がねじ込みになり、着脱がワンタッチでできます。 動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り替えることができます。用途スピンねじ式フラップホイール用軸トラスコ品番437-4533材質軸:スチール軸径(Φmm)6.35質量(g)17ねじピッチW1/4-20軸長(mm)40取り付け工具ストレートグラインダーフレキシブルシャフト、充電インパクトドライバー(六角軸)
石材用ドリルビット SB(パック)
ユニカ(4件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
有線顕微鏡 USBタイプ PC接続式 白色LED8灯・計測ソフト対応
スリーアールソリューション(5件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷約200万画素CMOSセンサーを搭載した有線式デジタル顕微鏡。鮮明な映像をパソコンの大画面に映し出します。先端の高照度白色LED8灯で対象を明るく照らし、明るさはダイヤルで調整可能。専用ソフトで長さ・面積の計測やデータ保存・共有ができます。軽量ハンディタイプで、ワークの傷・バリ確認や半導体・電子基板の検査に活躍。レンズカバー2種・スタンド・収納ケース付き。用途電子基板やはんだ付けの外観検査、製造部品のキズ・バリ確認、印刷物の網点チェック、繊維・素材の観察に。拡大映像を複数人で一緒に確認できるため、検査基準のすり合わせや、学校教育・研究用途にも適しています。電源PCよりUSBにて給電本体寸法(mm)Φ36×103本体質量(g)約100対応OSWindows11/10 macOS10接続方式USB2.0センサー約200万画素CMOS光源高照度白色LED×8最大消費電力(W)0.75動画記録サイズ1600×1200、1280×1024、640×480(各15fps)静止画記録サイズ1600×1200、1280×1024、640×480
Raspberry Pi Zero用シンプルアクリルベース
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷Raspberry Pi Zeroで使えるアクリルベースです。アクリルベースに取り付けたままGPIOなど各種ポートにアクセス可能です。 Raspberry Pi Zeroをショートから保護&ドレスアップに最適です。種類その他対応機種Raspberry Pi Zero、Raspberry Pi Zero W構成部品アクリル板×2、M2.6ネジ×4、M2.6ナット×4、中空パイプ(短)×4、中空パイプ(長)×4















![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)