カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 清掃用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-c-30」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
7,490税込8,239
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
東芝【純正】紙パックフィルター 東芝東芝【純正】紙パックフィルター東芝(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋
欠品中
東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。
対応機種次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
T-REX ハンディトーチ充電式 GENTOST-REX ハンディトーチ充電式GENTOS
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ジェントスの超高出力、高耐久ハンディトーチ T-RE×シリーズ。小型ながら超高出力で、2時間の連続点灯が可能です。Eco/Mid/High の3段階照射に対応し、どのモード点灯時からでもスイッチ長押しでMA×モードへ移行できます。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久性を備えています。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)、バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)します。押しやすいサイドスイッチでON/OFF操作ができ、誤点灯防止のスイッチロック機能も付いています。充電はType-Cケーブルを使用(付属)し、ストラップも付属しています。
電池寿命充放電約300回落下耐久(m)2
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホンダタイプ クリップセット Modesホンダタイプ クリップセットModes(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(150個)
当日出荷
セット内容MH3:90662-693-0003MH4:90662-SB2-003MH5:90664-671-003MH7:90189-05120MH13:91520-SM4-C01MH14:91530-SP1-0030MH17:91502-SM4-0030MH27:91503-SP0-0030MH29:91503-SZ3-003MH34:91503-SZ5-003MH35:90157-SP0-901MH38:91512-SX-0031MH41:91560-SZ3-003MH42:90670-SG0-003MH49:90505-SX-003各10個タイプホンダ
4S0シリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD4S0シリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD
11,225税込12,348
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5
電子機器配線シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
349,800税込384,780特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
アクシス バイクライト充電式 GENTOSアクシス バイクライト充電式GENTOS
9,698税込10,668
1台
当日出荷
ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ハイエンドモデル照射角135°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光最大1500ルーメン(6850カンデラ)の高出力、1時間の連続点灯が可能白色LEDにてEco/Low/Mid/High/Max/点滅3パターンの8段階照射、Ecoモードは49時間の連続点灯振動による本体のズレに強い新型マウントチャージングインジケーターで充電状況を4段階でお知らせ(25-50-75-100%)ライト点灯時と消灯時スイッチ短押で電池残量を4段階で表示するバッテリーインジケーター機能(25-50-75-100%)スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能Type-Cケーブルを介し他媒体へ給電が可能なパワーバンク機能搭載(給電時出力5V/1A)対応ハンドル径:Φ22~32mmType-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ自転車での夜間走行やアウトドアでの使用、ライト未使用時はモバイルバッテリーとして付属品ブラケット(ロングストラップ、ショートストラップ)、六角レンチ、Type-Cケーブル(30cm)、専用充電池(AXS-01SB)質量(g)226電源専用リチウムイオン充電池3.7V 4,000mAh 14.8Wh(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.3×45.8×124.4防塵防水性能IPX5ライト種類LED電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内蔵):6光束(Lm)最大:1500明るさ(Lm)約1500~50照射距離(m)最大:約165モデルハイエンドモデル連続点灯時間(時間)約1~49落下耐久(m)1
大型郵便受(防滴型) NASTA(ナスタ)大型郵便受(防滴型)NASTA(ナスタ)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
オフィスビル・学校・公共施設で使用可能な防滴タイプの大型郵便受箱
錠前ディンプル錠材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)12.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×390×302
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m IODATA 互換品 アイ・オー・データ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m IODATA 互換品 アイ・オー・データ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【IODATA/アイ・オー・データ】★ブルーレイドライブ・BRP-UT6Cシリーズ・BRP-UT6LEシリーズ・BRP-UT6SLシリーズ・BRP-UT6SシリーズBRP-U6USABRP-UB6KBRP-UB6RBRP-UB6WBRP-UT6/MBRP-UT6/MCBRP-UT6/MC2BRP-UT6ALKBRP-UT6CKBRP-UT6CRBRP-UT6CWBRP-UT6LEKBRP-UT6LEWBRP-UT6NKBRP-UT6NRBRP-UT6NWBRP-UT6SKBRP-UT6SLKBRP-UT6SLWBRP-UT6SRBRP-UT6SWBRP-UT6UHD/CKEX-BD01KEX-BD01WEX-BD03KEX-BD03WEX-BD04KEX-BD04WEX-BD05KEX-BD05W★SSD・G-DRIVE ev RaW SSD0G047580G047620G06034★DVDドライブ・DVRP-UB8シリーズ・DVRP-UT8C2シリーズ・DVRP-UT8LAシリーズ・DVRP-UT8LシリーズDVRP-UB8HDVRP-UB8KDVRP-UB8KDVRP-UB8WDVRP-UB8WDVRP-UT8CDVRP-UT8C2KDVRP-UT8C2WDVRP-UT8CW/EDVRP-UT8FCWDVRP-UT8FCWDVRP-UT8HDVRP-UT8HDVRP-UT8LKDVRP-UT8LKDVRP-UT8LKADVRP-UT8LNDVRP-UT8LNADVRP-UT8LRDVRP-UT8LRADVRP-UT8LWDVRP-UT8LWDVRP-UT8LWADVRP-UT8SKDVRP-UT8SRDVRP-UT8SWDVRP-UT8TBKDVRP-UT8TBKDVRP-W8AIEX-DVD03KEX-DVD03WEX-DVD04KEX-DVD04WEX-DVD05LKEX-DVD05LWEX-DVD06KEX-DVD06W★HDD/SSD・AVHD-ASシリーズ・AVHD-AUTB/EXシリーズ・AVHD-AUTBSシリーズ・AVHD-AUTBシリーズ・AVHD-PUTSQシリーズ・AVHD-USシリーズ・AVHD-UTBEシリーズ・AVHD-UTBKSシリーズ・AVHD-UTBシリーズ・AVHD-WRシリーズ・EC-PHU3シリーズ・EX-HDAZ-UTLシリーズ・EX-HDCZシリーズ・SDPX-USCBシリーズ・SDPX-USCCシリーズ・SDPX-USCシリーズ・SSDP-STシリーズ・SSPH-UA/Eシリーズ・SSPH-UAシリーズ・SSPH-UT/Eシリーズ・SSPH-UTシリーズ・SSPL-UTシリーズ・SSPX-GCシリーズAVHD-AS2AVHD-AS4AVHD-AS6AVHD-AUTB1AVHD-AUTB1SAVHD-AUTB2AVHD-AUTB2/EXAVHD-AUTB2SAVHD-AUTB3AVHD-AUTB3/EXAVHD-AUTB3EAVHD-AUTB3SAVHD-AUTB4AVHD-AUTB4/EXAVHD-AUTB4SAVHD-P1UTSQAVHD-P2UTSQAVHD-US4AVHD-US6AVHD-US8AVHD-UTB1EAVHD-UTB1KSAVHD-UTB2AVHD-UTB2EAVHD-UTB2KSAVHD-UTB3EC-PHU3W1EC-PHU3W2DEC-PHU3W3DEC-PHU3W4DEC-PHU3W5DEX-HD2CZEX-HD3CZEX-HD4CZEX-HD6CZEX-HD8CZEX-HDAZ-UTL2KEX-HDAZ-UTL3KEX-HDAZ-UTL4KEX-HDAZ-UTL6KEX-HDAZ-UTL8KIPHD-PC1.0UTIPHD-PC2.0UTJH020IOJH030IOSDP-SQ30HSDPX-USC1CSDPX-USC240SSDPX-USC240SBSDPX-USC480CSDPX-USC480SSDPX-USC480SBSSDP-ST128/WSSDP-ST64/WSSPH-UA1KSSPH-UA1KBSSPH-UA1N/ESSPH-UA1NBSSPH-UA1RSSPH-UA1RBSSPH-UA250KSSPH-UA250KBSSPH-UA250N/ESSPH-UA250NBSSPH-UA250RSSPH-UA250RBSSPH-UA2N/ESSPH-UA2NBSSPH-UA480NVSSPH-UA480NV/ESSPH-UA500KSSPH-UA500KBSSPH-UA500N/ESSPH-UA500NBSSPH-UA500RSSPH-UA500RBSSPH-UA960NVSSPH-UA960NV/ESSPH-UT1KSSPH-UT1K/ESSPH-UT1RSSPH-UT240KSSPH-UT240RSSPH-UT250KSSPH-UT250RSSPH-UT480KSSPH-UT480K/ESSPH-UT480RSSPH-UT500KSSPH-UT500K/ESSPH-UT500RSSPH-UT960KSSPH-UT960K/ESSPH-UT960RSSPL-UT1KSSPL-UT1K/ESSPL-UT1RSSPL-UT1WSSPL-UT250KSSPL-UT250RSSPL-UT250WSSPL-UT2KSSPL-UT2K/ESSPL-UT2RSSPL-UT2WSSPL-UT500KSSPL-UT500K/ESSPL-UT500RSSPL-UT500WSSPX-GC1TSSPX-GC256GSSPX-GC512G★ポケットルーター/Wi-Fiストレージ/Wi-Fi子機・WFS-SR03シリーズWFS-SR03AWWFS-SR03KWFS-SR03KWFS-SR03WWFS-SR03WWN-AC1300UA★CDドライブ/CDレコ/ポータブルDVDCDRI-W24AICDRI-W24AIWCDRI-W24AICDVRP-UB8H★グラフィックアダプターUSB-RGB3/HUSB-RGB3/D★リーダー・ライターUS3-U2RW/BWFS-SR03AWWFS-SR03AW★オプション/ケーブル・US3-HB4シリーズUS3-HB4US3-HB4ACなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
4,998税込5,498
1個(300g)
5日以内出荷
スバル純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカースバル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スリムブレーカ用渡りバー 篠原電機スリムブレーカ用渡りバー篠原電機(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
仕様絶縁チューブを施しております寸法t(mm)2仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付板厚(本体)(mm)2
メインブラシ標準 ケルヒャーメインブラシ標準ケルヒャー
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
業務用スイーパー KM 70/20 Cシリーズ用のメインブラシです。
適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB長さ(mm)アクセサリー:480直径(mm)240
300V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工300V 耐ノイズ性耐油性シールド付倉茂電工
61,980税込68,178
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブル
2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
99,980税込109,978
1巻(10m)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
1、耐油性 2、耐候性3、耐摩耗性4、耐ノイズ性
用途移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ドレン排出器ドレンディスチャージャー アネスト岩田ドレン排出器ドレンディスチャージャーアネスト岩田
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷から39日以内出荷
無駄なエアの放出がなく、省エネ性に優れています。ドレンに鉱油類を含まないため、そのまま下水に流せるオイルフリーコンプレッサーとセットで使用すれば、ドレンの処理は万全です。
質量(kg)1電源(V)100使用圧力範囲(MPa)0.2~1.6温度範囲(℃)ドレン水:1~60使用周囲温度(℃)2~40
KM 70/30 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット ケルヒャーKM 70/30 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセットケルヒャー
489,800税込538,780
1個
4日以内出荷
業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。
用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に・駐車場やガソリンスタンドの清掃に・校庭などの清掃エリアや自治体環境に・小規模なワークショップや農業にも最適です仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト質量(kg)40.2容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)(アクセサリーを含む)33.5清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98フィルター面積(m2)0.6作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
ホームベースバッグ ケルヒャーホームベースバッグケルヒャー
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
アクセサリーバッグは、カーペットクリーナーCVS 65/1のプッシュハンドルにしっかりと固定されます。このバッグには、スプレーボトルやクロスなどの清掃用具を追加で収納でき、手作業による清掃作業をスムーズに行うことができます。また、身の回りのものを安全に収納することができます。
適合機種CVS 65/1 Bp、KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×240×1
スイーパー KM 70/30 C BP 2SB ケルヒャースイーパー KM 70/30 C BP 2SBケルヒャー
339,800税込373,780
1台
6日以内出荷
KM 70/30 C 2SB は、ブラシ回転のモーターアシストや吸引機能により、屋内でも効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。モーター駆動の両側に付いたサイドブラシとメインブラシによる 98cm のワイドな作業幅を確保。塵落とし機能付きフィルター付き大容量のダストコンテナと、吸引機能で粉塵の広がりを抑えたい屋内でも効率良くゴミを掃き集めます。モーターでブラシを駆動するため、楽に押しながら右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)40.2容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)33.5(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/30 C BP 2SB(5.06MB)作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
スクリユ BIGM(丸山製作所)スクリユBIGM(丸山製作所)
249税込274
1個
7日以内出荷
部品名称スクリユ関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.35MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.02MB)図解NoMS615R4CF-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.30、MS615R8CF-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.30、MSV613L(11.5) エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.31、MSA615R8C-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.30、HNJ-1250SB エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.30、MSA615R4C-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.30、MS615R8CGF-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.30、MS613R4CF(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.31、HNJ-1200B エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.31、MS615R4CF(11.5) エンジン フューエルタンク、コックなど
グロメット BIGM(丸山製作所)グロメットBIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
7日以内出荷
規格C-30-SG18A-EPUL関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.67MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.59MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.96MB)図解NoCBM-301SB 電気配線部品_No.10、G-6 サイド噴頭部品 グロメツト_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.10、BSA-651 951シリーズ オプション28 G-6 10m組替部品_No.6、BSA-650-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.10、BLM-30 電装品部品_No.4、SSA-V1000C キャビン(3)部品_No.26、SSA-G600 操作パネル(2)部品_No.21、CBM-302SB 電気配線部品_No.8、エクセル500 操作パネル部品_No.3、BSA-651 951シリーズ G-6 サイド噴頭部品_No.10、SSA-V600C-1 キャビン(3)部品_No.26、SSA-K400A 台車 ソウサパネル部品_No.3、BSA-650C -1シリーズ センタ噴頭部品_No.11、G-6 センタ噴頭部品 グロメツト_No.11、SSA-K500 ソウサパネル部品_No.3、BSA-651 951シリーズ G-6 センタ噴頭部品_No.11、BSA-650-1 -2シリーズ センタ噴頭部品_No.11、SSA-V600C キャビン(3)部品_No.26、BSA-650C -1シリーズ サイド噴頭部品_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ センタ噴頭部品_No.11
ホース BIGM(丸山製作所)ホースBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
規格10X1BX3350L部品名称ホース関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.23MB)図解NoBSM-1040SLT-C2S オプション7 4分割配管部品_No.8、BSM-840SLT-C2S オプション7 (4分割配管)部品_No.8、BSM-1240SLT-C2S 薬液配管部品_No.41、SSA-S500A 薬液配管部品_No.36、BSM-1230SLT-C2 薬液配管部品_No.44、KBM-300N 薬液配管部品_No.32、BSM-1030SLT-C2 薬液配管部品_No.44、BSM-830SLT-C2 薬液配管部品_No.44、BSM-840SLT-C2S 薬液配管部品_No.41、CBM-302SB 薬液配管部品_No.30、BSM-1040SLT-C2S 薬液配管部品_No.41、BSM-1240SLT-C2S オプション7 4分割配管部品_No.8、SSA-S500 薬液配管部品_No.30
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
99,980税込109,978
1本
9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブルダークブルー絶縁体厚さ(mm)0.45耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上
スプリングボディー円錐タイプ SBC MIYOSHI(小西製作所)スプリングボディー円錐タイプ SBCMIYOSHI(小西製作所)
269税込296
1個
3日以内出荷
材質(ピン)ステンレスSUS305材質(バネ)ステンレスSUS301
走行充電器 DC12V マリンテック走行充電器 DC12Vマリンテック
38,980税込42,878
1式
6日以内出荷
オリジナル走行充電器12V用充電容量30A!効率的にサブバッテリーを充電!リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング様々なサブバッテリーに対応 …8種類のバッテリーに最適な充電電圧を設定可能!
型式SBC30-12寸法(mm)190×194×70質量(kg)1.44出力(W)390出力電圧(V)DC12(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)45~280ボルト(mm)M8(R端子)保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)充電容量:30(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル
走行充電器 DC12V ソーラー充電機能つき マリンテック走行充電器 DC12V ソーラー充電機能つきマリンテック
48,980税込53,878
1式
6日以内出荷
オリジナル走行充電器12V用ソーラー充電機能付きオルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム効率的にサブバッテリーを充電!リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(BLPシリーズ)の充電に最適!DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリングソーラーの効率を最大化 …MPPTチャージコントローラーなので高性能!バッテリー上がりを予防 …自然放電を抑えて、メイン・サブどちらも安心!様々なサブバッテリーに対応 …8種類のバッテリーに最適な充電電圧を設定可能!
その他【ソーラーパネル】最大250Wまで型式SBC30-12S寸法(mm)190×194×70質量(kg)1.44出力(W)390出力電圧(V)DC12(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)45~280ボルト(mm)M8(R端子)保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)充電:【ソーラー】20(最大)【ダイナモ】30(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル
スプリットボルト 銅製 タイプSBC PANDUIT(パンドウイット)スプリットボルト 銅製 タイプSBCPANDUIT(パンドウイット)
149,800税込164,780
1袋(25個)
30日以内出荷