カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 制御機器(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 研磨材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 農業機械(7)
  • バイク部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 測定用品(3)
  • 手袋(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-l1」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトループ SK11

    ベルトループ

    SK11(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
  • スーパーボールレンチLL WISE(若穂囲製作所)

    スーパーボールレンチLL

    WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで、本締めが可能です。
    先端形状ボールポイント
  • スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ) WISE(若穂囲製作所)

    スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ)

    WISE(若穂囲製作所)(6件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1セット(9本組)
    当日出荷
    どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
    付属品トリプルハンドル付トラスコ品番219-7952セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36)材質ハードクローム形状L型質量(g)630先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10サイズ規格ミリ
  • 簡易包装パームフィット手袋ブルー SHOWA(ショーワグローブ)

    簡易包装パームフィット手袋ブルー

    SHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10双)
    当日出荷
    手のひらにスベリ止め加工を施した長繊維ナイロン製シームレス手袋。 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
    用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業ブルー入数(双)10機能通気性コーティング手の平コート材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他材質(樹脂部)ポリウレタン色(手首部)ブルーゲージ数13
  • 溶接棒ケース SK11

    溶接棒ケース

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    耐久性抜群の溶接棒ケースです。牛本革で耐久性抜群です。
    用途溶接棒の収納、携帯。材質牛本革適合ベルト幅(mm)60まで
  • ステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ) TRUSCO

    ステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ)

    TRUSCO
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • センサブラケット L型近接用ブラケット 岩田製作所

    センサブラケット L型近接用ブラケット

    岩田製作所(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    業界最軽量で女性にも使いやすいブロワです。 スマートコーシン共通バッテリーシステムを採用しているので電圧が同じであればバッテリーは共通で使用できます。 風量切り替えが2段階可能です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途外回りの雑草、落ち葉等の吹き寄せに、洗車後の水飛ばしに質量(kg)1.5電圧(V)DC18モーターブラシモーター風量(m3/min)高速:2.6 低速:1.6使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーバッテリー容量(Ah)2最大風速(m/s)高速:50 低速:30充電時間(分)約70適合バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah運転時間(分)高速:10 低速:20
  • センサブラケット L型ドグブラケット 岩田製作所

    センサブラケット L型ドグブラケット

    岩田製作所
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックファイバー砥石 SIMOTSU

    セラミックファイバー砥石

    SIMOTSU
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
    用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
  • イレクター Φ42 プラスチックジョイント 矢崎化工

    イレクター Φ42 プラスチックジョイント

    矢崎化工
    129税込142
    1個
    当日出荷
    Φ42イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ42イレクターパイプ用材質プラスチックブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • メッキ・スタビー1.5mm(首下ショート) BONDHUS

    メッキ・スタビー1.5mm(首下ショート)

    BONDHUS
    669税込736
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-7926形状L型タイプ首下ショート対辺寸法(mm)1.5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
  • ストッパーブロック ナベヤ

    ストッパーブロック

    ナベヤ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    用途ワークの位置決め、横押しなど。材質S45C-D表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80 スカイ ブルー PROST's

    関西ペイント PG80 スカイ ブルー

    PROST's
    4,398税込4,838
    1個(1kg)
    5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途塗料成分PG80 スカイブルー使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。スカイ ブルー配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性
  • スーパーボールレンチ単品 WISE(若穂囲製作所)

    スーパーボールレンチ単品

    WISE(若穂囲製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)形状L型先端形状ボールポイント付
  • セラトン セラミック砥石 双和化成(SOWA)

    セラトン セラミック砥石

    双和化成(SOWA)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
    用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
  • AB Circle 電子車検証リーダー専用 スタンド 【CIR315A, CIR315B用】 NFS-BL1 AB Circle

    AB Circle 電子車検証リーダー専用 スタンド 【CIR315A, CIR315B用】 NFS-BL1

    AB Circle
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    サークルの非接触式リーダー専用の電子車検証プロジェクト用のスタイリッシュで便利なスタンドです。 電子車検証はICタグ付きの紙です。この専用スタンドは、ICタグを正確かつ簡単に読み書きするための理想的なソリューションを提供します。
    付属品1×リーダースタンド材質ABSBlack質量(g)72(±1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×136
  • スライドピンボルト ミヤコ自動車

    スライドピンボルト

    ミヤコ自動車
    1,798税込1,978
    1セット(10本)
    4日以内出荷
  • AB Circle 電子車検証リーダー専用 スタンド 【CIR415A用】 NFS-BL1-AT AB Circle

    AB Circle 電子車検証リーダー専用 スタンド 【CIR415A用】 NFS-BL1-AT

    AB Circle
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    サークルの非接触式リーダー専用の電子車検証プロジェクト用のスタイリッシュで便利なスタンドです。 電子車検証はICタグ付きの紙です。この専用スタンドは、ICタグを正確かつ簡単に読み書きするための理想的なソリューションを提供します。
    付属品1×リーダースタンド、1×アダプタ (CIR415A のみ)材質ABSBlack質量(g)72(±1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×136
  • メッキ・スタビー1/8インチ(首下ショート) BONDHUS

    メッキ・スタビー1/8インチ(首下ショート)

    BONDHUS
    899税込989
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-7936形状L型タイプ首下ショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(止ねじ)1/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)#10適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10
  • 関西ペイントPG80 スカイブルー 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイントPG80 スカイブルー 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    4,998税込5,498
    1セット(1kg)
    5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
    用途塗料セット内容PG80 スカイブルー 600g / 専用硬化剤 60g / 希釈用シンナー 400g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。スカイブルー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ノブ単体フィーノ 1個 LIVRE(リブレ)

    ノブ単体フィーノ 1個

    LIVRE(リブレ)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    感度とドレスアップを両立 薄肉中空構造の平ノブ形状で、しっとりと吸い付くようなグリップ感です。 スリットからは、内部のノブカラーのアルマイトが見え、軽量化とドレスアップを両立しています。
    用途カスタムパーツ質量(g)8.6(1個)適合メーカーリブレ公式ページ参照
  • メッキ・スタビー1/4インチ(首下ショート) BONDHUS

    メッキ・スタビー1/4インチ(首下ショート)

    BONDHUS
    1,298税込1,428
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-7931形状L型タイプ首下ショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/4サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16"適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"
  • スタビー・ボールポイント・L-レンチ エクストラロング BONDHUS

    スタビー・ボールポイント・L-レンチ エクストラロング

    BONDHUS
    679税込747
    1本
    4日以内出荷
    短手が通常の長さより、かなり短く造られている為、通常の六角レンチでは入らないような狭い場所での作業に適しています。
    寸法(mm)1.27RoHS指令(10物質対応)対応短手(mm)6長手(mm)74
  • メッキ・スタビー1/16インチ(首下ショート) BONDHUS

    メッキ・スタビー1/16インチ(首下ショート)

    BONDHUS
    699税込769
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-7939形状L型タイプ首下ショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4
  • コシレーヌブラック 東都興業

    コシレーヌブラック

    東都興業
    4,198税込4,618
    1袋(10個)ほか
    5日以内出荷
    棟部のフィルムの破れ・こすれを防止し保護するための部材です。POフィルムへの使用をおすすめします。
  • 7年保存バランススティックMIX エピオス

    7年保存バランススティックMIX

    エピオス
    39,980税込43,178
    1セット
    10日以内出荷
    7年保存可能なバランススティックです。 おからパウダー配合で食物繊維が豊富! 水と一緒に摂取すると膨らむので、満腹感や満足感を実感できます。 セサミエスプレッソ・マーマレードチーズ・スイートストロベリーのMIXセットで備蓄食に最適です。硬すぎず、お子様やご年配の方にもオススメ! 1食60g *本製品は乳を含む製品と共通の設備で製造しています。
    用途災害時・非常時の備えになる非常食セット
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す
  • メッキ・スタビー10mm(首下ショート) BONDHUS

    メッキ・スタビー10mm(首下ショート)

    BONDHUS
    2,198税込2,418
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-7984形状L型タイプ首下ショート対辺寸法(mm)10先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16
  • 花魁 白夜 バスマーカー交換用LEDバルブ 花魁JAPAN

    花魁 白夜 バスマーカー交換用LEDバルブ

    花魁JAPAN
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    高輝度6LEDによる全方位発光。乳白色レンズを採用することでLEDチップが見えない設計となっています。12V/24V対応のワッテージフリータイプ
    用途バスマーカー交換用バルブ形状S25口金BA15s対応ピン角:180°
  • 電子車検証対応NFCリーダー(USB)/専用スタンドセット AB Circle

    電子車検証対応NFCリーダー(USB)/専用スタンドセット

    AB Circle
    30,980税込34,078
    1セット
    当日出荷
    CIR315A-02とNFS-BL1のセット 幅広い非接触テクノロジーに対応 Felica対応 電子車検証対応 マイナンバーカード・IC免許証対応 taspo(ISO/IEC 14443 Type A)対応 拡張APDUをサポート ファームウエア アップデート機能 様々なOSに対応
    用途AB Circleの非接触式ICカードリーダCIR315Aは、FeliCaからIC免許証・パスポートまで幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能です。2023年1月より施行される電子車検証にも対応しています。 Windows・Mac OSなど幅広いOSに対応。USB接続が出来るデバイスなら幅広く通信が可能です。 NFS-BL1は、ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」専用の電子車検証スタンドです。NFS-BL1の背面にUSB-NFC4シリーズを取り付ける事で、電子車検証を差し込むだけでスムーズに読取り、更新の作業が行えます。寸法(mm)(CIR315A-02):(L)98×(W)66×(H)11 / (NFS-BL1):(W)130×(H)136×(D)45(CIR315A-02):白 / (NFS-BL1):黒質量(g)(CIR315A-02):81 / (NFS-BL1):72規格ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693ケーブル長(m)1対応OSWindows(R) 7 以降、Linux(R)、Mac OS(R) 10.12 以降, AndroidTM 6.0 以降対応ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc. FeliCa (Standard/Lite/ Plug), Calypso, J-LIS Cards,NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags保存温度(℃)-20~70機能ファームウエア アップデート:USB 経由で対応 / ドライバー:CCID / API:PC,SC消費電流(mA)<250(動作時) / <50(スタンバイ時)読取距離:<50 mm (タグタイプに依存)環境対応EN 62368, BSEN 62368, CE, FCC, UKCA, VCCI,MIC (型式指定:第 AC-20017 号), RoHS3, REACHLED2 LEDs: 1 Blue (動作状態) / 1 Green (電源状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)最高95(結露無き事)インターフェイスUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB バスパワー動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000コネクタタイプType A通信速度(kbps)106/ 212/ 424/ 848 kbps (Default: 424 kbps)適合システムISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693,ISO/IEC 7816 (SAM slot), USB 2.0 Full Speed, CCID,Microsoft(R) WHQL
  • ABB 電磁接触器 AF16シリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 AF16シリーズ

    ABB
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TPE手袋 パウダーフリー 食品衛生法適合品 YAMAZEN(山善)

    TPE手袋 パウダーフリー 食品衛生法適合品

    YAMAZEN(山善)
    6,398税込7,038
    1セット(200枚×10箱)
    5日以内出荷
    食品衛生法適合品。パウダーフリー。伸縮性があるので細かい作業にもおすすめです。左右兼用なので片手でも使えて経済的。
    用途給食、調理、福祉、介護、看護の現場などに。粉なし。使い捨て。材質熱可塑性エラストマー全長(mm)260±5ブルータイプ左右兼用適合規格食品衛生法機能伸縮性粉有無
  • ニトリル手袋 パウダーフリー 食品衛生法適合品 YAMAZEN(山善)

    ニトリル手袋 パウダーフリー 食品衛生法適合品

    YAMAZEN(山善)
    9,998税込10,998
    1セット(100枚×10箱)
    6日以内出荷
    食品衛生法適合品。パウダーフリー。伸縮性があるので細かい作業にも。強度も強いので長時間使用も可能。左右兼用なので片手でも使えて経済的。
    用途給食、調理、福祉、介護、看護の現場などに。粉なし。使い捨て。材質ニトリル合成ゴム全長(mm)230ブルータイプ左右兼用機能伸縮性粉有無
  • こて先 SBL型 HAKKO(白光)

    こて先 SBL型

    HAKKO(白光)
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ。 小さな面から大きな面まで対応できます。
    適合機種FX-100種別SBL型質量(g)6.44
  • シャンク イスカル

    シャンク

    イスカル
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高剛性テーパーシャンク。
    用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す
  • ばんじゅうシ-ト1000角0.01mm青100P オルディ

    ばんじゅうシ-ト1000角0.01mm青100P

    オルディ
    1,398税込1,538
    1個(100枚)
    7日以内出荷
    ばんじゅうや食品コンテナに使える食品用シート、内側に敷いて汚れを防いだり製品の上に被せたり、幅広い用途に使えます。
    材質HD(高密度ポリエチレン)寸法(幅W×高さH)(mm)1000×1000サイズ(mm)510×510×5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(400mm) STC

    半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(400mm)

    STC
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約400mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=35KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA ライン(400mm) STC

    半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA ライン(400mm)

    STC
    82,980税込91,278
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約400mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=47KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下