カテゴリ

  • 事務用品(5)
  • 安全標識(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「sb-t53」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトジョー 北川鉄工所ソフトジョー北川鉄工所
13,980税込15,378特価
1セット(2個)
当日出荷から16日以内出荷
掛時計 セイコー(SEIKO)掛時計セイコー(SEIKO)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
事務所や教室など場所を選ばず使えるシンプルデザイン。 スイープ秒針でコチコチ音が気になりません。 電池寿命はゆとりの約5年です。
種類掛時計表示方式アナログ機能スイープセコンド(毎秒スタート)トラスコ品番000-6769材質金属枠(ステンレス、ヘアライン仕上げ)、ガラス(前面)質量(kg)0.95直径(Φmm)350寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×34使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1電池寿命約5年グリーン購入法適合
大型屋外防雨型オフィスクロック セイコー(SEIKO)大型屋外防雨型オフィスクロックセイコー(SEIKO)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式トラスコ品番002-6867材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス質量(kg)3.1種類掛時計使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1電池寿命約5年アズワン品番1-7274-01防水
掛時計 セイコー(SEIKO)掛時計セイコー(SEIKO)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
オフィスや学校に スタンダードなクオーツ掛時計
表示方式アナログ機能スイープセコンド(毎秒スタート)直径(Φmm)314材質プラスチック枠銀色光沢、前面:ガラス質量(g)770種類掛時計寸法(Φ×mm)314×36電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1電池寿命約5年グリーン購入法適合
掛時計 セイコー(SEIKO)掛時計セイコー(SEIKO)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
オフィスや学校に 防湿・防塵タイプのクオーツ掛時計
種類掛時計表示方式アナログ機能防湿・防塵型(水まわりで使用できます)、スイープセコンド電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1電池寿命約5年グリーン購入法適合
電波掛時計 直径421×48 金属枠 セイコー(SEIKO)電波掛時計 直径421×48 金属枠セイコー(SEIKO)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
種類掛時計表示方式アナログ機能電波受信トラスコ品番813-2947材質金属枠 ステンレス ヘアライン仕上げ 、ガラス(前面)質量(kg)2直径(Φmm)421寸法(Φ×mm)421×48使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×2電池寿命約5年間グリーン購入法適合
安全掲示板用時計 ユニット安全掲示板用時計ユニット
99,980税込109,978
1枚
4日以内出荷
トラスコ品番811-5503厚さ(mm)80直径(Φmm)450質量(g)3050(取付用ビスナット付)使用電池CR2477またはSB-T53電池付
304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径40mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径40mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,098税込1,208
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で40mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)75厚さ(mm)1.3高さ(mm)40質量(g)21奥行(mm)19内径(mm)40全質量(g)63穴径固定:11.5×8