カテゴリ
- 建築金物(16)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 制御機器(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sb0499-k03」の検索結果

レジスター用交換フィルター
日動電工(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(5枚)当日出荷レジスター用の交換フィルターです。 WEBサイト(www.nd-ele.co.jp)に注文用のFAX用紙があります。
プッシュ式レジスター
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(15件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。仕様プッシュ式、プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型レジスター
プッシュ式レジスター
NASTA(ナスタ)(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。材質ABS色シルバーグレータイプ-種類角型レジスター
自然給気ユニット 交換用フィルター フラットパネル用
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)用途交換用フィルター適合機種AT-150QNU2タイプフラットパネル用呼称150
レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)用途交換用フィルタータイプ角形・プッシュ式風量調整付用
プッシュ式レジスター(フィルター付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型レジスター
ウレタン消音材
ACE(エース)(26件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。 スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。 グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。材質発泡ウレタン色グレー
丸型レジスター
NASTA(ナスタ)(19件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。色シルバーグレー![PRP100フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727345-240509-02.jpg)
PRP100フィルターセット(5枚入)
ユニックス[建築金物]¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷PRP100フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。材質不織布寸法(mm)(換気口)147ダクト径(Φmm)100フィルターサイズ(mm)Φ91捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
システム部材 / 給気ユニット用フィルター
三菱電機¥639税込¥7031台当日出荷給気レジスター(P-18WQU)専用。1枚入り。フィルター材質:不織布フィルター(カテキン入り)。フィルター捕集効率82%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット捕集効率(%)82
丸型レジスター(フィルター付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。仕様フィルター付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター適合パイプLP-150特(150×158)呼び径(Φmm)150有効換気面積(cm2)27
プッシュ式丸型レジスター
NASTA(ナスタ)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。材質ABS樹脂色シルバーグレー種類丸型レジスター
プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター













![外気浄化フィルター ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73385296-230419-02.jpg)

![PRP100フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727345-240509-02.jpg)
![角型レジスター ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58934084-130507-02.jpg)