カテゴリ

  • 建築金物(15)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「sb0499-k05」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外気浄化フィルター ユニックス[建築金物]外気浄化フィルターユニックス[建築金物](7件のレビュー)
2,398税込2,638
1組(5枚)
当日出荷
高密度不織布フィルターにより、外気に含まれている塵やホコリなどの室内への侵入を防ぎます。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質(フィルター部)ポリエステル、(フィルター枠)ポリプロピレンタイプKRP用
PRP100フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]PRP100フィルターセット(5枚入)ユニックス[建築金物]
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
PRP100フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。
材質不織布寸法(mm)(換気口)147ダクト径(Φmm)100フィルターサイズ(mm)Φ91捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
KRP150フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]KRP150フィルターセット(5枚入)ユニックス[建築金物](1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
KRP150フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はKRP-Aタイプ(KRP-AFH・KRP-ANFH・KRP-ACFH)とKRP-BWタイプ(KRP-BWFH・KRP-BWNFH・KRP-BWCFH)です。
材質不織布寸法(mm)(換気口)203ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)Φ144捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
システム部材 / 給気ユニット用フィルター 三菱電機システム部材 / 給気ユニット用フィルター三菱電機
639税込703
1台
当日出荷
給気レジスター(P-18WQU)専用。1枚入り。フィルター材質:不織布フィルター(カテキン入り)。フィルター捕集効率82%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット
捕集効率(%)82
角型レジスター ユニックス[建築金物]角型レジスターユニックス[建築金物](6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター材質ABSクールホワイト
PF2用花粉フィルター シルファーPF2用花粉フィルターシルファー
389税込428
1枚
当日出荷
PF2用の花粉フィルターです。
用途フィルターの交換用としてフィルター花粉
プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスターNASTA(ナスタ)(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター材質ABSシルバーグレータイプ-
プッシュ式レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)プッシュ式レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、プラスチック成型網付シルバーホワイト
給気口用フィルター ACE(エース)給気口用フィルターACE(エース)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
給気口から入る外気の汚れを、「エリア」がみるみるキャッチします。 取付けは簡単、貼るだけで、工具はいっさい不要です。 風向きも自由自在、本体カバーは360度回転できますので、お好みの方向に風向をコントロールできます。(ベースの取り付け位置により、使用できない角度があります)
用途丸型給気口に取付けが可能です。材質(本体カバー部・フィルター)ポリプロピレン、(フィルター留めリング部)ポリプロピレン、(台座)ポリスチレン
交換用外気清浄フィルター 三菱電機交換用外気清浄フィルター三菱電機(1件のレビュー)
599税込659
1台
当日出荷
自然給気ユニット〈P-13KQU2(-BE)〉専用。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集効率75%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)113×136×10捕集効率(%)75
プッシュ式レジスター用交換フィルター 西邦工業プッシュ式レジスター用交換フィルター西邦工業
729税込802
1セット(5枚)
翌々日出荷
プッシュ式レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)プッシュ式レジスター(フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付シルバーホワイト
レジスター用交換フィルター 日動電工レジスター用交換フィルター日動電工(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(5枚)
当日出荷
レジスター用の交換フィルターです。 WEBサイト(www.nd-ele.co.jp)に注文用のFAX用紙があります。
負圧作動レジスター NASTA(ナスタ)負圧作動レジスターNASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。 前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時) 樹脂ネット付をご用意しました。 花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。 強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。) 性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。 プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
材質ABS樹脂シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
ワンタッチ風量調整換気孔KRP ユニックス[建築金物]ワンタッチ風量調整換気孔KRPユニックス[建築金物](20件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質ABSクールホワイト
屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用フィルター(ろ紙) ダイケン屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用フィルター(ろ紙)ダイケン(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
トラスコ品番116-5128適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)20
丸型レジスター NASTA(ナスタ)丸型レジスターNASTA(ナスタ)(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
交換用フィルター(SRP用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)交換用フィルター(SRP用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質不織布ホワイト
レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
用途交換用フィルタータイプ角形・プッシュ式風量調整付用
幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプ TOSTEM(LIXIL)幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプTOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
829税込912
1箱(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。