カテゴリ
- 制御機器(4)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「sb120h」の検索結果

コモンモードチョークコイル DLM0Q 12. Ω 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥689税込¥7581セット(50個)7日以内出荷Murata チップコモンモードチョーク Coil は、モノリシックタイプ構造を備えています。2 行あります。1.6 V dc の抵抗を備えています。小型サイズで厳しい寸法公差 高速差動ラインでの信号の損傷を防止します仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:12. Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:1.6Ω●線数:2アズワン品番65-7039-70
コモンモードチョークコイル DLM0NS 12. Ω 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥619税込¥6811セット(50個)7日以内出荷Murata チップコモンモードチョーク Coil は、モノリシックタイプ構造を備えています。2 行あります。1.2 V dc の抵抗を備えています。小型サイズで厳しい寸法公差 高速差動ラインでの信号の損傷を防止します ラインインピーダンスに整合するように設計仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0NS●インピーダンス:12. Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:1.2Ω●線数:2アズワン品番65-7048-41
コモンモードチョークコイル DLM0Q 12. Ω 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥119,800税込¥131,7801セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:12. Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:1.6Ω●線数:2アズワン品番65-7038-66
コモンモードチョークコイル DLM0NS 12. Ω 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥75,980税込¥83,5781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●シリーズ:DLM0NS●インピーダンス:12. Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:1.2Ω●線数:2アズワン品番65-7041-68
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷普通カーボン仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
ステラブロック セット
オカスギ¥3,898~税込¥4,288~1組(3個)当日出荷母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。寸法(mm)50×25×10研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
ステラブロック
オカスギ¥3,798税込¥4,1781組(3個)当日出荷から7日以内出荷母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
ザガネM6
BIGM(丸山製作所)¥51税込¥561個8日以内出荷部品名称ザガネM6図解NoHNJ-82B-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.18、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.108、MDC-131B ソウコウブダイシャ部品_No.108、HNJ-1250SB クローラ、ミッション部品_No.60、HNJ-1400SB ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.55、MRS40H-151 トランスミッション部品_No.80、MRS40H-153 トランスミッション部品_No.80、MRS40H-152 トランスミッション部品_No.80、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.108、MRS40H-153 トランスミッション部品_No.63、MNC-100 ソウコウブダイシャ2部品_No.97、MDC-130B ソウコウブダイシャ2部品_No.97、MDC-1400SB ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.55、HNJ-120 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.18、HNJ-1400S ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.55、MRS40H-150 トランスミッション部品_No.80、HNJ-82-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.18、MNC-100B ソウコウブダイシャ2部品_No.97、HNJ-120B クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.18、HNJ-1200B クローラ、ミッション部品_No.60、HNJ-1200 クローラ、ミッション部品_No.60、MNC-101 ソウコウブダイシャ部品_No.108、MNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.108、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.108、MDC-130 ソウコウブダイシャ2部品_No.97、MDC-1400S ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.55、HNJ-1250S クローラ、ミッション部品_No.60